カテゴリ

  • 測定用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 農業機械(1)

「tr72a2」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クラウド対応 温度湿度データロガー おんどとり T&D(ティアンドデイ)クラウド対応 温度湿度データロガー おんどとりT&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台ほか
当日出荷から30日以内出荷
エンタープライズモード対応。WPA2エンタープライズ、802.1X認証による無線LAN接続をサポートし、企業ネットワークのセキュリティ要件に対応。大企業・大学・官公庁など、大規模なネットワーク環境や高度なセキュリティが求められるシーンからパーソナルユースまで幅広くお使いいただけます。ソフトウェアのBluetooth通信対応。発売に合わせてパソコン用ソフトウェア「TR7 for Windows」をリニューアル。パソコンから直接Bluetooth通信での設定、記録データ吸い上げなどの操作が可能です。充実の基本性能。測定対象に応じて選択可能な4種類のデータロガーをラインナップ。高精度、豊富なデータ記録容量、電源消失時のデータバックアップ機能、ワクチン管理用のVFCモード、長期使用を考慮した省電力設定など、様々な用途でご利用いただける基本性能を備えています。
電源電池:単3アルカリ電池×2, 単3ニッケル水素電池×2、外部電源:USBバスパワー 5V 200mA、ACアダプタ AD-05A2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)58×78×26本体質量(g)約55インターフェース対応通信規格: IEEE802.11b/g/n (2.4GHzのみ) Bluetooth4.2 USB2.0 (MiniBコネクタ)/セキュリティ: WPA-PSK(AES/TKIP)、WPA2-PSK (AES/TKIP)、WPA2-EAP (AES/TKIP)/IEEE802.1X認証: EAP-TLS、EAP-PEAP (MSCHAPv2)/プロトコル:HTTP (S)、DHCP、DNS、SNTPデータメモリ容量30000×2ch電池寿命約5日~18ヶ月(送信間隔による)※省電力設定時 (休止時間12時間の場合) は約10日~18ヶ月記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分の15通り
【レンタル】おんどとり(校正書付) T&D(ティアンドデイ)【レンタル】おんどとり(校正書付)T&D(ティアンドデイ)
4,298税込4,728
1台
3日以内出荷
おんどとり TR72A2は下記特長を備えたレンタル商品です。ALM、Max・Min表示。本体の液晶画面に、2チャンネルの測定値と、チャンネルごとに最大最小値を表示します。警報有無の確認も[ALM]マークで可能です。多様な通信方式。無線LAN/Bluetooth(R)/USBの通信に対応しており、使用環境に合わせたデータ通信が可能です。クラウドにLANで自動送信。無線LANにより、記録データをおんどとり Web Storageへ自動送信して警報監視。パソコンやスマホなど複数の端末から閲覧可能。HTTPS通信に対応しており、セキュアなネットワーク環境でも安心して使用できます。※無線LANの使用にはインターネット接続が可能なLAN環境が必要となります。Bluetooth(R)通信。iOS/Android端末/WindowsPC向けアプリを使用し、直接Bluetooth(R)通信で設定、データの確認、レポート出力などの操作が可能です。USB接続。ネットワークを使用しないシンプルなデータ管理が可能です。データ閲覧。おんどとり Web Storageへの自動送信に対応し、警報監視や複数端末からの閲覧が行えます。※おんどとりWeb StorageはT&Dが提供する無料のクラウドサービスです。※使用には、インターネット接続ができるLAN環境が必要です。
仕様●データ記録容量:30000×2ch●警報の確認方法:Eメール, Push通知, モバイルアプリ, ブラウザ●主な精度:【温度】±0.5℃、【湿度】±5%RH(at25℃, 50%RH)セット内容本体、温湿度センサ(THA-3001)、USBケーブル、通信ソフト(TR7 for Windows T&D Graph)、取扱説明書(本体)、取扱説明書(簡易)、収納ケース、単3電池×2質量(g)約55電源単3アルカリ電池×2, USBバスパワー測定範囲(℃)【温度】0~55、【湿度】10~95%RH寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)58×78×26表示現在値, 最大値, 最小値, ALM表示, 電池残量警告, その他測定対象温度, 湿度通信方式無線LAN, Bluetooth 4.2 (Bluetooth Low Energy), USB通信動作温湿度範囲温度-10~60℃、湿度90%RH以下 結露しないこと電池寿命約5日~18ヶ月 (送信間隔による)※省電力設定時 (休止時間12時間の場合) は約10日~18ヶ月記録モードエンドレス/ワンタイム防水性なし記録間隔15通り 1秒~60分サービス分類レンタル
クランクケースクミタテ BIGM(丸山製作所)クランクケースクミタテBIGM(丸山製作所)
5,598税込6,158
1個
6日以内出荷
仕様MS057N規格3フクムMS057N図解NoMS058E ポンプ、クランクケース部品 クランクケースクミタテ_No.2、MS058SP-25 ポンプ(クランクケース)部品_No.2、MS058R-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.2、MS072EHR(70M)-1 ポンプ クランクケース部品_No.2、SD058-20 ポンプ(クランクケース)部品 クランクケースクミタテ_No.2、JAS058SP-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.2、MS072EHR-A 動力噴霧機 クランクケース部品 クランクケースクミタテ_No.2、JAE-25(ラクマック) 動力噴霧機 クランクケース部品 クランクケースクミタテ_No.2、GS51TR-50 ポンプ クランクケース部品 クランクケースクミタテ_No.2、MK058SP-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.2、MSE-25 動力噴霧機 クランクケース部品_No.2、MS058-25 ポンプ(クランクケース)部品_No.2、MS058SP-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.2、GS51ET-20 ポンプ クランクケース部品 クランクケースクミタテ_No.2など