カテゴリ
- パソコン/周辺機器(47)
- カー用品(2)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「transcend usb」の検索結果

USB3.0対応USBメモリー JetFlash700
TRANSCEND(トランセンド)¥4,698~税込¥5,168~1個13日以内出荷SuperSpeed USB 3.0 & Hi-Speed USB 2.0に対応 頑丈な構造 & 滑らかな表面処理仕様認証:CE、FCC、BSMIシステム:USBポートを搭載したデスクトップ/ノートブックコンピュータ 以下のいずれかのオペレーションシステムMicrosoft Windows 2000、Microsoft Windows XP、Microsoft Windows Vista、Microsoft Windows 7、Microsoft Windows 8、Microsoft Windows 8.1、Mac OS 9.0以降、Linux Kernel 2.4.2 以降寸法(mm)61.5×18.59×8.7質量(g)8.5インターフェイスUSB 3.1 Gen1
USBメモリ JetFlash 350
TRANSCEND(トランセンド)(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個13日以内出荷コンパクトなJetFlash 350はシンプルかつ流線型のブラックカラーハウジング採用で、どんな好みにも合わせられる万能のデザインです。色ブラック質量(g)8.5サイズ(mm)61.5×18.59×8.7インターフェイスUSB 2.0
USBメモリ USB3.1 Gen1 スライド式 JetFlash790
TRANSCEND(トランセンド)(3件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個13日以内出荷JetFlash 790はUSB 3.1 Gen 1インターフェースのキャップレスUSBメモリです。持ち運ぶ際はUSBコネクタを格納してデータを保護します。最大512GBのストレージ容量と高速データ転送により、快適にデジタルファイルの保存、携帯、共有が行えます。 USB 3.1 Gen 1インターフェース キャップレスデザイン コンパクトサイズ ストラップ/キーホルダ取付穴 Transcend Elite データ管理ソフトウェアRoHS指令(10物質対応)対応
スライド式USBメモリー
TRANSCEND(トランセンド)(2件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1本13日以内出荷スライド式USBコネクタを採用したキャップレスデザイン。ストラップホール付き。データ管理ツール「Transcend Elite」をダウンロードすれば任意で暗号化にも対応。寸法(mm)63.6×21.2×10.6色ブラック質量(g)4.9キャップタイプスライド式インターフェイスUSB2.0
USBメモリ USB3.1 Gen1 キャップ式 JetFlash700/730
TRANSCEND(トランセンド)¥4,798~税込¥5,278~1個13日以内出荷JetFlash 700/730はUSB 3.1 Gen 1規格に対応した高速USBメモリで、快適にデジタルデータを扱うことができるスピードとシンプルなデザインが特徴です。 USB 3.1 Gen 1インターフェース 頑丈な構造 & 滑らかな表面処理 Transcend Elite データ管理ソフトウェアRoHS指令(10物質対応)対応
スティック型ポータブルSSD TypeA&C両対応
TRANSCEND(トランセンド)¥23,980~税込¥26,378~1個13日以内出荷トランセンドのESD310Cは、スティック型のSSDで、10Gbpsの高速データ転送と最大2TBのストレージ容量を備えています。 USB Type-AとType-Cの2つのコネクタを搭載しており、多くの機器で利用可能です。 高速データ転送/デュアルコネクタ/大容量 & コンパクトサイズ/優れた互換性/耐久性を備えたモダンなデザイン/確かな品質/便利なソフトウェア仕様(オペレーティング・システム)Microsoft Windows 7 以降/macOS 10.10以降寸法(mm)71.3×20×7.8色ブラック質量(g)11接続USB 10Gbps使用環境温度(℃)0~60フラッシュ3D NANDフラッシュ動作電圧5V±5%RoHS指令(10物質対応)対応読取速度(MB/s)1050書込速度(MB/s)最大950USBType-A/Type-C
USBメモリ USB 3.0対応 キャップ式 MLCチップ搭載 ブラック
TRANSCEND(トランセンド)¥14,980~税込¥16,478~1枚13日以内出荷トランセンドのJetFlash 780は、USB 3.1 Gen 1インターフェイスを採用したファッショナブルな高速USBメモリで、厳選したMLC NANDフラッシュが優れた耐久性を提供します。チェッカーボード模様のファイスプレートが特徴のクラシックなデザインです。 MLCフラッシュ搭載 USB 3.1 Gen 1インターフェース 最大400MB/sの読出し & 最大90MB/sの書込み チェッカーボード模様のフェイスプレート コンパクトサイズ Transcend Elite データ管理ソフトウェア寸法(mm)70×21×8.1(2.76"×0.83"×0.32")色ブラック質量(g)12(0.42 oz)種類MLC NANDフラッシュ適合規格USB3.0キャップタイプキャップ式保証期間5年OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 9.0以降、Linux Kernel 2.4.2以降各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC読取速度(MB/s)最大400書込速度(MB/s)最大90インターフェイス-アップストリームUSB 3.1 Gen 1コネクタ形状-アップストリームUSB Type-A
USB3.0対応 USBメモリー
TRANSCEND(トランセンド)(1件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1個13日以内出荷最大で420MB/sの読出しと400MB/sの書込みスピードを実現しており、4GBのデータは15秒未満で、4K動画や高解像度の写真もわずかな時間で転送できます。 一般的なTLC搭載のUSBメモリと比較して10倍の耐久性を備えているので、重要なデータも安心して保存できます。 サンドブラスト加工されたスタイリッシュで丈夫なアルミケースを採用しています。洗練された質感をもたらすだけでなく、データもしっかりと保護できるので、持ち運ぶ場合も安心です。 JetFlash 920にはストラップ取付穴があるので、スーツケースやかばんに取り付けて持ち運べ、キャップがコネクタを損傷から守ります。寸法(mm)62×20×7.8色スペースグレー質量(g)10キャップタイプキャップ式対応OSWindows 10、8、7、Mac OS 9.0以降、Linux Kernel 2.4.2以降保証期間5年コネクタUSB Type-AインターフェイスUSB 3.2 Gen 1読取速度(MB/s)最大420書込速度(MB/s)最大400
USBメモリ 3.0
(144件のレビュー)¥869~税込¥956~1個当日出荷大量のデータをストレス少なく高速転送可能なUSB3.0メモリ キャップの取外しや紛失の心配が不要な、スライド式質量(g)10電源USBバスパワー対応機種Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 9.0以降,Linux Kernel 2.4.2以降外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56.7×20×9.55±0.7(挿入部側高さ)コネクタUSB タイプA オスインターフェイスUSB3.0/2.0
USBメモリ USB 3.2 Gen1 Type-A / Type-C 両対応 高速 高耐久 JetFlash930C
TRANSCEND(トランセンド)(3件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個13日以内出荷USB Type-AとType Cの2つのコネクタを備えているので、スマートフォン、PC、ゲーム機とのファイル転送に便利です。 3D NANDフラッシュとUSB 3.2 Gen1インターフェースを採用したJetFlash 930Cは、最大で420MB/sの読出しと400MB/sの書込みスピードが利用できます。ゲームファイルもわずかな時間で転送でき、耐久性も優れています。 淡いゴールドカラーのアルミケースを採用しています。洗練された質感をもたらすだけでなく、データもしっかりと保護できるので、持ち運ぶ場合も安心です。 最大512GBのストレージ容量を備えているので、空き容量を気にすることなく、たくさんのファイルを転送、保存、共有することができます。 Transcend Eliteは、ウェブサイトからダウンロードでき、Winodws OSやmacOSに対応したデータ管理ソフトウェアです。データのバックアップ、リストア、暗号化に加え、クラウドに保存しているデータをバックアップする機能をもっています。 リカバリーツールのRecoveRxも利用でき、ストレージ機器から消去された写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを復旧させることができます。寸法(mm)71.3×20×7.8(2.81"×0.79"×0.31")色ゴールド質量(g)11(0.39oz)キャップタイプキャップ式速度読出し:最大420MB/sインターフェースUSB 3.2 Gen 1保証期間5年OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 9.0以降、Linux Kernel 2.4.2以降RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCAUSBタイプUSB Type-A/USB Type-C書込速度(MB/s)最大400
セキュリティUSBメモリー
I ・O DATA(アイオーデータ)¥9,798~税込¥10,778~1台欠品中簡単操作で強固なパスワードロック「SUGate4」とAES256bitによる自動暗号化機能を搭載したセキュリティUSBメモリーです。 データ保存の全領域を強制的にパスワードで保護し、 フラッシュメモリーを直接解析された場合でも自動暗号化機能でデータを保護します。色パープル質量(g)約10使用温度範囲(℃)0~45電源DC 5Vキャップタイプスライド式対応OSWindows 10 バージョン 1507 ~ April Update 2018 (バージョン 1803)、Windows 8.1、Windows 7、Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、macOS 10.11~10.13対応機種USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0 ポート Standard A コネクターを搭載した機種外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約24×59×8機能アクセスランプ有使用湿度範囲10~90%(結露なきこと)保証期間ハードウェア保証1年間)コネクタUSB Standard A コネクター取得規格VCCI ClassB、RoHS指令準拠インターフェイスUSB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/2.0
USB-A&USB-C 搭載USBメモリー(USB 3.2 Gen 1)
I ・O DATA(アイオーデータ)(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から8日以内出荷本商品はUSB-AとUSB-C両方のコネクターを搭載したUSBメモリーです。Windowsパソコンはもちろん、MacBookやiPad、Androidスマホなど幅広い機器でご利用いただけます。スマホやパソコンの容量不足解消にもおススメです。動画や写真データを本商品に保存することで手軽に空き容量を増やす事が可能です。容量は16GB、32GB、64GB、128GB、カラーはブラックとシルバーの2色ございます。シーンや好みに併せて選択いただけます。電源USBバスパワー対応OSWindows10、Windows11、MacOS10.15~13、iPadOS13~16、Android8.0~13、ChromeOSコネクタ形状USB StandardAコネクター、USB Type-Cコネクター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×70×8.2/約11インターフェースUSB3.2Gen1(UEB3.0)/USB2.0※転送速度は「SuperSpeed /High-Speed」に対応動作環境USB3.2Gen1(UEB3.0)/USB2.0対応のUSB-AまたはUSB-Cを搭載した機器保証期間1年間動作温度、湿度範囲0~35/10~90※結露無き事RoHS指令(10物質対応)対応
USB2.0メモリー スライドタイプ
Gigastone¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から4日以内出荷高品質のNANDフラッシュと高性能コントローラーを採用し、お客様に安定した性能を提供いたします。USB2.0に対応、超高速データ転送でストレスなくご使用いただけます。わずか9gのコンパクト設計に、キャップをなくす心配のないスライド型を採用。ストラップホール付きで、キーホルダーに付けて持ち歩くことも可能です。その他ストラップホール付き寸法(mm)59×21×8色ブラック質量(g)約10キャップタイプスライド式動作環境WindowsME以降、MacOS9.0以降、LinuxV2.4以降保証期間5年インターフェイスUSB2.0RoHS指令(10物質対応)対応
USBメモリ USB3.2 Pen Drive Type-C スライド式 JetFlash790C
TRANSCEND(トランセンド)(1件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1個13日以内出荷格納式USB Type-Cコネクタが特徴のトランセンドのJetFlash 790Cは、USB 3.2 Gen 1インターフェースと最大256GBの容量を備え、持ち運びに便利でスムーズなデータ転送を提供するストレージデバイスです。 USB 3.2 Gen 1インターフェースとUSB Type-Cコネクタが特徴のUSBメモリで、スマートフォン、タブレット端末、PCとのファイル交換に便利です。 コネクタはスライドして収納できるので、キャップを紛失する心配がありません。 Transcend Eliteは、ウェブサイトからダウンロードでき、Winodws OSやmacOSに対応したデータ管理ソフトウェアです。データのバックアップ、リストア、暗号化に加え、クラウドに保存しているデータをバックアップする機能をもっています。 リカバリーツールのRecoveRxも利用でき、ストレージ機器から消去された写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを復旧させることができます。寸法(mm)63.6×21.2×10.6(2.5"×0.83"×0.41")色ブラック質量(g)9(0.32oz)キャップタイプスライド式インターフェースUSB 3.2 Gen 1保証期間5年OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 9.0以降、Linux Kernel 2.4.2以降RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCAUSBタイプUSB Type-C
USB Type-C用USB 3.1 Gen 1カードリーダー
TRANSCEND(トランセンド)¥4,898税込¥5,3881個13日以内出荷寸法(mm)67.6×45×15.2(2.66"×1.77"×0.60")色ブラック質量(g)32 (1.13 oz)インターフェースUSB 3.1 Gen 1スロットSD /microSD/コンパクトフラッシュ動作温度(℃)0 (32°F) ~ 70 (158°F)USBタイプマイクロUSB - USB Type C動作電圧(V)5
USBメモリ USB 3.2 Gen 1/3.1 Gen 1 JetFlash780
TRANSCEND(トランセンド)¥63,980税込¥70,3781個13日以内出荷MLCフラッシュ搭載 USB 3.1 Gen 1インターフェース 最大400MB/sの読出し & 最大90MB/sの書込み(64GBモデルの場合) チェッカーボード模様のフェイスプレート コンパクトサイズ Transcend Elite データ管理ソフトウェア寸法(mm)70×21×8.1(2.76"×0.83"×0.32")色ブラック質量(g)12(0.42oz)キャップタイプキャップ式インターフェースUSB 3.1 Gen 1保証期間5年フラッシュMLC NANDフラッシュOSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 9.0以降、Linux Kernel 2.4.2以降RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCAUSBタイプUSB Type-A容量(GB)64
CFastカードリーダー USB 3.1 Gen 1
TRANSCEND(トランセンド)¥5,598税込¥6,1581個13日以内出荷RDF2カードリーダーは、高速転送スピードを求めるプロの撮影技師向けに設計されています。CFast 2.0仕様に対応しており、CFast 1.1やCFast 1.0カードにも互換性があります。 マイクロUSB (USB 3.1 Gen 1)ポートがあり、CFastカードからPCにデータを転送するためのマイクロUSB - USB Type-Aケーブルを付属しています。 USB 3.1 Gen 1インターフェースを採用したRDF2カードリーダーは、USB 2.0よりも快適な高速転送を提供します。これにより、高解像度のファイルを転送する時間を大幅に短縮できるので、映像編集チームは専門的な作業に集中し、作業効率を高めることができます。また、カード認識とデータアクセスを表示するLEDを搭載しています。 コンパクトなRDF2カードリーダーは、スタジオから撮影現場まで手軽に持ち運べます。 無料でダウンロードできるデータ復旧ソフトウェアのRecoveRxを提供しており、写真、ドキュメント、音楽、動画など消去してしまったファイルの復元が行えます。寸法(mm)67.6×45×15.2(2.66"×1.77"×0.60")色ブラック質量(g)26(0.91oz)インターフェースUSB 3.1 Gen 1保証期間2年動作温度(℃)0(32°F)~70(158°F)OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 10.2.8以降、Linux Kernel 2.6.30以降対応メモリーカードCFast 2.0RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCAUSBタイプマイクロUSB - USB Type A動作電圧(V)5カードスロットCFast
SD/microSDカードリーダー USB 3.1 Gen 1
TRANSCEND(トランセンド)¥2,498税込¥2,7481個13日以内出荷SDカードとmicroSDカードに対応した2つのカードスロットをもつRDF5カードリーダーは日常的に行いようなカメラ、スマートフォン、PCとのデータ交換に便利です。 ※SDカードとmicroSDカードを同時に利用することはできません。 RDF5カードリーダーにはUSB Type-Aコネクタを採用しているので、PCのUSBポートに直接接続できます。 USB 3.1 Gen 1インターフェースを採用したRDF5カードリーダーは、USB 2.0よりも快適な高速転送を提供します。 高解像度の写真や動画を簡単に扱うことができるだけでなく、カード認識とデータアクセス状況が確認できるLEDを備えています。 小型サイズのRDF5カードリーダーはポケットやブリーフケースに入れて持ち運ぶことができ、プラグ&プレイに対応しているので、いつでもどこでもファイルを扱うことができます。 無料でダウンロードできるデータ復旧ソフトウェアのRecoveRxを提供しており、写真、ドキュメント、音楽、動画など消去してしまったファイルの復元が行えます。寸法(mm)56×24×8.9(2.20"×0.94"×0.35")質量(g)18(0.63oz)インターフェースUSB 3.1 Gen 1保証期間2年動作温度(℃)0(32°F)~70(158°F)OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 10.2.8以降、Linux Kernel 2.6.30以降対応メモリーカードSDXC (UHS-I)/SDHC (UHS-I)/microSDXC (UHS-I)/microSDHC (UHS-I)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCAUSBタイプUSB Type-A動作電圧(V)5カードスロットSD/microSD
SD/microSD/CFカードリーダー USB 3.1 Gen 1
TRANSCEND(トランセンド)¥4,298税込¥4,7281個13日以内出荷SDカード、microSDカード、CFカードに対応したRDF8カードリーダーは、3つのカードスロットにメモリカードを挿入し、音楽、動画、画像、その他のデジタルファイルを同時に転送することができます。 RDF8カードリーダーにはマイクロUSB (USB 3.1 Gen 1)ポートがあり、SD/microSD/CFカードからPCにデータを転送するためのマイクロUSB - USB Type-Aケーブルを付属しています。 USB 3.1 Gen 1インターフェースの高速データ転送を提供し、LEDがカード認識とデータアクセス状況を表示します。 小型サイズのRDF8カードリーダーはポケットやブリーフケースに入れて持ち運ぶことができ、いつでもどこでもファイルを扱うことができます。 無料でダウンロードできるデータ復旧ソフトウェアのRecoveRxを提供しており、写真、ドキュメント、音楽、動画など消去してしまったファイルの復元が行えます。寸法(mm)67.6×45×15.2(2.66"×1.77"×0.60")色ブラック質量(g)32(1.13oz)インターフェースUSB 3.1 Gen 1保証期間2年動作温度(℃)0(32°F)~70(158°F)OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 10.2.8以降、Linux Kernel 2.6.30以降対応メモリーカードSDXC (UHS-I)/SDHC (UHS-I)/microSDXC (UHS-I)/microSDHC (UHS-I)/コンパクトフラッシュ(UDMA7)/コンパクトフラッシュ(Type I)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCAUSBタイプマイクロUSB - USB Type A動作電圧(V)5カードスロットSD/microSD/コンパクトフラッシュ
ESD380C ポータブルSSD
TRANSCEND(トランセンド)¥289,800~税込¥318,780~1個当日出荷から13日以内出荷トランセンドのESD380Cは、特徴的なミリタリーグリーンのラバーケースを採用しています。USB 3.2 Gen 2×2インターフェースによる高速データ転送に加え、大容量と互換性を併せ持つパーフェクトなポータブルストレージです。寸法(mm)96.5×53.6×12.5色ミリタリーグリーン質量(g)75インターフェースUSB 3.2 Gen 2×2 (USB 20Gbps)フラッシュ3D NANDフラッシュ動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 60 (140°F)各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/EAC/RCM容量(TB)4USBタイプUSB Type C - USB Type A/USB Type C - USB Type C読取速度(MB/s)最大 2000書込速度(MB/s)最大 2000動作電圧(V)5
ポータブルHDD 耐衝撃 USB3.1 Gen1 StoreJet 25M3
TRANSCEND(トランセンド)¥89,980税込¥98,9781個13日以内出荷トランセンドのStoreJet 25M3C ポータブルHDDには、USB 3.1 Gen 1インターフェースとUSB Type-Cポートを採用し、USB Type-CケーブルとType-C - Type-A ケーブルを付属しています。優れた耐衝撃性でデータを保護します。色アイアングレイインターフェース接続:USB 3.1 Gen 1 (USB 5Gbps)保証期間3年保証動作温度(℃)環境:5 (41°F) ~ 55 (131°F)RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB Type C - USB Type A/USB Type C - USB Type Cストレージメディア:2.5インチHDD動作電圧(V)5
ポータブルHDD 耐衝撃 USB3.1 Gen1 StoreJet H3
TRANSCEND(トランセンド)(1件のレビュー)¥89,980税込¥98,9781個13日以内出荷耐久性にこだわったポータブルHDDです。滑り止め効果のある高耐久ラバーは、持ち運びに便利で、スタイリッシュなネイビーブルーとパープルのカラーオプションを用意しています。 三相構造により、米軍が採用するMIL-STD-810G規格に相当する衝撃耐性を実現しています。シリコンラバーカバー、サスペンションダンパー、ハードケースでデータを保護します。 多くの機器と接続可能なUSB Type-Aコネクタを採用し、1万回の抜き挿しテストで耐久性を確認しています。 StoreJet 25H3はUSB 3.1 Gen 1インターフェースを採用しており、最大5Gbpsの高速データ転送を提供します。 最大4TBのストレージ容量を備えているので高品質の画像や動画、多数のドキュメントを保存して持ち運ぶのに便利です。 便利なワンタッチ自動バックアップボタンがあります。Transcend Eliteソフトウェアを利用することで簡単にデータのバックアップが行えます。※Transcend Eliteソフトウェアを使用して設定を行う必要があります。 トランセンドのストレージ機器は、ディスクロックとセキュリティ機能を提供しています。Transcend Eliteソフトウェアを使用することで、ドライブ全体と保存されているファイルを保護し、データを守ります。 Transcend EliteはmacOS、Windows OS、Androidシステムに対応したデータ管理ソフトウェアです。デスクトップやモバイルアプリとして利用でき、トランセンドのウェブサイトやGoogle Play Storeから無料でダウンロードできます。バックアップやリストアに加え、データ暗号化、クラウドバックアップ、ディスクロックの機能を備えています。 リカバリーツールのRecoveRxも利用でき、ストレージ機器から消去された写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを復旧させることができます。寸法(mm)131.8×80.8×24.5(5.19"×3.18"×0.96")質量(g)298(10.51oz)インターフェースUSB 3.1 Gen 1保証期間3年電源供給パスパワー動作温度(℃)5(41°F)~55(131°F)OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 10.10以降RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCA記録メディア2.5インチHDD容量(TB)4USBタイプマイクロUSB - USB Type Aハードウェア暗号化対応動作電圧(V)5
USBメモリ-2.0(旧東芝メモリ)
キオクシア(KIOXIA)(11件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷毎日の持ち運びに便利なUSBフラッシュメモリーです。用途メイドインJAPANの品質、キャップタイプで普段使いに仕様最大転送速度:-キャップタイプキャップ式保証期間1年間インターフェイスUSB2.0
ポータブルHDD 耐衝撃 USB3.1 Gen1 StoreJet 25M3
TRANSCEND(トランセンド)¥92,980税込¥102,2781個13日以内出荷耐衝撃性を追求したポータブルHDDで、データの持ち運びに便利です。スタイリッシュなアイロングレーとミリタリーグリーンのカラーオプションを用意しています。 三相構造により、米軍が採用するMIL-STD-810G規格に相当する衝撃耐性を実現しています。シリコンラバーカバー、衝撃吸収サスペンションダンパー、ハードケースでデータを保護します。 多くの機器と接続可能なUSB Type-Aコネクタを採用し、1万回の抜き挿しテストで耐久性を確認しています。 USB 3.1 Gen 1インターフェースを採用しており、最大5Gbpsの高速データ転送を提供します。 最大4TBのストレージ容量を備えているので高品質の画像や動画、多数のドキュメントを保存して持ち運ぶのに便利です。 便利なワンタッチ自動バックアップボタンがあります。Transcend Eliteソフトウェアを利用することで簡単にデータのバックアップが行えます。※Transcend Eliteソフトウェアを使用して設定を行う必要があります。 トランセンドのストレージ機器は、ディスクロックとセキュリティ機能を提供しています。Transcend Eliteソフトウェアを使用することで、ドライブ全体と保存されているファイルを保護し、データを守ります。 Transcend EliteはmacOS、Windows OS、Androidシステムに対応したデータ管理ソフトウェアです。デスクトップやモバイルアプリとして利用でき、トランセンドのウェブサイトやGoogle Play Storeから無料でダウンロードできます。バックアップやリストアに加え、データ暗号化、クラウドバックアップ、ディスクロックの機能を備えています。 リカバリーツールのRecoveRxも利用でき、ストレージ機器から消去された写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを復旧させることができます。寸法(mm)129.5×80.8×24.1(5.10"×3.18"×0.95")色アイロングレー質量(g)294(10.37oz)インターフェースUSB 3.1 Gen 1保証期間3年電源供給パスパワー動作温度(℃)5(41°F)~55(131°F)OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 10.10以降RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCA記録メディア2.5インチHDD容量(TB)4USBタイプマイクロUSB - USB Type Aハードウェア暗号化対応動作電圧(V)5
SSD/HDDケース USB3.0 アルミニウム製 StoreJet25S3
TRANSCEND(トランセンド)¥4,398税込¥4,8381個13日以内出荷最大9.5mm厚の2.5インチSATAのHDDやSSDが収納できるスタイリッシュなアルミケースは、USB 3.1 Gen 1インターフェースを備えており、動画、写真、音楽、ゲームを含む様々なデータのアップロード、ダウンロード、保存、転送、バックアップが快適に行えます。 ノートPCから取り出した古いHDDをどうしようか悩んでいるのであれば、 再利用してみてはどうでしょう。最大9.5mm厚のSSD/HDDを頑丈なアルミケースに取り付け、外付けストレージとして活用できます。 2.5インチSSD/HDDケースはUSB 3.1 Gen 1インターフェースを採用しただけでなく、UASPにも対応しているので、より高速なパフォーマンスが提供できます。 ワンタッチバックアップ機能を備えており、ボタンを押すだけでデータを同期することができます。データ管理に便利なTranscend Eliteソフトウェアをダウンロードして利用ください。 ※この機能を利用するにはトランセンドの2.5” SATA-III SSDとTranscend Eliteソフトウェアが必要です。 インストールはとても簡単なので、技術者でなくても数分で完了できます。セット内容筐体/USBケーブル/ネジ寸法(mm)129×79.9×13(5.08"×3.15"×0.51")質量(g)86(3.03oz)対応2.5インチSSD/HDDインターフェース接続インターフェース:USB 3.1 Gen 1、バスインターフェース:SATA III 6Gb/s保証期間2年動作温度(℃)5(41°F)~55(131°F)OSMicrosoft Windows 7、Microsoft Windows 8、Microsoft Windows 10、macOS 10.7以降、Linux Kernel 2.6.31以降RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/UKCAUSBタイプマイクロUSB - USB Type A動作電圧(V)5
バイク用ドライブレコーダー
TRANSCEND(トランセンド)¥34,980税込¥38,4781台当日出荷トランセンドのDrivePro 20Bは、シンプルでコンパクトなPOVカメラで、屋外での利用に適しています。STARVIS(TM)イメージセンサを採用しており、夜間でも鮮明な60fpsのフルHD 1080P録画ができます。また、IP68に対応する防水性と防塵性を備え、熱や衝撃にも耐性があるので、様々な気象条件で使用可能です。専用アプリとWi-Fi機能により、モバイル機器で録画中の映像をライブストリーミングすることができ、持ち運びしやすい小型サイズなので、二輪車での通勤通学、配達業務、旅行など様々な用途で利用できます。仕様●ホルダーの質量:20 g (0.7 oz)●供給電源(最大):出力: DC 5V / 2A●保証:CE/UKCA/BSMI/NCC/MIC/KC/EAC/RCM●動作可能時間(最大):4 時間セット内容DrivePro 20B、microSDカード、マイクロUSB - USB Type-Aケーブル、ホルダー、マウンター(接着パッド付)、ショルダーストラップマウント、クイック操作ガイド寸法(mm)90.2×30×30 (3.55"×1.18"×1.18")質量(g)カメラ:74 (2.6 oz)インターフェースUSB 2.0解像度フルHD 1080P保証期間2年保証視野角140° (対角)フォーマット形式動画:MP4 (H.264)口径F/2.8対応メモリーカード64 GB/128 GB/256 GB/512 GB/1 TB保管温度(℃)-25 (-13°F) ~ 70 (158°F)プロトコルWi-Fi :802.11nRoHS指令(10物質対応)対応フレームレート60/30 fps動作温度範囲(℃)-10 (14°F) ~ 60 (140°F)USBタイプマイクロUSB - USB Type A容量(GB)付属の64 microSDカードIP等級IP68
カードリーダー RDC3
TRANSCEND(トランセンド)¥4,598税込¥5,0581個13日以内出荷USB Type-Cを採用したトランセンドのRDC3カードリーダは、Type-CポートをもつAndroid機器、ノートPC、MacBook、iPad Proで使用でき、SDカードとmicroSDカードに対応した2つのカードスロットや高速データ転送が可能なUSB 3.2 Gen 1インターフェースを備えています。また、Android機器向けにファイル管理に便利なTranscend Eliteアプリを提供しています。寸法(mm)40.8×40.8×10.4色ブラック質量(g)17対応OSMicrosoft Windows 7 以降/macOS 10.2.8以降/Linux Kernel 2.6.30以降インターフェースUSB 3.2 Gen 1 (USB 5Gbps)動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 70 (158°F)対応メモリーカードSDXC (UHS-I)/SDHC (UHS-I)/microSDXC (UHS-I)/microSDHC (UHS-I)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/EAC/RCMUSBタイプUSB Type-CカードリーダーSD /microSD
128GB USBフラッシュメモリー 高速転送
エスコ¥12,000税込¥13,2001個翌日出荷次世代のUSB 3.1仕様を採用。高速データ転送が可能です。 多数のファイルや容量の大きなファイルを高速で転送、保存、共有できます。 スライド式USBコネクタは、ドライブと保存データを保護するだけでなく、キャップを紛失するリスクを解消します。 USB 3.1 Gen 1インターフェイス キャップレスデザイン データアクセスをLED表示 コンパクトサイズ仕様●メーカー:Transcend(トランセンド)●型番:TS128GJF760●容量:128GB●対応OS:Microsoft Windows 7以降/macOS 9.0以降/Linux Kernel 2.4.2以降●サイズ:69.6(W)×20.9(D)×8.9(H)mm●重量:12g●インターフェイス:USB 3.1 Gen 1(USB 5Gbps)●USB:USB Type-A
USBメモリ USB2.0 キャップ式 暗号化セキュリティ パスワード自動認証機能 1年保証
エレコム(10件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷美しいシンプルなデザインで使用シーンを選ばない。2種のセキュリティソフトに対応したシンプルUSB2.0メモリ。
カードリーダー RDF9
TRANSCEND(トランセンド)¥4,698税込¥5,1681個13日以内出荷UHS-IIテクノロジー採用したRDF9カードリーダーは、SDXC/SDHC UHS-IIカードのパフォーマンスを最大限引き出します。USB 3.1 Gen 1インターフェースにより、最大260MB/sと190MB/sの読出し/書込みができるので、プロカメラマンやグラフィックデザイナーが扱う高解像度の動画やRAWイメージも高速で転送できます。更に、CF/SD/microSDカードスロットも備えているので、1台のコンパクトカードリーダーで様々な種類のデジタルファイルを扱うことができます。寸法(mm)67.6×45×15.2色ブラック質量(g)30.6対応OSMicrosoft Windows 7 以降/macOS 10.2.8以降/Linux Kernel 2.6.30以降インターフェースUSB 3.1 Gen 1 (USB 5Gbps)動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 70 (158°F)対応メモリーカードSDXC (UHS-II)/SDHC (UHS-II)/SDXC (UHS-I)/SDHC (UHS-I)/microSDXC (UHS-I)/microSDHC (UHS-I)/コンパクトフラッシュ(UDMA7)/コンパクトフラッシュ(UDMA6)/コンパクトフラッシュ(Type I)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/EAC/RCMUSBタイプマイクロUSB - USB Type A動作電圧(V)5カードリーダーSD /microSD/コンパクトフラッシュ
最大2,000MB/s 高速ポータブルSSD 耐衝撃モデル
TRANSCEND(トランセンド)¥109,800~税込¥120,780~1個13日以内出荷トランセンドのESD380Cは、特徴的なミリタリーグリーンのラバーケースを採用しています。 USB 3.2 Gen 2×2インターフェースによる高速データ転送に加え、大容量と互換性を併せ持つパーフェクトなポータブルストレージです。 ESD380Cは、UASP (USB Attached SCSI Protocol)に対応したUSB 3.2 Gen 2×2インターフェースを備えており、最大で2,000MB/sのデータ転送スピードを提供します。 衝撃を和らげるラバーケースの採用に加え、米軍の落下試験相当のテストで耐衝撃性を確認しています。 コンパクトで衝撃に強いので、安心してデータを持ち運びできます。 ESD380Cは最大2TBのストレージを提供しているので、データのバックアップだけでなく、4K動画などの高解像度の映像やメディアファイルの保存に最適です。 デスクトップやノートPCだけでなく、ESD380CはOTGモバイル機器やゲーム機などでも拡張ストレージとして使用でき、高速データ転送を提供します。 ESD380CにはUSB Type-CケーブルとUSB Type-A変換ケーブルが同梱されているので、USB Type-CまたはType-AポートのあるPCで利用できます。 ESD380Cは高速で動作するため、放熱性とドライブ保護を高めるためにアルミ合金を採用しています。 また、サーマルスロットルメカニズムとヒートマネージメントテクノロジーにより、優れた耐久性と安定性を実現しています。 トランセンドのストレージ機器は、セキュリティ機能を提供しています。 Transcend Eliteソフトウェアを使用することで、保存されているファイルをパスワードで保護し、データを守ります。 Transcend EliteはmacOS、Windows OS、Androidシステムに対応したデータ管理ソフトウェアです。 デスクトップやモバイルアプリとして利用でき、トランセンドのウェブサイトやGoogle Playストアから無料でダウンロードできます。 バックアップやリストアに加え、データ暗号化、クラウドバックアップの機能を備えています。寸法(mm)96.5×53.6×12.5色ミリタリーグリーン質量(g)約75対応OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 10.10以降インターフェースUSB 3.2 Gen 2×2保証期間5年各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCA動作温度範囲(℃)0~60USBタイプUSB Type C - USB Type A/USB Type C - USB Type C読取速度(MB/s)最大2000書込速度(MB/s)最大2000動作電圧(V)5
ポータブルSSD
TRANSCEND(トランセンド)¥44,980~税込¥49,478~1個13日以内出荷トランセンドのESD265Cは、アイロングレーのメタルケース、USB 10Gbpsの高速転送、USB Type-Cポートが特徴のポータブルSSDです。わずか31gなので、手軽に持ち運ぶことができ、たくさんのデータを保存できます寸法(mm)81.4×33.6×7.5色アイロングレー質量(g)31接続USB Type C - USB Type A/USB Type C - USB Type Cフラッシュ3D NANDフラッシュRoHS指令(10物質対応)対応読取速度(MB/s)1050書込速度(MB/s)950
外付けSSD
TRANSCEND(トランセンド)¥19,980~税込¥21,978~1台13日以内出荷トランセンドのESD240Cはアルミケース、USB 3.1 Gen 2インターフェース、USB Type-Cポートが特徴のポータブルSSDです。 ESD240CはUASP (USB Attached SCSI Protocol)に対応したUSB 3.1 Gen 2インターフェースを備えており、最大で520MB/sのデータ転送スピードを提供します。 スタイリッシュ & シンプル 軽量のアルミケースを採用したESD240Cはポータビリティと頑丈性を実現しています。シルバーカラーとシンプルなデザインはどんなPCとも調和します。 ESD240Cは最大480GBのストレージを提供しているので、データのバックアップだけでなく、4K動画などの高解像度の映像やメディアファイルの保存に最適です。 デスクトップやノートPCだけでなく、ESD240CはOTGモバイル機器やゲーム機などでも拡張ストレージとして使用でき、高速データ転送を提供します。 Type-A/Type-Cケーブルを付属寸法(mm)81.4×33.6×7.5色シルバー質量(g)33対応OSMicrosoft Windows 7、Microsoft Windows 8、Microsoft Windows 10、Mac OS X 10.0以降保証期間3年保証フラッシュ3D NANDフラッシュインターフェイスUSB 3.1 Gen 2各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC動作温度範囲(℃)0~60USBタイプUSB Type C - USB Type A/USB Type C - USB Type C読取速度(MB/s)最大:520書込速度(MB/s)最大:460動作電圧(V)5
ポータブルハードディスク
TRANSCEND(トランセンド)¥54,980税込¥60,4781台13日以内出荷StoreJet 25M3は耐衝撃性に優れた外付けハードドライブです。USB 3.1 Gen 1インターフェースによる高速データ転送を提供します。 高速データ転送 StoreJet 25M3はUSB 3.1 Gen 1インターフェースを備え、最大5Gbpsの快適データ転送を提供します。 優れた耐衝撃性 StoreJet 25M3は米軍の落下試験相当のテストで耐衝撃性を確認しています。シリコンカバー、衝撃吸収サスペンションダンパー、強化ケースの三層構造でデータを保護します。 ワンタッチ自動バックアップ StoreJet 25M3にはワンタッチ自動バックアップボタンが搭載されており、ボタンを押すだけでデータをバックアップします。このボタンは安全な取り外しを行った後に再接続をしないでPCにデバイスを再認識させる機能も備えています。 優れた品質 トランセンドの外付けハードドライブには厳格な検査を実施しており、品質、パフォーマンス、信頼性を確認しているので、安心してデータを保存いただけます。寸法(mm)129.5×80.8×16.1色ミリタリーグリーン質量(g)185保証期間3年OSMicrosoft Windows 7、Microsoft Windows 8、Microsoft Windows 10、Mac OS X 10.7以降、Linux Kernel 2.6.31以降インターフェイスUSB種類:マイクロUSB - USB Type A、接続インターフェース :USB 3.1 Gen 1各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC動作温度範囲(℃)5(41°F)~55(131°F)ストレージメディア:2.5インチHDD動作電圧(V)5
スティック型ポータブルSSD TypeA&C両対応
TRANSCEND(トランセンド)¥41,980~税込¥46,178~1個13日以内出荷トランセンドのESD310Cは、スティック型のSSDで、10Gbpsの高速データ転送と最大2TBのストレージ容量を備えています。USB Type-AとType-Cの2つのコネクタを搭載しており、多くの機器で利用可能です。寸法(mm)71.3×20×7.8質量(g)11インターフェースUSB 10Gbpsフラッシュ3D NANDフラッシュ動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 60 (140°F)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/EAC/RCMUSBタイプUSB Type-A/USB Type-C読取速度(MB/s)最大 1050書込速度(MB/s)最大 950動作電圧(V)5±5%
ポータブルハードディスク
TRANSCEND(トランセンド)(3件のレビュー)¥62,980税込¥69,2781台13日以内出荷・優れた耐衝撃性・SuperSpeed USB 3.1 Gen 1に対応・三層構造の衝撃保護システム・ラバー製のアウターケース・衝撃を吸収するハードドライブサスペンション・薄型モデル(SJ25M3G / SJ25M3S)・安全な取外し後にハードドライブを再接続せずにドライブを検出させるクイック認識機能・ワンタッチ自動バックアップボタン・256ビットAES暗号化・Transcend Elite データ管理ソフトウェア仕様ストレージメディア:2.5インチHDD寸法(mm)129.5×80.8×16.1色アイロングレー/ミリタリーグリーン質量(g)185電圧(V)5対応OSMicrosoft Windows 7、Microsoft Windows 8、Microsoft Windows 10、Mac OS X 10.7以降、Linux Kernel 2.6.31以降保証期間3年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください)使用環境温度(℃)5~55電源供給バスパワーインターフェイスUSB 3.1 Gen 1USBタイプマイクロUSB - USB Type Aハードウェア暗号化対応(専用ソフトウェアが必要)
極薄ポータブルDVDドライブ
TRANSCEND(トランセンド)¥12,980税込¥14,2781台13日以内出荷わずか13.9mm厚の薄型デザイン CD-R/RW/DVD±R/DVD±RW/DVD±R DL/DVD-RAMに互換 USB 2.0インターフェース 二層ディスクの読出し/書込みに対応 USBポート経由の電源供給 滑り止めのゴム足仕様動作環境温度:5℃~40℃ドライブタイプ:9.5mm、トレーローディングバッファーメモリ:1MBシステム:2つのUSBポートを搭載したデスクトップ/ノートブックコンピュータ 以下のいずれかのオペレーションシステムWindows 7以降、Mac OS X 10.4以降色ブラック質量(g)246寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)142.8×148.0×13.9(突起物を除く)シークタイム(平均)DVD-ROM:190ms、CD-ROM:190ms動作電圧5V
メモリリーダライタ SD+MS+CF対応 小型
エレコム(25件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷主要メディアに対応しながらコンパクトサイズを実現。持ち運びに便利なケーブル一体タイプの小型メモリリーダライタ。付属品取り扱い説明書質量(g)約35コネクタ形状USB[A](オス)x1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約59×35×13(ケーブルを除く)電源電圧(V)5インターフェースUSB2.0保証期間6カ月間動作温湿度範囲5~40℃/30~80%(結露なきこと)対応メディア【SDメモリーカード】SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2/4/6/10)・Wii/DSi用・SDHC(Class2/4/6/10/UHS-I/UHS-Ⅱ)・SDXC(UHS-I)/miniSD・miniSDHC (Class2/4/6)※/TransFlash・microSD(UHS-I)・microSDHC(Class2/4/6/10)・microSDXC(※)別途専用アダプタ必要、【マルチメディアカード】MMC・MMC4.0・セキュアMMC・RS-MMC・RS-MMC4.0/MMC micro※(※)別途専用アダプタ必要、【メモリースティック】MS(マジックゲート・マジックゲートHighSpeed,メモリーセレクト機能付)・MSPRO(HighSpeed)・MS Duo(マジックゲート・マジックゲートHighSpeed)・MSPRO Duo(HighSpeed,MARK2)・MSPRO-HGDuo・MS ROM・MSマイクロ(M2)※・PSP(R)用MSDuo(※)別途専用アダプタ必要、コンパクトフラッシュ(TypeI)(3.3V)・コンパクトフラッシュ(TypeII)(3.3V)・コンパクトフラッシュ(UDMA対応)・マイクロドライブケーブル長(cm)約50(コネクタを除く)データ転送速度USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)スロット数(個)4
ポータブルHDD 2.5インチ Type C&A両ケーブル付 StoreJet C3S
TRANSCEND(トランセンド)¥52,980~税込¥58,278~1個13日以内出荷研磨、サンドブラスト、アルマイト処理が施されたアルミケースを採用しており、スタイリッシュな雰囲気を出しています。 USB Type-CケーブルとUSB Type-C - Type-Aケーブルを付属しているので、USB Type-CやUSB 3.1インターフェースの機器で利用できます。1万回の抜き挿しテストで耐久性を確認しています。 USB 3.1 Gen 1インターフェースを採用しており、最大5Gbpsの高速データ転送を提供します。 最大2TBのストレージ容量を備えているので高品質の画像や動画、多数のドキュメントを保存して持ち運ぶのに便利です。 トランセンドのストレージ機器は、ディスクロックとセキュリティ機能を提供しています。Transcend Eliteソフトウェアを使用することで、ドライブ全体と保存されているファイルを保護し、データを守ります。 Transcend EliteはmacOS、Windows OS、Androidシステムに対応したデータ管理ソフトウェアです。デスクトップやモバイルアプリとして利用でき、トランセンドのウェブサイトやGoogle Play Storeから無料でダウンロードできます。バックアップやリストアに加え、データ暗号化、クラウドバックアップ、ディスクロックの機能を備えています。 リカバリーツールのRecoveRxも利用でき、ストレージ機器から消去された写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを復旧させることができます。寸法(mm)114.5×78.5×9.95(4.51"×3.09"×0.39")色シルバー質量(g)133(4.69oz)インターフェースUSB 3.1 Gen 1保証期間3年電源供給パスパワー動作温度(℃)5(41°F)~55(131°F)OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 10.10以降RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCA記録メディア2.5インチHDDUSBタイプUSB Type C - USB Type A/USB Type C - USB Type Cハードウェア暗号化対応動作電圧(V)5
SDXCカード 3D TLC UHS-I Class10
TRANSCEND(トランセンド)¥45,980~税込¥50,578~1個13日以内出荷トランセンドのSDC300Sは優れたパフォーマンスと大容量ストレージを提供するSDXC/SDHCカードで、UHS-I対応のデジタルカメラやビデオカメラに最適です。また、ビデオスピードクラスV30に準拠しているので4K動画もスムーズに記録できます。 64GBから512GBのカードがビデオスピードクラスV30に準拠しています。寸法(mm)69×17×7.4(2.72"×0.67"×0.29")色ミッドナイトグリーン質量(g)11 (0.39 oz)インターフェースUSB 3.1 Gen 1データ転送速度読出し(最大) 420 MB/s、書込み(最大) 400 MB/sUSBタイプUSB Type-A