カテゴリ
- 科学研究・開発用品(20)
絞り込み
ブランド

セルカルチャーインサート
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥19,299~税込¥21,229~1個(4袋×6個)ほか翌々日出荷から20日以内出荷マルチディッシュにセットされていますので、すぐに使用可能です。細胞付着性・増殖性に優れています。ケモタキシスに使用でき、毒性試験・薬効テスト等に利用可能です。透過電子顕微鏡での検鏡が可能です。材質メンブレン/PC(ポリカーボネート)、その他/PS(ポリスチレン)
セルカルチャーインサート
FALCON¥23,980~税込¥26,378~1箱(48個)4日以内出荷滑らかな表面にメンブレンを貫くはっきりとした円筒形のポアがあいている、トラックエッチングを施したPETメンブレンです。 タンパク質吸着を少なくしています。 ノンティッシューカルチャー処理を施したリングは、インサート壁における細胞の増殖を抑えます。 オプションのコンパニオンプレートと合わせて使用することにより、フタの不適合による蒸発やコンタミネーションを防ぐことができます。材質PET滅菌済包装個別ブリスターパック
セルカルチャーインサート353095 48個
TGK(東京硝子器械)¥23,980税込¥26,3781個9日以内出荷材質は透明PET製です。細胞間相互作用・毒性試験・薬剤テストなどの培養用。すぐれた透明性のメンブランで、顕微鏡観察に便利です。TGK品番725-28-03-18品番353095ポアサイズ(μm)0.45フィルター直径(Φmm)6.3ウェル24
組織培養マルチウェルプレート(IWAKI)
IWAKI(AGCテクノグラス)¥6,998~税込¥7,698~1箱(10枚)ほか9日以内出荷付着性細胞用に培養面を特殊処理しています。材質ポリスチレン形状平底、フタ付滅菌放射線照射済
遠沈管
コーニング¥28,980~税込¥31,878~1ケース(25本×12ラック)ほか当日出荷から10日以内出荷耐薬品性と強度に優れ、ほとんどの遠心アプリケーションに適しています。 4558のユニバーサルラックは、15mL・50mLの2種類の遠沈管を立てる事ができます。仕様RNase・DNase・パイロジェンフリー、γ線滅菌済、目盛・書き込みスペース付き材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)
96ウェルマイクロプレート
WATSON¥18,980~税込¥20,878~1箱(100枚)4日以内出荷光学的透明度の高いポリスチレン製のマイクロプレートです。 滅菌済やフタ付等用途に応じてお選びいただけます。材質PS外寸法(mm)127×85.6×14
コースター ピペット
コーニング¥17,980~税込¥19,778~1セット(200本)ほか翌々日出荷から3日以内出荷ピペット本体の容量別カラーコードストライプはピペット内の液により拡大され、メニスカスがはっきり見えます。両方向目盛がついています。25,50,100mlストリペットは先端部が液だれ防止形状となっています。全てのロットにおいてノンパイロジェニック保証。γ線滅菌済。ペーパープラスチック包装は開封しやすく、材質的にも静電気が起きにくくなっています。材質ポリスチレン滅菌滅菌済包装個別包装ペーパー/プラスチック包装正確度±%全容量の2チップ形状ラウンドスタイルセロロジカル
ストレージボトル 丸型
コーニング¥12,980~税込¥14,278~1箱(24個)当日出荷から翌々日出荷培地・バッファー等の水溶液の保存に便利なディスポタイプです。 プラグシールにより機密性に優れ、コンタミを防ぎます。仕様γ線滅菌済、ノンパイロジェニック材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)色クリアタイプ丸型ねじ規格GL-45口形状広口耐熱温度(℃)-20~70
マルチプルウェルプレート
FALCON(ファルコン)¥31,980~税込¥35,178~1ケース(50枚)ほか翌々日出荷から12日以内出荷細胞接着に適した培養表面処理が施されています。 各ウェルはアルファベットと数字が刻印されています。仕様細胞培養表面処理済、ノンパイロジェン、γ線滅菌済材質PS(ポリスチレン)
セルカルチャーインサート353090 48個
TGK(東京硝子器械)¥31,980税込¥35,1781個95日以内出荷材質は透明PET製です。細胞間相互作用・毒性試験・薬剤テストなどの培養用。すぐれた透明性のメンブランで、顕微鏡観察に便利です。TGK品番725-28-03-16品番353090ポアサイズ(μm)0.45フィルター直径(Φmm)23.4ウェル6
セルカルチャーインサート マルチディッシュ入り
Thermo Scientific Nunc¥38,099税込¥41,9091パック(4袋×12個)91日以内出荷マルチディッシュにセルカルチャーインサートがセットされた製品で、すぐに使用可能。ポリカーボネート製のメンブレン。弱接着系細胞の付着性・増殖性を促進。細胞代謝物移動の研究に最適。ケモタキシスに使用可能。毒性試験、薬効テストなどに利用可能。透過電子顕微鏡での検鏡が可能。すべて4マルチディッシュ入り。フタ付き。適合ディッシュ:12ウエル材質メンブレン/PC、その他/PS
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら