カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 切削工具(4)
  • 電動工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)

「trc12」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸駒カッタ TRC12/16 タンガロイ

    丸駒カッタ TRC12/16

    タンガロイ
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 記名シール PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

    記名シール

    PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(3件のレビュー)
    269税込296
    1本ほか
    当日出荷から41日以内出荷
    端子番号などを押印することができます。
  • ルーターコレット12.7mm TRITON

    ルーターコレット12.7mm

    TRITON
    4,298税込4,728
    1個
    翌日出荷
    ルーター用12.7mm(1/2インチ)
    適合ルーター:JOF001、MOF001、TRA001本体寸法(mm)29×25×29本体質量(g)65
  • PTFEカップリング アズワン

    PTFEカップリング

    アズワン
    11,800税込12,980
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    材質PTFE(四フッ化エチレン)形状T字(チーズタイプ)
  • 標準形サーマルリレー HCシリーズ 日立産機システム

    標準形サーマルリレー HCシリーズ

    日立産機システム
    5,198税込5,718
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
    補助接点1a1b定格使用電流(A)【補助接点(手動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC120V)1.5/(AC230V)0.75/(AC480V)0.375/(AC550V)0.35/(AC600V)0.3、コイル負荷(DC-13級):(DC120V)0.22/(DC240V)0.1、【補助接点(自動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC120V)1.5/(AC230V)0.75/(AC480V)0.375/(AC550V)0.35/(AC600V)0.3、コイル負荷(DC-13級):(DC120V)0.22/(DC240V)0.1取付け方法電磁接触器組合せ、単独設置ユニット併用(UZ-12)端子カバー付(フィンガープロテクト構造)質量(kg)0 .12外形寸法(mm)45×73×64定格最小:DC24V 10mAフレーム12端子ねじ主回路:M3.5、操作回路:M3.5機能手動・自動兼用復帰ヒートエレメント数2定格通電電流(A)5
  • ストロー片側平状溶着タイプ TRUSCO

    ストロー片側平状溶着タイプ

    TRUSCO
    559税込615
    1セット(50本)
    当日出荷
    全長(mm)100
  • 標準形サーマルリレー HCシリーズ 日立産機システム

    標準形サーマルリレー HCシリーズ

    日立産機システム
    7,098税込7,808
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
    補助接点1a1b定格使用電流(A)【補助接点(手動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC120V)1.5/(AC230V)0.75/(AC480V)0.375/(AC550V)0.35/(AC600V)0.3、コイル負荷(DC-13級):(DC120V)0.22/(DC240V)0.1、【補助接点(自動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC120V)1.5/(AC230V)0.75/(AC480V)0.375/(AC550V)0.35/(AC600V)0.3、コイル負荷(DC-13級):(DC120V)0.22/(DC240V)0.1取付け方法電磁接触器組合せ、単独設置ユニット併用(UZ-12)端子カバー付(フィンガープロテクト構造)質量(kg)0.12外形寸法(mm)45×73×64定格最小:DC24V 10mAフレーム12端子ねじ主回路:M3.5、操作回路:M3.5機能手動・自動兼用復帰ヒートエレメント数3定格通電電流(A)5
  • 経済形サーマルリレー HCシリーズ 日立産機システム

    経済形サーマルリレー HCシリーズ

    日立産機システム
    5,198税込5,718
    1台
    3日以内出荷
    安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
    補助接点1a1b定格使用電流(A)【補助接点(手動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC110V)2.5/(AC220V)2/(AC440V)1/(AC550V)1、コイル負荷(DC-13級):(DC110V)0.28/(DC220V)0.14、【補助接点(自動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC110V)0.3/(AC220V)0.3/(AC440V)0.3/(AC550V)0.3取付け方法電磁接触器組合せ専用品端子カバー付(フィンガープロテクト構造)質量(kg)0.12外形寸法(mm)45×73×64定格最小:DC24V 10mAフレーム12M端子ねじ主回路:M3.5、操作回路:M3.5機能手動・自動兼用復帰ヒートエレメント数2定格通電電流(A)5
  • 経済形サーマルリレー HCシリーズ 日立産機システム

    経済形サーマルリレー HCシリーズ

    日立産機システム
    7,098税込7,808
    1台
    3日以内出荷
    安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
    補助接点1a1b定格使用電流(A)【補助接点(手動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC110V)2.5/(AC220V)2/(AC440V)1/(AC550V)1、コイル負荷(DC-13級):(DC110V)0.28/(DC220V)0.14、【補助接点(自動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC110V)0.3/(AC220V)0.3/(AC440V)0.3/(AC550V)0.3取付け方法電磁接触器組合せ専用品端子カバー付(フィンガープロテクト構造)
  • サーマルリレー単独設置ユニット HCシリーズ 日立産機システム

    サーマルリレー単独設置ユニット HCシリーズ

    日立産機システム
    1,998税込2,198
    1台
    3日以内出荷
    安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
    用途サーマルリレー TRC12-1E、TRC12-2E を単体で盤面に取り付ける際に組み合わせて使用します。取付け方法ねじ、DINレール適合機種TRC12-1E、TRC12-2E
  • 標準形電磁接触器 HCシリーズ (非可逆) 日立産機システム

    標準形電磁接触器 HCシリーズ (非可逆)

    日立産機システム
    5,198税込5,718
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    安心・安全を追求するグローバルスタンダード。開閉耐久回数は国内ブランド最高水準となる機械的1500万回、電気的250万回(20AF以下)を実現。
    動作方式非可逆式取付け方法ねじ、DINレール
  • 経済形電磁接触器 HCシリーズ (非可逆) 日立産機システム

    経済形電磁接触器 HCシリーズ (非可逆)

    日立産機システム
    4,698税込5,168
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    安心・安全を追求するグローバルスタンダード。製品寸法がメーカー従来機種から比較して53%となり、大幅な小形化を実現
    動作方式非可逆式適合サーマルリレーTRC12M-1E、TRC12M-2E機械的耐久性1200万回取付け方法ねじ、DINレール端子カバー付(フィンガープロテクト構造)
  • 粉末ハイステーパエンドミル XPM 台形 ランナカッタ(2刃) OSG(オーエスジー)

    粉末ハイステーパエンドミル XPM 台形 ランナカッタ(2刃)

    OSG(オーエスジー)
    8,898税込9,788
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    台形ランナ加工用XPMテーパ刃エンドミルです。
    材質高級粉末ハイス(XPM)刃数2ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10
  • 超硬テーパエンドミル 台形 ランナカッタ(2刃) MG-TRC OSG(オーエスジー)

    超硬テーパエンドミル 台形 ランナカッタ(2刃) MG-TRC

    OSG(オーエスジー)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    台形ランナ加工用としてご使用頂けるテーパ刃エンドミルです。高じん性超硬合金を採用しています。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金刃数2表面処理ノンコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇テーパ半角公差±5’
  • ルーターコレット12mm TRITON

    ルーターコレット12mm

    TRITON
    4,298税込4,728
    1個
    翌日出荷
    ルーター用12mmコレット
    適合ルーター:JOF001、MOF001、TRA001本体寸法(mm)29×25×29本体質量(g)67
  • チップ RCMT-MJ タンガロイ

    チップ RCMT-MJ

    タンガロイ
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状円形逃げ角(度)7RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキディスクキット T-DRIVE 208.A985.20 brembo

    ブレーキディスクキット T-DRIVE 208.A985.20

    brembo
    119,800税込131,780
    1個
    32日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:208.A985.20。ブレーキディスク「T-DRIVE」は、「MotoGP」や「SBK」で得た経験をもとに開発された製品です。ブレーキディスクとインナーベルの間を、機械加工の許容誤差を研究し開発された、特許出願中の8個の「T型」の特殊なギロチンサーフェイスによってマウントされています。径方向及び軸方向のフローティングを可能にするだけではなく、円形ブッシュを用いた従来型のブレーキディスクより総重量を大幅に低減させています。特にレースの過酷な動作時に熱的・機械的な応力への体制を向上させ、制動時のトルクをより効率的に伝達することができます。また、ブレーキディスクの厚みを5.5mmに維持したまま、摺動面を狭める事にも成功し重量を低減させました。これらの結果、重量と慣性は最小限に抑えられ、従来よりハンドリングや乗り心地を快適なものとし、走行性を飛躍的に向上させています。販売備考:ディスク径:Φ310 YZF-R1 09-11対応 12年モデル不可(TRC付車両) ※非分解式のためオーバーホールは対応しておりません。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1 09-11。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R6 05-11。厚み:5.5。色[カラー]:インナーローター:ブラック。材質[素材]:アウターローター:ステンレス / インナーベル:アルミニウム。仕様:ブラックアノダイズド。使用箇所:フロント。内容量[数量]:ディスクローター:左右2枚セット。外径:310。製法:インナーベル(CNC削り出し)。使用上の注意:ブレーキパッドとディスクを交換した際にはアタリ付け(慣らし)が必要になります。オーバーホール対応:不可
    仕様ブラックアノダイズド材質アウターローター:ステンレス / インナーベル:アルミニウム厚さ(mm)5.5インナーローター:ブラック製法インナーベル(CNC削り出し)対応オーバーホール:不可使用箇所フロント外径(mm)310入数ディスクローター:左右2枚セット