カテゴリ
- 制御機器(2)
- 切削工具(2)
- 安全用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「trc21」の検索結果

トラ柄クッション 反射タイプ
日本緑十字社¥2,798~税込¥3,078~1枚当日出荷トラ柄と反射機能が事前の注意喚起を促し、10mmの厚いクッションが衝突時の衝撃を緩和します。カッターやはさみ等で簡単にサイズを調整できます。用途駐車場等での危険標示に。衝突時の衝撃緩和に。仕様反射タイプ 裏テープ付質量(g)128取付方式貼付タイプ寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1000×200×10
超硬テーパエンドミル 台形 ランナカッタ(2刃) MG-TRC
OSG(オーエスジー)¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷から4日以内出荷台形ランナ加工用としてご使用頂けるテーパ刃エンドミルです。高じん性超硬合金を採用しています。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数2表面処理ノンコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇テーパ半角公差±5’
粉末ハイステーパエンドミル XPM 台形 ランナカッタ(2刃)
OSG(オーエスジー)¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から8日以内出荷台形ランナ加工用XPMテーパ刃エンドミルです。材質高級粉末ハイス(XPM)刃数2ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10