カテゴリ
- 電気材料(6)
- 耐候タイプ(2)
- 標準タイプ(4)
絞り込み
長さ(mm)
- 203
- 100(7)
- 150(7)
- 230(3)
- 250(8)
- 280(6)
- 300(4)
- 368(4)
- 380(8)
- 450(5)
- 480(4)
- 550(7)
- 610(5)
- 710(4)
- 730(6)
- 812(4)
- 914(5)
- 1030(4)
- 1219(4)
- 1500(4)
- 長さ(mm)をもっと見る
色
イエロー(2)
グリーン(2)
ブラック(2)
ブルー(3)
ホワイト(1)
レッド(2)
特性
- 耐候(1)
材質
- その他(1)
- ナイロン(5)
最大結束径(Φmm)
- 50~60未満(6)
最高使用温度(℃)
- 80(6)
80
ブランド
- TRUSCO(6)
TRUSCO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「trcv」の検索結果

ケーブルタイ耐候性タイプ
TRUSCO(71件のレビュー)¥489~税込¥538~1袋(100本)当日出荷から9日以内出荷主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
ケーブルタイ標準タイプ
TRUSCO(11件のレビュー)¥429~税込¥472~1袋(100本)当日出荷から翌日出荷主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66色白UL規格UL難燃性(94V-2)
金属センサー感知可能ケーブルタイ
TRUSCO¥1,898~税込¥2,088~1袋(100本)当日出荷金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。目立ちやすい青色で、視認性に優れています。FDA適合品で、食品・飲料・薬品・化粧品工場に最適なケーブルタイです。用途食品・飲料・製薬・化粧品工場などにおけるケーブル結束に。材質金属粉色青使用温度範囲(℃)-40~80
カラーケーブルタイ
TRUSCO¥949税込¥1,0441袋(100本)当日出荷主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用。材質ナイロン66色緑、青、黄、赤 各25本RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイ(耐候性タイプ)
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781袋(100本)当日出荷主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。材質耐候性ナイロン66色黒RoHS指令(10物質対応)対応