カテゴリ
- 電気材料(3)
- 耐候タイプ(2)
- 標準タイプ(1)
絞り込み
長さ(mm)
- 230
- 100(7)
- 150(7)
- 203(6)
- 250(8)
- 280(6)
- 300(5)
- 368(4)
- 380(8)
- 450(5)
- 480(4)
- 550(7)
- 610(5)
- 710(4)
- 730(6)
- 812(4)
- 914(5)
- 1030(4)
- 1219(4)
- 1500(4)
- 長さ(mm)をもっと見る
色
ブラック(2)
ホワイト(1)
特性
- 耐候(2)
材質
- ナイロン(3)
最大結束径(Φmm)
- 50~60未満(3)
最高使用温度(℃)
- 80(3)
80
ブランド
- TRUSCO(3)
TRUSCO
「trcv」の検索結果

ケーブルタイ耐候性タイプ
TRUSCO(71件のレビュー)¥619税込¥6811袋(10本)当日出荷から9日以内出荷主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
高強度ケーブルタイ
TRUSCO¥539税込¥5931袋(10本)当日出荷から9日以内出荷主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66幅(mm)12.7厚さ(mm)2.2色白使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品(94V-2)引張強度(N)1117.2使用場所屋内用
ケーブルタイ(耐候性タイプ)
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781セット(50本)当日出荷主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に最適です。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66色黒タイプ耐候性タイプ使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品(94V-2)特性耐候