カテゴリ

  • 電気材料(6)
    • 耐候タイプ(2)
    • 標準タイプ(4)
絞り込み
長さ(mm)
  • 280
  • 100(7)
  • 150(7)
  • 203(6)
  • 230(4)
  • 250(9)
  • 300(6)
  • 368(5)
  • 380(9)
  • 400(5)
  • 450(6)
  • 550(9)
  • 610(5)
  • 710(4)
  • 730(5)
  • 914(5)
  • 1030(4)
  • 1168(3)
  • 1219(4)
  • 1500(4)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(3)
特性
  • 耐候(2)
  • 難燃(1)
材質
  • その他(1)
  • ナイロン(5)
最大結束径(Φmm)
  • 70~80未満(6)
  • 80~90未満(2)
最高使用温度(℃)
  • 80(6)
80
ブランド
  • TRUSCO(6)
TRUSCO
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「trcv」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルタイ耐候性タイプ TRUSCOケーブルタイ耐候性タイプTRUSCO(68件のレビュー)
799税込879
1袋(10本)ほか
当日出荷
主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
ケーブルタイ標準タイプ TRUSCOケーブルタイ標準タイプTRUSCO(11件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(100本)
当日出荷
主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66UL規格UL難燃性(94V-2)
金属センサー感知可能ケーブルタイ TRUSCO金属センサー感知可能ケーブルタイTRUSCO
5,898税込6,488
1袋(100本)
当日出荷
金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。目立ちやすい青色で、視認性に優れています。FDA適合品で、食品・飲料・薬品・化粧品工場に最適なケーブルタイです。
用途食品・飲料・製薬・化粧品工場などにおけるケーブル結束に。材質金属粉使用温度範囲(℃)-40~80
高強度ケーブルタイ TRUSCO高強度ケーブルタイTRUSCO
699税込769
1袋(10本)
当日出荷
主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66幅(mm)12.7厚さ(mm)2.2使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品(94V-2)引張強度(N)1117.2使用場所屋内用
ケーブルタイ(50本入) TRUSCOケーブルタイ(50本入)TRUSCO
2,998税込3,298
1セット(50本)
当日出荷
主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。仕様屋内用材質ナイロン66種類UL難燃性(94V-2)使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品特性難燃
ケーブルタイ(耐候性タイプ) TRUSCOケーブルタイ(耐候性タイプ)TRUSCO
3,298税込3,628
1セット(50本)
当日出荷
主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に最適です。材質耐候性ナイロン66特性耐候仕様屋外用タイプ耐候性タイプ使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品(94V-2)