カテゴリ
- 電気材料(4)
- 耐候タイプ(1)
- 標準タイプ(3)
絞り込み
長さ(mm)
- 368
- 100(7)
- 150(7)
- 203(6)
- 230(3)
- 250(8)
- 280(6)
- 300(5)
- 380(8)
- 450(5)
- 480(4)
- 550(7)
- 610(5)
- 710(4)
- 730(6)
- 812(4)
- 914(5)
- 1030(4)
- 1219(4)
- 1500(4)
- 長さ(mm)をもっと見る
色
イエロー(2)
グリーン(1)
ブラック(1)
ブルー(1)
ホワイト(1)
レッド(1)
特性
- 耐候(1)
材質
- ナイロン(4)
最大結束径(Φmm)
- 100~120未満(4)
最高使用温度(℃)
- 80(4)
80
ブランド
- TRUSCO(4)
TRUSCO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「trcv」の検索結果

ケーブルタイ耐候性タイプ
TRUSCO(71件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1袋(100本)当日出荷から9日以内出荷主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
ケーブルタイ標準タイプ
TRUSCO(11件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1袋(100本)当日出荷から翌日出荷主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66色白UL規格UL難燃性(94V-2)
カラーケーブルタイ
TRUSCO¥2,298税込¥2,5281袋(100本)当日出荷主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。用途電線ケーブルの固定や結束に。仕様屋内用材質ナイロン66タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)-40~80
ケーブルタイ アソート
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981袋(100本)当日出荷主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用。材質ナイロン66色緑、青、黄、赤 各25本RoHS指令(10物質対応)対応