カテゴリ

  • 電気材料(3)
    • 標準タイプ(2)
絞り込み
長さ(mm)
  • 400
  • 100(7)
  • 150(7)
  • 203(6)
  • 250(8)
  • 280(6)
  • 300(5)
  • 368(4)
  • 380(8)
  • 450(5)
  • 480(4)
  • 550(7)
  • 610(5)
  • 710(4)
  • 730(6)
  • 812(4)
  • 914(5)
  • 1030(4)
  • 1219(4)
  • 1500(4)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(2)
材質
  • ナイロン(3)
最大結束径(Φmm)
  • 100~120未満(3)
最高使用温度(℃)
  • 80(3)
ブランド
  • TRUSCO(3)
TRUSCO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「trcv」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブルタイ標準タイプ TRUSCO

    ケーブルタイ標準タイプ

    TRUSCO(11件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1袋(100本)
    当日出荷から翌日出荷
    主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66UL規格UL難燃性(94V-2)
  • ケーブルタイ 屋内用 TRUSCO

    ケーブルタイ 屋内用

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1袋(100本)
    当日出荷
    主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66
  • 金属センサー感知可能ケーブルタイ TRUSCO

    金属センサー感知可能ケーブルタイ

    TRUSCO
    5,998税込6,598
    1袋(100本)
    当日出荷
    金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。目立ちやすい青色で、視認性に優れています。FDA適合品で、食品・飲料・薬品・化粧品工場に最適なケーブルタイです。
    用途食品・飲料・製薬・化粧品工場などにおけるケーブル結束に。材質ナイロン66(金属入り)厚さ(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
標準タイプカテゴリ
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
"trcv" 長さ(mm):400 【通販モノタロウ】