カテゴリ

  • 電気材料(5)
    • 耐候タイプ(1)
    • 標準タイプ(4)
絞り込み
長さ(mm)
  • 450
  • 100(7)
  • 150(7)
  • 203(6)
  • 230(3)
  • 250(8)
  • 280(6)
  • 300(5)
  • 368(4)
  • 380(8)
  • 480(4)
  • 550(7)
  • 610(5)
  • 710(4)
  • 730(6)
  • 812(4)
  • 914(5)
  • 1030(4)
  • 1219(4)
  • 1500(4)
  • 色イエロー(2)
  • 色グリーン(2)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(2)
  • 色レッド(2)
特性
  • 耐候(1)
材質
  • ナイロン(5)
最大結束径(Φmm)
  • 120~140未満(5)
最高使用温度(℃)
  • 80(3)
  • 85(1)
  • 105(1)
80・85・105
ブランド
  • TRUSCO(5)
TRUSCO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「trcv」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブルタイ耐候性タイプ TRUSCO

    ケーブルタイ耐候性タイプ

    TRUSCO(71件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1袋(100本)
    当日出荷から9日以内出荷
    主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
  • ケーブルタイ標準タイプ TRUSCO

    ケーブルタイ標準タイプ

    TRUSCO(11件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1袋(100本)
    当日出荷
    主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66UL規格UL難燃性(94V-2)
  • ケーブルタイ TRUSCO

    ケーブルタイ

    TRUSCO
    3,698税込4,068
    1袋(50本)
    当日出荷
  • カラーケーブルタイ TRUSCO

    カラーケーブルタイ

    TRUSCO
    6,998税込7,698
    1袋(100本)
    当日出荷
    主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。仕様屋内用材質ナイロン66タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)-40~80
  • ケーブルタイ アソート TRUSCO

    ケーブルタイ アソート

    TRUSCO
    6,398税込7,038
    1袋(100本)
    当日出荷
    主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用。材質ナイロン66緑、青、黄、赤 各25本RoHS指令(10物質対応)対応