カテゴリ

  • 電気材料(4)
    • 耐候タイプ(2)
    • 標準タイプ(2)
絞り込み
長さ(mm)
  • 480
  • 100(7)
  • 150(7)
  • 203(6)
  • 250(8)
  • 280(6)
  • 300(4)
  • 368(4)
  • 380(8)
  • 450(5)
  • 550(7)
  • 610(5)
  • 710(4)
  • 730(6)
  • 812(4)
  • 914(5)
  • 1030(4)
  • 1168(3)
  • 1219(4)
  • 1500(4)
  • 色ブラック(2)
  • 色ホワイト(2)
特性
  • 耐候(2)
  • 難燃(1)
材質
  • ナイロン(4)
最大結束径(Φmm)
  • 120~140未満(4)
最高使用温度(℃)
  • 80(4)
80
ブランド
  • TRUSCO(4)
TRUSCO
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「trcv」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブルタイ耐候性タイプ TRUSCO

    ケーブルタイ耐候性タイプ

    TRUSCO(70件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(10本)
    当日出荷
    主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
  • 高強度ケーブルタイ TRUSCO

    高強度ケーブルタイ

    TRUSCO
    949税込1,044
    1袋(10本)
    当日出荷
    主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66幅(mm)12.7厚さ(mm)2.2使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品(94V-2)引張強度(N)1117.2使用場所屋内用
  • ケーブルタイ(50本入) TRUSCO

    ケーブルタイ(50本入)

    TRUSCO
    3,698税込4,068
    1セット(50本)
    当日出荷から翌日出荷
    主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。仕様屋内用材質ナイロン66種類UL難燃性(94V-2)使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品特性難燃
  • ケーブルタイ(耐候性タイプ) TRUSCO

    ケーブルタイ(耐候性タイプ)

    TRUSCO
    4,398税込4,838
    1セット(50本)
    当日出荷
    主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に最適です。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66タイプ耐候性タイプ使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品(94V-2)特性耐候