カテゴリ

  • 電気材料(5)
    • 耐候タイプ(2)
    • 標準タイプ(3)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO(5)
長さ(mm)
  • 914
  • 100(7)
  • 150(7)
  • 203(6)
  • 230(4)
  • 250(9)
  • 280(6)
  • 300(6)
  • 368(5)
  • 380(9)
  • 400(4)
  • 450(6)
  • 480(4)
  • 550(8)
  • 710(4)
  • 730(6)
  • 1030(4)
  • 1168(3)
  • 1219(4)
  • 1500(4)
  • 色ブラック(2)
  • 色ホワイト(3)
特性
  • 耐候(2)
  • 難燃(1)
材質
  • ナイロン(5)
最大結束径(Φmm)
  • 250~300未満(5)
250~300未満
最高使用温度(℃)
  • 80(5)
80
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「trcv」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルタイ耐候性タイプ TRUSCOケーブルタイ耐候性タイプTRUSCO(68件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(10本)
当日出荷
主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
ケーブルタイ標準タイプ TRUSCOケーブルタイ標準タイプTRUSCO(11件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(10本)
当日出荷
主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66UL規格UL難燃性(94V-2)
ケーブルタイ TRUSCOケーブルタイTRUSCO
2,998税込3,298
1袋(10本)
当日出荷
主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途電線ケーブルの固定や結束に。仕様屋内用材質ナイロン66幅(mm)9.0厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)-40~80規格UL規格品(94V-2)引張強度(N)784.0
ケーブルタイ(50本入) TRUSCOケーブルタイ(50本入)TRUSCO
7,598税込8,358
1セット(50本)
当日出荷
主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。仕様屋内用材質ナイロン66種類UL難燃性(94V-2)使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品特性難燃
ケーブルタイ(耐候性タイプ) TRUSCOケーブルタイ(耐候性タイプ)TRUSCO
8,298税込9,128
1セット(50本)
当日出荷
主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に最適です。材質耐候性ナイロン66特性耐候仕様屋外用タイプ耐候性タイプ使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品(94V-2)