カテゴリ
- バイク純正部品(62)
- 自動車純正部品(24)
- 制御機器(16)
- 安全靴・作業靴(6)
- カー用品(4)
- オフィス家具(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 学童・教育用品(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- メカニカル部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- トラック純正部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(62)
- トヨタ(18)
- TRACO POWER(8)
- RS PRO(8)
- スバル(5)
- WatchGuard(4)
- キャンブロ(3)
- 三菱ふそう(2)
- ASUS(エイスース)(2)
- SPARKFUN(2)
- RG(レーシングギア)(2)
- TRUSCO(1)
- ケンレーン(1)
- アラデン(1)
- LUMILEDS(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- Fischer Elektronik(1)
- Cranford Controls(1)
- ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「trd 86」の検索結果

ボンネット保護カバー
アラデン(15件のレビュー)¥2,267~税込¥2,494~1枚当日出荷から4日以内出荷簡単だから、毎日使えて、効果大 !! 大切なところを簡単に!! 傷みの早いボンネットをガードします。 酸性雨、UV、黄砂ホコリ、鳥のふん、ネコの足跡キズから守ります!材質ポリエステル100%・厚織り生地加工カラー撥水コーティング
金属表面機能改質オイル添加剤 MSM
TRD¥9,798税込¥10,7781本4日以内出荷究極の次世代オイル添加剤 メタル・サーフェス・モディファイア登場! エンジンその物の金属表面を滑らかに改質 <製品仕様> 用途:ガソリン・ディーゼル共用 クルマ・バイク・バス・トラック・船舶・建設機器エンジンにも使用可能。 成分:化学合成油・無機微粒子 生産国:日本 <効果> オイルへの添加によりエンジン内部の金属表面に組織を形成 金属摩擦の軽減によりエネルギーロスを低減 1.燃費効率の向上 2.馬力・トルクの向上 3.ストレスのレスポンスと加速 4.エンジン寿命の向上 等が期待できます。 オイル量に対して5%程度を目安にオイル投入口より投入ください。 オイル4リッターに対して、本製品1本。危険物の類別非危険物
エンコーダTRD-Nシリーズ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷から16日以内出荷外形Φ50に堅牢なシャフトΦ8薄型35mm幅広い電源4.75~30V型薄型形インクリメンタル形シャフト径(Φmm)8耐電圧コンデンサアースのため(信号線とケース間)コード長さ(m)0.5出力電圧(V)H:((電源電圧)-2.5)以上、L:0.4以下出力形態トーテムポール出力分類シリーズ:シャフト形電源電圧(V)DC4.75~30負荷電圧(V)DC35以下(電源)出力電流(mA)ソースH:最大10、シンクL:最大30絶縁抵抗(MΩ)50以上(信号線とケース間)使用周囲温度(℃)-10~70デューティー比50±25%慣性モーメント(kg・m2)軸:2×10-6ケーブルシールド耐油塩ビ許容リップル3%rms以下立ち上り/立ち下がり時間3μs以下シャフト長さ(mm)15保存温度範囲(℃)-25~85公称断面積(mm2)芯線:0.14(8芯)ケーブル外径(Φmm)6耐衝撃(m/s2)~500P/R(メタルスリット)981 11ms 3軸方向各3、回600P/R~(ガラススリット)490 11ms 3軸方向各3回位相確度90度許容スラスト荷重(N)軸:30許容ラジアル荷重(N)軸:50認定取得CE使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)耐振動(耐久)(Hz)変位片振幅0.75mm、10~55 3軸方向各1h
ボンネットカバーフリーサイズ
ケンレーン(38件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷車のボンネットは一番汚れが目立ちます。 全カバーと違い取り外しがカンタン!ドアミラーにロープを固定してフロント部に被せるだけ!! フリーサイズです。適合車種普通自動車・RV車(ドアミラー車)材質生地/ポリエステル色シルバー適合サイズ(cm)幅165~190RoHS指令(10物質対応)対応
T型ハンドル
TRUSCO¥929税込¥1,0221個当日出荷ハンドルを握り直さず手首の反復動作だけでネジ回しができるラチェット機構付です。トラスコ品番487-9431材質グリップ:ポリプロピレン、アセテート樹脂、炭素鋼種類ハンドル差込角(mm)6.35商品構成単品