「trd 86」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボンネット保護カバー アラデン

    ボンネット保護カバー

    アラデン(15件のレビュー)
    2,267税込2,494
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    簡単だから、毎日使えて、効果大 !! 大切なところを簡単に!! 傷みの早いボンネットをガードします。 酸性雨、UV、黄砂ホコリ、鳥のふん、ネコの足跡キズから守ります!
    材質ポリエステル100%・厚織り生地加工カラー撥水コーティング
  • (6624)キャップ,サイド カバー スバル

    (6624)キャップ,サイド カバー

    スバル(8件のレビュー)
    55税込61
    1個
    当日出荷
  • (SU003)オイルエレメント トヨタ

    (SU003)オイルエレメント

    トヨタ(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
  • エンコーダTRD-Nシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    エンコーダTRD-Nシリーズ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    外形Φ50に堅牢なシャフトΦ8薄型35mm幅広い電源4.75~30V
    薄型インクリメンタル形シャフト径(Φmm)8耐電圧コンデンサアースのため(信号線とケース間)コード長さ(m)0.5出力電圧(V)H:((電源電圧)-2.5)以上、L:0.4以下出力形態トーテムポール出力分類シリーズ:シャフト形電源電圧(V)DC4.75~30負荷電圧(V)DC35以下(電源)出力電流(mA)ソースH:最大10、シンクL:最大30絶縁抵抗(MΩ)50以上(信号線とケース間)使用周囲温度(℃)-10~70デューティー比50±25%慣性モーメント(kg・m2)軸:2×10-6ケーブルシールド耐油塩ビ許容リップル3%rms以下立ち上り/立ち下がり時間3μs以下シャフト長さ(mm)15保存温度範囲(℃)-25~85公称断面積(mm2)芯線:0.14(8芯)ケーブル外径(Φmm)6耐衝撃(m/s2)~500P/R(メタルスリット)981 11ms 3軸方向各3、回600P/R~(ガラススリット)490 11ms 3軸方向各3回位相確度90度許容スラスト荷重(N)軸:30許容ラジアル荷重(N)軸:50認定取得CE使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)耐振動(耐久)(Hz)変位片振幅0.75mm、10~55 3軸方向各1h
  • ボンネットカバーフリーサイズ ケンレーン

    ボンネットカバーフリーサイズ

    ケンレーン(38件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    車のボンネットは一番汚れが目立ちます。 全カバーと違い取り外しがカンタン!ドアミラーにロープを固定してフロント部に被せるだけ!! フリーサイズです。
    適合車種普通自動車・RV車(ドアミラー車)材質生地/ポリエステルシルバー適合サイズ(cm)幅165~190RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレート トヨタ

    プレート

    トヨタ(2件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
  • T型ハンドル TRUSCO

    T型ハンドル

    TRUSCO
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    ハンドルを握り直さず手首の反復動作だけでネジ回しができるラチェット機構付です。
    トラスコ品番487-9431材質グリップ:ポリプロピレン、アセテート樹脂、炭素鋼種類ハンドル差込角(mm)6.35商品構成単品