カテゴリ
- 機構部品(7)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 電気材料(3)
- バイク部品(2)
- 安全用品(2)
- 測定用品(2)
- 切削工具(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- DNライティング(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- R&G RACING PRODUCTS(2)
- TRUSCO(1)
- カーボーイ(1)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1)
- デンカエレクトロン(1)
- トレミール(1)
- ハイテクインター(1)
- マルエム[理化学・容器](1)
- ミトロイ(水戸工機)(2)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
- 光(3)
- 岩田製作所(5)
- 栃木屋(1)
- 西日本セフティデンキ(1)
エコロジープロダクト
「tre08」の検索結果

ラバーエッジトリム TRE08-2
岩田製作所(5件のレビュー)¥789~税込¥868~1袋(1本)ほか当日出荷から7日以内出荷材質ネオプレンRoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)70~80
トリム100シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE
岩田製作所(29件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1袋(1本)当日出荷から16日以内出荷接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。用途エッジ部の安全対策、美観の提供材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)寸法C(mm)2.2材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
ラバーエッジトリム TRE32
岩田製作所¥6,998~税込¥7,698~1袋(1本)ほか翌々日出荷から3日以内出荷材質ネオプレン適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応対応板厚(mm)3.2硬度(ショア A)70~80
U型防塵ゴム
栃木屋¥709~税込¥780~1本(1m)当日出荷から5日以内出荷断面形状がU型の為、取付板をしっかりホールドし、密閉性を高めます。用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器等材質クロロプレンスポンジ表面処理黒色RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトエジング
デンカエレクトロン(14件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本ほか当日出荷から5日以内出荷サイズごとに適応パネル厚に広いレンジを持っているため、1アイテムである程度のサイズをカバーできます。 極めて柔らかく、曲線部分にも対応が可能です。 面倒な接着剤はまったく不要です。材質ポリエチレン
安心クッション用強力両面テープ
カーボーイ(5件のレビュー)¥699~税込¥769~1巻ほか当日出荷安心クッションを強力に粘着できる両面テープです。用途安心クッションの取り付けにテープ長さ(m)30粘着力(N/10mm)5.88
帯マグネット 等方性
(2件のレビュー)¥159~税込¥175~1本ほか当日出荷やわらかいゴム磁石なので、お好みのサイズにハサミやカッター等でカット可能です。用途工業用部品や建材に。パネルボードやPOP等のディスプレイ用に。仕様等方性磁石材質ゴムマグネット色黒
フライス インサート APFT1604・
セコ・ツールズ・ジャパン¥29,980税込¥32,9781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷ショルダカッタ用インサート、2コーナー仕様です。RoHS指令(10物質対応)対応
ラバーエッジトリム TRE16
岩田製作所¥5,498~税込¥6,048~1袋(1本)ほか翌々日出荷から13日以内出荷材質ネオプレン適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応対応板厚(mm)1.6硬度(ショア A)70~80



安心クッションはさみこみ型ロール巻き
TRUSCO(2件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581巻当日出荷ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。鉄板などに挟み込むだけでエッジ処理が行えます。お好きな長さで使え、保管に便利なリール巻仕様です。用途鉄板やアングルのエッジ処理に。材質ニトリルゴム(NBR)形状はさみこみ型幅(mm)9質量(kg)1.65長さ(m)30寸法(幅Wmm×長さLm)9×30取付け方法差し込みまたは貼付(両面テープ別売)内幅(mm)2
帯マグネット 等方性 粘着剤付
(10件のレビュー)¥419~税込¥461~1本当日出荷やわらかいゴム磁石なので、お好みのサイズにハサミやカッター等でカット可能です。裏面に粘着剤が付いているので樹脂面などにも貼り付け可能です。用途工業用部品や建材に。パネルボードやPOP等のディスプレイ用に。仕様等方性磁石材質ゴムマグネット、離型紙、粘着剤厚さ(mm)1.2色黒![スクリュー管瓶 マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26978638-160808-02.jpg)
スクリュー管瓶
マルエム[理化学・容器](69件のレビュー)¥68~税込¥75~1本ほか当日出荷から翌日出荷液体用のサンプル管です。 ●蓋はスクリューキャップ・パッキン付です。材質(フタ)PP(PPハイシート付き)パッキンあり
TRE25120シリーズ TRE25120-A-24G13 ACアダプタ
ハイテクインター¥6,198税込¥6,8181個11日以内出荷最大出力25.2Wで安定した電力供給をサポート。TRE25120シリーズ ACアダプタは、最大出力25.2Wで安定した電力供給をサポートします。動作温度は-20~+60℃に対応しており、広い動作温度に対応した高速モデムやLANスイッチなどの通信機器と組み合わせることで、過酷な環境下でも最大限のパフォーマンスを発揮します。メーカーで販売している製品とも組み合わせてお使いいただくことができます。
チューブリムーバー エボ
ミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から6日以内出荷使いやすい形状。ワンタッチ継手のチューブ接続部分の外径にあわせ、押しやすい形状に設計されています。レーザー加工によるローレット付で指の滑りをおさえます。 落下防止用孔(Φ3mm)付用途ワンタッチ継手で使用されているチューブ取り外し工具です。 半導体・薬品・自動車・食品加工・印刷・クリーン環境など厚さ(mm)3
チューブリムーバー エボ グリップ付
ミトロイ(水戸工機)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷ワンタッチ継手のチューブ接続部分の外径にあわせ、押しやすい(引きやすい)形状に設計されています。 グリップ付で手当たりがよく力も入りやすく作業性アップにつながります。 ステンレス製(18-8)で錆びにくいです。用途ワンタッチ継手で使用されているチューブ取り外しに材質ステンレス厚さ(mm)3全長(mm)160グリップ径(Φmm)16
PWM信号制御調光器
DNライティング¥14,980税込¥16,4781個当日出荷材質(パネル)ABS形式PDC1500T周波数(Hz)50/60本体質量(kg)0.3入力電圧(V)AC100寸法(縦×横)(mm)120×116連結数(TRE○○○○APD~ELD2435HFD)25台(ELD24150FD、PDD150DT+ELD24150FD)5台(PDD150DT+ELD2475F)8台(PDD150DT+ELD24240F)3台適合負荷(LED証明器具)TRE○○○○APD、TRD○○○○FPD、HAS-LED○○○○NL28-FPT、HAS-LED○○○○FMZ、HA-LEDN○○○○FPL、SCF-LED(N)○○○○APD、SC3-LED○○○○APD、SA-LED2-○○○○FPL、HO2-LEDN(W)○○○○FPL、SO3-LED(N)○○○○FPD(直流電源装置)ELD2425HD、ELD2435HFD、ELD24150FDPDD150DT+ELD2475FPDD150DT+ELD24150FDPDD150DT+ELD24240F負荷電流(A)15までRoHS指令(10物質対応)対応
フェンダーレスキット
R&G RACING PRODUCTS(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から62日以内出荷カスタムするならフェンダーレスキットから! ノーマルなフェンダーからシャープでスポーティなフォルムへ簡単に変えることができます。
超硬V溝ビット
BIGMAN(ビッグマン)¥999税込¥1,0991本当日出荷超硬タイプなので長持ちします。用途木材の加工用に。材質スチール軸径(Φmm)6寸法(mm)50×22×22質量(g)35.7タイプ6×90度刃先径(Φmm)27先端形状V溝
エアロクラッシュプロテクター
R&G RACING PRODUCTS¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から62日以内出荷クラシックタイプより進化した「エアロタイプ」プロテクターは特徴的なラウンド形状により、路面との衝撃を分散します。 取り付け部にはR&GマークLIDによりボルトを保護いたします。バイクサイドに取り付けするプロテクター類は不本意なアクシデントに対応するパーツです。強化プラスチック素材により路面をスライドし、車体を最小限のダメージに抑えます。R&Gクラッシュプロテクターはマン島TT、BSB、WSBなど有力チームにもっとも採用、支持されているプロテクターです。サーキットからモタード、エクスリームまで幅広く支持され、各車種専用設計のマウンティングキッドにより、装着はボルトオン。車種により穴あけ加工が必要な場合があります。
TRESIM-unlimited-8days
トレミール¥3,598税込¥3,9581個5日以内出荷対応SIMサイズ:標準、Micro、nano サイズ切替え可能です。'docomo(MVNO)回線、日本語/英語/中国語対応。データ容量:無制限、4G LTE対応。APN設定不要用途iPhone / iPad / Androidスマホ / Wifi-ルータ / タブレット / LTE対応パソコンにてご利用いただけます。(SIMフリー端末のみ)

















![スクリュー管瓶 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26978638-160808-02.jpg)