カテゴリ
- 塗装・養生・内装用品(8)
絞り込み
エコロジープロダクト
「trf-4r」の検索結果

レギュラーローラー用ハンドル
TRUSCO¥569税込¥6261個当日出荷業務用ローラーハンドルで耐久性があります。 直進性がよく、作業性に優れています。 5本スポーク仕様です。全長(mm)335トラスコ品番764-4906軸径(Φmm)36幅(mm)105サイズレギュラー質量(g)220種類ハンドル材質(柄部)ポリプロピレン(PP)ローラーサイズ(inch)4材質(ハンドル部)スチールねじ部M20
Pureレギュラーローラースペア万能用
インダストリーコーワ(10件のレビュー)¥359税込¥3951本当日出荷平滑面から多少の凹凸面の塗装に使用できる万能タイプ。 芯には接着剤を全く使用していない「PPコア」採用だから焼却時に有毒ガスが発生しません。毛丈(mm)13適合平滑面サイズレギュラータイプ中毛種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル主な用途万能用(多用途)RoHS指令(10物質対応)対応
レギュラーローラー(万能用)
TRUSCO¥499税込¥5491本当日出荷ローラーパターンがきめ細かく美しい仕上がりです。 内外装、床塗装など幅広く使用できる万能タイプです。毛丈(mm)13サイズレギュラー種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル、アクリル、モデアクリル芯径(mm)38ローラーサイズ(mm)105適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○主な用途万能用(多用途)ローラーサイズ(inch)4芯材PPローラー径(Φmm)65
マイクロファイバーローラー(万能用)
TRUSCO¥499~税込¥549~1本ほか当日出荷塗料の含み吐き出し性に優れており、水性塗料に最も適した低飛散型ローラーです。 極細繊維を使用しているので、塗装面が美しく仕上がります。 マイクロファイバー繊維により、キメ細かい超美粧仕上げを実現しました。用途内外装用毛丈(mm)13種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル芯径(mm)38適合塗料水性◎、ステイン系◎、1液型ウレタン○、合成樹脂◎主な用途万能用(多用途)芯材PP適合ハンドルTRF-4R、TRF-7R、TRF-9Rローラー径(Φmm)65
ローラー受け皿セット(万能用)
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681セット当日出荷ローラー(万能用)とハンドルとローラー皿がセットになった商品です。 耐久性に優れた万能ローラーです。 万能タイプですので、多少の凹凸面の塗装に最適です。 PPコアと毛材を熱溶融接着法で接着しているので、溶剤にも強い設計になっています。用途水性、油性、接着剤の塗装にトラスコ品番764-4884セット内容ローラー(TPR-13-04)、ハンドル(TRF-4R)、ローラー皿(TPT175)質量(g)615(セット)種類ローラーセット毛丈(mm)13主な用途万能用(多用途)ローラーサイズ(inch)4
ローラーセット(万能用)
TRUSCO¥939税込¥1,0331セット当日出荷ローラー(万能用)とハンドルがセットになった商品です。 ローラーは、塗料の含み、吐き出しがよく作業性に富んだ万能タイプです。 万能タイプですので、多少の凹凸面から平滑面の塗装に最適です。 PPコアと毛材を熱溶融接着法で接着しているので、溶剤にも強い設計になっています。用途水性、油性、接着剤の塗装にトラスコ品番764-4876セット内容ローラー(TPR-13-04)、ハンドル(TRF-4R)質量(g)295品名レギュラーローラーセット万能用#4種類ローラーセット毛丈(mm)13主な用途万能用(多用途)ローラーサイズ(inch)4
ツインローラー受け皿セット
TRUSCO¥2,698税込¥2,9681セット当日出荷4インチスモールローラー(万能用)と7インチレギュラーローラー、ローラー皿がセットになった商品です。用途水性、油性、ニス、接着剤の塗装に。トラスコ品番366-1911セット内容スモールローラー(TPR-15S-4)、スモールローラー用ハンドル(TRF-S)、レギュラーローラー(TPR-13-7)、レギュラーローラー用ハンドル(TRF-7R)、ローラー皿(TPT175)質量(g)750(セット)種類ローラーセット毛丈(mm)14主な用途万能用(多用途)ローラーサイズ(inch)7
レギュラーローラー あすなろ(床用)
インダストリーコーワ¥499税込¥5491本4日以内出荷床や屋上、屋根など広いところを塗り広げるのに最適なローラーです。やや硬めで耐久力のあるローラーです。用途床、屋上用。適合塗面:多用途トラスコ品番711-0733材質毛材:ポリエステル・アクリル、芯材:ポリプロピレン(PP)全長(mm)100毛丈(mm)12適合塗料水性・油性塗料寸法(inch)4適合ハンドルTRF-4RRoHS指令(10物質対応)対応