カテゴリ
- 塗装・養生・内装用品(8)
絞り込み
エコロジープロダクト
「trf-9r」の検索結果

レギュラーローラー用ハンドル
TRUSCO(6件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷業務用ローラーハンドルで耐久性があります。 直進性がよく、作業性に優れています。 5本スポーク仕様です。ねじM20(ハンドル部)材質(柄部)ポリプロピレン(PP)材質(ハンドル部)スチール軸径(Φmm)36全長(mm)355サイズレギュラー種類ハンドル
レギュラーローラー万能用
TRUSCO(9件のレビュー)¥579税込¥6371本当日出荷ローラーパターンがきめ細かく美しい仕上がり。用途内外装、床塗装、など幅広く使用できる万能タイプ。適応塗料:水性塗料◎、油性塗料◎、アクリル○、塩化ビニール○サイズレギュラー種類ローラー毛丈(mm)13材質(ローラー部)ポリエステル、アクリル、モデアクリル芯径(mm)38適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○主な用途万能用(多用途)芯材PPローラー径(Φmm)65
レギュラーローラーセット万能用
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット当日出荷ローラー(万能用)とハンドルがセットになった商品です。ローラーは、塗料の含み、吐き出しがよく作業性に富んだ万能タイプです。万能タイプですので、多少の凹凸面から平滑面の塗装に最適です。PPコアと毛材を熱溶融接着法で接着しているので、溶剤にも強い設計になっています。用途水性、油性、ニス、接着剤の塗装に。毛丈(mm)13サイズレギュラー種類ローラーセット材質(ローラー部)ポリエステル、アクリル主な用途万能用(多用途)
Pureレギュラーローラースペア万能用
インダストリーコーワ(10件のレビュー)¥459税込¥5051本当日出荷平滑面から多少の凹凸面の塗装に使用できる万能タイプ。 芯には接着剤を全く使用していない「PPコア」採用だから焼却時に有毒ガスが発生しません。毛丈(mm)13適合平滑面サイズレギュラータイプ中毛種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル主な用途万能用(多用途)RoHS指令(10物質対応)対応
レギュラーローラー受け皿セット万能用
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット当日出荷ローラー(万能用)とハンドルとローラー皿がセットになった商品です。耐久性に優れた万能ローラーです。万能タイプですので、多少の凹凸面の塗装に最適です。PPコアと毛材を熱溶融接着法で接着しているので、溶剤にも強い設計になっています。用途水性、油性、ニス、接着剤の塗装に。毛丈(mm)13サイズレギュラー種類ローラーセット材質(ローラー部)ポリエステル、アクリル、モデアクリル主な用途万能用(多用途)
彩ローラースペア中毛
インダストリーコーワ¥839税込¥9231パック(2本)当日出荷から5日以内出荷サイズレギュラータイプ中毛種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル適合塗料水性、油性主な用途内装用、外装用RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロファイバーローラー(万能用)
TRUSCO¥499~税込¥549~1本ほか当日出荷塗料の含み吐き出し性に優れており、水性塗料に最も適した低飛散型ローラーです。 極細繊維を使用しているので、塗装面が美しく仕上がります。 マイクロファイバー繊維により、キメ細かい超美粧仕上げを実現しました。用途内外装用毛丈(mm)13種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル芯径(mm)38適合塗料水性◎、ステイン系◎、1液型ウレタン○、合成樹脂◎主な用途万能用(多用途)芯材PP適合ハンドルTRF-4R、TRF-7R、TRF-9Rローラー径(Φmm)65
レギュラーローラー
PIA¥579税込¥6371本当日出荷やや硬めなので、床や屋上、屋根など広いところを塗り広げるのに最適です。用途床、屋上用。適合【塗面】水性・油性塗料材質毛材:ポリエステル・アクリル、芯材:ポリプロピレン(PP)毛丈(mm)12適合塗料多用途