カテゴリ
- 制御機器(6)
- バイク純正部品(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 自動車補修部品(1)
- 研磨材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「trh100」の検索結果

トランスフォーマー 21S
東洋技研¥12,980税込¥14,2781台当日出荷から8日以内出荷1次電圧(V)0-200-210-2202次電圧(V)0-100-105-110相数単相周波数(Hz)50/60端子形状ねじ端子(端子台式)回路方式単相・複巻
ケーブルタイスーパーリールバンド リールバンド(ストラップ)のみ
PANDUIT(パンドウイット)¥29,980税込¥32,9781巻当日出荷屋外で約20年の使用に耐えます。耐候性にも優れており従来ステンレスを使用していた箇所での使用も可能です。屋外で20年以上の使用に耐えます。長尺のため必要な長さを切って使うことができ、無駄が出ません。スーパーリールバンドスリムは幅8.4mmと細く、柔軟性がある為、取り付け時の配回しが楽にでき、従来のひもほう縛と比べても施工が簡単で短時間で結束が出来ます。DTRH-LR0(15.2m/巻)の大容量パック100メートル巻きです。用途縦幹線とラックの結束に。電線の結束。トラスコ品番134-6726材質ポリアセタール(POM)、ロック爪部:ステンレス(SUS302)長さ(mm)100000幅(mm)8.4厚さ(mm)1.6色黒長さ(m)100使用温度範囲(℃)-60~85引張強度(N)890
トランス
東洋技研¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷から11日以内出荷1. 静電シールド標準装備(TRAは除く)。2. 堅牢な端子台構造により強度アップ。3. 端子間の側壁を高くし安全性を重視。4. 振動にもはずれないC型カバーを使用。5. 端子台の材質は、耐油、耐熱、耐薬品に強いPBT樹脂(UL94V-0)を採用。6. 端子台の位置をコア中心部に寄せたことによりトランス取付時における工具の斜め現象が解消。相数単相巻線複巻
LED間接器具
DNライティング¥27,980税込¥30,7781個21日以内出荷から22日以内出荷TRIM LINE LED照明器具(トリムライン) 調光兼用型 7000lmクラス LEDモジュール交換型 埋め込み取り付け可能 【注意】550サイズの取付穴ピッチ、ノックアウト位置は2021年12月生産分(予定)から変更になります電源内蔵品種建築化照明使用場所屋内調光方式PWM送り方式【電源】AC100V時20灯以内、AC200V時40灯以内入力電圧AC100~200~242Vエコロジー商品省エネ
AISIN イグニッションコイル ESCT-0003
AISIN¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷適合【アベンシス】AZT250【アルファード】DBA-ANH20W-PFXSK【ヴィッツ】DBA-NCP91-AHMVK【ヴェルファイア】DBA-ANH20W-NFXQK【カローラアクシオ】DBA-NZE144-AEXNK【カローラフィールダー】DBA-NZE141G-AWXNK DBA-NZE144G-AWXNK【カローラルミオン】DBA-NZE151N-FHXEK DBA-NZE151N-FHXEKA【サクシード】DBE-NCP160V-FXXRK【シエンタ】CBA-NCP81G-KWXEK DBA-NCP81G-KWXEK DBA-NCP81G-KWXGK UA-NCP81G-KWXEK【スペイド】DBA-NCP141-BEXXK【トヨエース】TC-TRY230-TBPDK TRY230 TRY230-TLMGK【ハイエース】CBA-TRH214W-JDTNK CBF-TRH200 CBF-TRH200K-FMPDK CBF-TRH200V-SFPDK CBF-TRH200V-SFTDK CBF-TRH200V-SRPDK CBF-TRH200V-SRTEK CBF-TRH223B-LEPDK CBF-TRH223B-LEPNK CBF-TRH226K-LRPDK TRH200 TRH200K TRH214W TRH223B【プレミオ】DBA-NZT260-AEXEK【プロボックス】DBE-NCP165V-EXXCK【ラクティス】DBA-NCP100-CHXGK DBA-NCP120-CHXSK DBA-NCP122【レジアスエース】CBF-TRH200V-SFTDK TC-TRH112V-RRPDK