カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • バイク純正部品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)
  • 作業工具(1)

「trh100」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 両口ハンマー TRUSCO

    両口ハンマー

    TRUSCO(6件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手に優しいソフトグリップを採用しました。プロテクトリングを付けることによって、頭部と柄の接続部が保護されます。頭部は完全焼き入れ処理(硬度50~55度)です。
    用途建築、土木作業全般。種類両口ハンマー材質(グリップ)熱可塑性ゴム(TPR)材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)炭素鋼主な用途建築作業/土木作業焼入硬度HRC50~55
  • 両刃ヤスリ TRUSCO

    両刃ヤスリ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    通常品より若干目が荒い仕様になっていますので、研削力に優れています。 目形状は単目になっています。 硬度が高いので、硬い鋼材も加工できます。
    用途鋸刃の目立修正。 鋼材の加工。 ガラス等の加工。材質炭素工具鋼(SK-2)目の粗さ中目適合材鋸刃・鋼材・ガラス等
  • トランスフォーマー 21S 東洋技研

    トランスフォーマー 21S

    東洋技研
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    周波数(Hz)50/60回路方式単相・複巻1次電圧(V)0-200-210-2202次電圧(V)0-100-105-110
  • ケーブルタイスーパーリールバンド リールバンド(ストラップ)のみ PANDUIT(パンドウイット)

    ケーブルタイスーパーリールバンド リールバンド(ストラップ)のみ

    PANDUIT(パンドウイット)
    29,980税込32,978
    1巻
    翌々日出荷
    屋外で約20年の使用に耐えます。耐候性にも優れており従来ステンレスを使用していた箇所での使用も可能です。屋外で20年以上の使用に耐えます。長尺のため必要な長さを切って使うことができ、無駄が出ません。スーパーリールバンドスリムは幅8.4mmと細く、柔軟性がある為、取り付け時の配回しが楽にでき、従来のひもほう縛と比べても施工が簡単で短時間で結束が出来ます。DTRH-LR0(15.2m/巻)の大容量パック100メートル巻きです。
    用途縦幹線とラックの結束に。電線の結束。トラスコ品番134-6726材質ポリアセタール(POM)、ロック爪部:ステンレス(SUS302)長さ(mm)100000幅(mm)8.4厚さ(mm)1.6長さ(m)100使用温度範囲(℃)-60~85引張強度(N)890
  • トランス 東洋技研

    トランス

    東洋技研
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
    1. 静電シールド標準装備(TRAは除く)。2. 堅牢な端子台構造により強度アップ。3. 端子間の側壁を高くし安全性を重視。4. 振動にもはずれないC型カバーを使用。5. 端子台の材質は、耐油、耐熱、耐薬品に強いPBT樹脂(UL94V-0)を採用。6. 端子台の位置をコア中心部に寄せたことによりトランス取付時における工具の斜め現象が解消。
    相数単相巻線複巻
  • トランスフォーマー 10S 東洋技研

    トランスフォーマー 10S

    東洋技研
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
  • トランスフォーマー 41S 東洋技研

    トランスフォーマー 41S

    東洋技研(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
  • トランスフォーマー 20S 東洋技研

    トランスフォーマー 20S

    東洋技研
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷から11日以内出荷
  • LED間接器具 DNライティング

    LED間接器具

    DNライティング
    29,980税込32,978
    1個
    20日以内出荷から21日以内出荷
    TRIM LINE LED照明器具(トリムライン) 調光兼用型 7000lmクラス LEDモジュール交換型 埋め込み取り付け可能 【注意】550サイズの取付穴ピッチ、ノックアウト位置は2021年12月生産分(予定)から変更になります
    電源内蔵品種建築化照明使用場所屋内調光方式PWM送り方式【電源】AC100V時20灯以内、AC200V時40灯以内入力電圧AC100~200~242Vエコロジー商品省エネ
  • ブラケット フューエル タンク CNT RH 11055-0063 Kawasaki

    ブラケット フューエル タンク CNT RH 11055-0063

    Kawasaki
    869税込956
    1個
    5日以内出荷
    代表車種ZX1400C8F
  • PIPE,STRG,HA*NH1*    53100KRHJ00ZA ホンダ

    PIPE,STRG,HA*NH1* 53100KRHJ00ZA

    ホンダ
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
  • AISIN イグニッションコイル ESCT-0003 AISIN

    AISIN イグニッションコイル ESCT-0003

    AISIN
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    適合【アベンシス】AZT250【アルファード】DBA-ANH20W-PFXSK【ヴィッツ】DBA-NCP91-AHMVK【ヴェルファイア】DBA-ANH20W-NFXQK【カローラアクシオ】DBA-NZE144-AEXNK【カローラフィールダー】DBA-NZE141G-AWXNK DBA-NZE144G-AWXNK【カローラルミオン】DBA-NZE151N-FHXEK DBA-NZE151N-FHXEKA【サクシード】DBE-NCP160V-FXXRK【シエンタ】CBA-NCP81G-KWXEK DBA-NCP81G-KWXEK DBA-NCP81G-KWXGK UA-NCP81G-KWXEK【スペイド】DBA-NCP141-BEXXK【トヨエース】TC-TRY230-TBPDK TRY230 TRY230-TLMGK【ハイエース】CBA-TRH214W-JDTNK CBF-TRH200 CBF-TRH200K-FMPDK CBF-TRH200V-SFPDK CBF-TRH200V-SFTDK CBF-TRH200V-SRPDK CBF-TRH200V-SRTEK CBF-TRH223B-LEPDK CBF-TRH223B-LEPNK CBF-TRH226K-LRPDK TRH200 TRH200K TRH214W TRH223B【プレミオ】DBA-NZT260-AEXEK【プロボックス】DBE-NCP165V-EXXCK【ラクティス】DBA-NCP100-CHXGK DBA-NCP120-CHXSK DBA-NCP122【レジアスエース】CBF-TRH200V-SFTDK TC-TRH112V-RRPDK