カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
    • 自動巻き取り式ホースリール(2)
    • 手動巻き取り式ホースリール(1)
絞り込み
ホース長さ(m)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
内径(Φmm)
  • 12.7
  • 6.5(13)
  • 7.9(1)
  • 8(6)
  • 9.5(3)
  • 11(4)
使用圧力(MPa)
  • 0.5(2)
ブランド
  • 三協リール(2)
  • TRIENS(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「triens」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TRIENS 水用ホースリールガン付 内径12.7mm×15m 三協リール

    TRIENS 水用ホースリールガン付 内径12.7mm×15m

    三協リール
    91,980税込101,178
    1個
    翌々日出荷
    樹脂ドラムで軽量かつスムーズな引き出しトルクです。
    用途洗車や床洗浄、散水作業トラスコ品番135-8894セット内容取付ベース一式、一次側ホース15ΦX2m、先端ガン材質塩化ビニル、樹脂ドラム質量(kg)11.9最高使用圧力(MPa)0.5本体寸法(mm)430×380×256ホース内径(Φmm)12.7ホース長さ(m)15
  • TRIENS 水用ホースリールガン付 内径12.7mm×10m 三協リール

    TRIENS 水用ホースリールガン付 内径12.7mm×10m

    三協リール
    89,980税込98,978
    1個
    9日以内出荷
    樹脂ドラムで軽量かつスムーズな引き出しトルクです。
    用途洗車や床洗浄、散水作業トラスコ品番135-8895セット内容取付ベース一式、一次側ホース15ΦX2m、先端ガン材質塩化ビニル、樹脂ドラム質量(kg)10最高使用圧力(MPa)0.5本体寸法(mm)430×380×256ホース内径(Φmm)12.7ホース長さ(m)10
  • スチール製 オイル用高圧リール 1/2×20m TRIENS

    スチール製 オイル用高圧リール 1/2×20m

    TRIENS
    179,800税込197,780
    1台
    46日以内出荷
    剛性を維持したままスチールの板厚を薄くし軽量化を図っています。新設計により引出し、巻取りが軽快です。5通りの設置方法が可能です。
    用途エンジンオイルなどのオイル圧送用。バス・トラック、重機建機の整備用途に。付属品取付ベース板一式、固定ボルトナット、一次側ジョイントホース、ニップルトラスコ品番260-7568材質【本体】スチール【ホース】合成ゴム取付【一次側】ユニオンG1/2メスシート【二次側】ユニオンG1/2メスシート高さ(mm)501奥行(mm)466使用圧力(MPa)7材質(ホース)合成ゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×466×501ホース長さ(m)【一次側】1.5【二次側】20内径(mm)12.7