カテゴリ

  • カー用品(11)
  • 自動車補修部品(3)
  • バッテリー・電装(1)

「trj150w」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)国産車用ブレーキパッドBOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)
4,498税込4,948特価
1セット(4枚)
当日出荷から6日以内出荷
高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
トヨタ専用フロアマット(オスカレッド) ESTERAトヨタ専用フロアマット(オスカレッド)ESTERA(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1台
8日以内出荷から9日以内出荷
メーカートヨタ
ステンレスメッシュ・ブレーキホース1台分セット(ホースエンド/スチール製) SWAGE-LINEステンレスメッシュ・ブレーキホース1台分セット(ホースエンド/スチール製)SWAGE-LINE(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1セット
4日以内出荷
スウェッジラインは、ホースの組付けを純正品と同じく永久結合「カシメ方式」とすることで、継ぎ目の精度・安全性を飛躍的に向上。カシメ部をスリーブでカバーする独自のスカート&ダンパー構造によって高い耐久性を実現しています。ホースエンドは、共に耐蝕に優れたステンレス製とスチール製(クロメイト仕上)の2タイプをご用意。またホースエンドを回転可能なフィッティング形状にすることで取付け作業時に起こるネジレを取り除きやすい仕様としています。ホースには、デュポン社製テフロンホースインナーにステンレスメッシュアウター・特注PVCコーティングを加えたものを採用。ホース膨張が抑えられるため、ブレーキを踏んだ時のタッチが確かなものになり、より正確なブレーキコントロールを実現します。 【JIS規格クリア(D2601)の高い安全性】 ISO3996規格を元に作成された日本工業規格JISD2601「自動車部品-非鉱油系液圧ブレーキホースアッセンブリ」規定をクリア。引張・破裂・耐圧試験、そして特に厳しいとされるホースと取付け部(カシメ部)の耐久性を評価するホイップ試験もクリアしています。高い安全性を確保した保安基準適合のブレーキホースです。
用途1台分のセットになります。スチール製ホースエンド。ステンレス製は別品番。
ステンレスメッシュ・ブレーキホース1台分セット(ホースエンド/ステンレス製) SWAGE-LINEステンレスメッシュ・ブレーキホース1台分セット(ホースエンド/ステンレス製)SWAGE-LINE(4件のレビュー)
29,980税込32,978
1セット
4日以内出荷
スウェッジラインは、ホースの組付けを純正品と同じく永久結合「カシメ方式」とすることで、継ぎ目の精度・安全性を飛躍的に向上。カシメ部をスリーブでカバーする独自のスカート&ダンパー構造によって高い耐久性を実現しています。ホースエンドは、共に耐蝕に優れたステンレス製とスチール製(クロメイト仕上)の2タイプをご用意。またホースエンドを回転可能なフィッティング形状にすることで取付け作業時に起こるネジレを取り除きやすい仕様としています。ホースには、デュポン社製テフロンホースインナーにステンレスメッシュアウター・特注PVCコーティングを加えたものを採用。ホース膨張が抑えられるため、ブレーキを踏んだ時のタッチが確かなものになり、より正確なブレーキコントロールを実現します。 【JIS規格クリア(D2601)の高い安全性】 ISO3996規格を元に作成された日本工業規格JISD2601「自動車部品-非鉱油系液圧ブレーキホースアッセンブリ」規定をクリア。引張・破裂・耐圧試験、そして特に厳しいとされるホースと取付け部(カシメ部)の耐久性を評価するホイップ試験もクリアしています。高い安全性を確保した保安基準適合のブレーキホースです。
用途1台分のセットになります。ステンレス製ホースエンド。スチール製は別品番。
トヨタ専用フロアマット(シリウスブラック) ESTERAトヨタ専用フロアマット(シリウスブラック)ESTERA
8,498税込9,348
1台
6日以内出荷から9日以内出荷
メーカートヨタ
トヨタ専用フロアマット(エコノミーブラック) ESTERAトヨタ専用フロアマット(エコノミーブラック)ESTERA
6,998税込7,698
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
メーカートヨタ
トヨタ専用フロアマット(エデングレー) ESTERAトヨタ専用フロアマット(エデングレー)ESTERA(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1台
9日以内出荷
メーカートヨタ
トヨタ専用フロアマット(オスカグレー) ESTERAトヨタ専用フロアマット(オスカグレー)ESTERA(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1台
9日以内出荷
メーカートヨタ
AUTHORIZE S(オーソライズS)マフラー FUJITSUBOAUTHORIZE S(オーソライズS)マフラーFUJITSUBO(1件のレビュー)
86,980税込95,678
1本
5日以内出荷
トータルバランスにプライオリティを置いて、ハイレベルチューンナップされた、スタイリッシュスペック。
用途マフラー
KICKER コアキシャルスピーカー+ダッシュボードパネル KICKERKICKER コアキシャルスピーカー+ダッシュボードパネルKICKER
23,980税込26,378
1セット(2個)
6日以内出荷
・キッカーのOGPAAシリーズ 、OGPAA-KSCLH4です。・コアキシャルスピーカー(KSC3504)に、スピーカー取付パネル(OG350-LH)の装着加工済みとなり、従来の取り付けまでに準備しなくてはならない加工を全て終わらせてあり、箱から出したらすぐに取り付け可能な製品となっています。・ダッシュボード左右のスピーカーをお手軽に交換・音質アップすることが出来ます。・最大の特徴として、KSC付属パッシブがオリジナル加工により、6dbハイパス機能が新たに付帯しています、これは取り付け車両別で起こり得る、低域のピーク制御も行うことができます。・車両側スピーカー用コネクタも加工取り付けされており、無加工・カプラーオンでインストールできます。
適合6スピーカー車/12スピーカー車に適合 ※4スピーカー車は適合不可、10スピーカー車に適合 ※JBLサウンドシステム車は適合不可、ディスプレイオーディオ装着車に適合適合車種●ノア/ヴォクシー 年式:R4/1~ 型式:MZRA90W/MZRA95W●アルファード/ヴェルファイア 年式:R5/1~ 型式:AGH40W/AGH45W/AAHH40W/AAHH45W/TAHA40W/TAHA45W●ランドクルーザープラド 年式:R2/8~R6/4 型式:TRJ150W/GRJ150W/GRJ151W/GDJ150W/GDJ151Wインピーダンス(Ω)4
車種別サイドカメラキット データシステム車種別サイドカメラキットデータシステム
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
車種別サイドカメラキットは左サイドの死角をモニターに映して安全運転をサポートする便利なカメラキット。車種別専用設計のカメラカバーにより純正風に取り付けできます。 また、カメラカバーは、2液性ウレタン塗料によるつや消し黒(マットブラック)塗装済みですので、塗装せずにご使用いただけます。 死角になりやすい左サイドをモニターで確認し安全運転をサポートします。 サイドカメラキットシリーズは、ミラーベースに取り付けるタイプですので、ミラー本体を折りたたんでもカメラをそのまま使用できます。 障害物までの距離を把握しやすい歪みの少ない視野角設定なので、見やすい映像で安全確認をしっかりサポートします。 明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい、高感度スーパーCMOSセンサーを採用しています。 カメラケーブルに極細コネクターを採用。カメラケーブルを車内に引き込む際の作業性が更に向上しました。 付属のアダプターにより正像/鏡像を切り換えられるので幅広いナビ/モニターに接続できます。 内部のレンズ一体型密閉設計により、高い防水性能を実現。IEC(国際電気標準会議)が定めた防水・防塵の保護規格「IP67」の基準もクリアしていますので、厳しい環境下でも安心してご使用いただけます。 LEDライトを組み込んだLED内蔵タイプもラインナップ。街灯などの灯りが届きにくい場所でも安全運転をサポートします。
有効画素数約32万画素仕様映像信号:NTSCカバー【カメラカバー】色:つや消し黒塗装、材質:ウレタン製電源(V)DC9~15消費電流(mA)約40解像度水平解像度:約500TV本防塵防水性能IP67準拠ヒューズ容量(A)1動作温度(℃)-20~+65画角水平画角100°/垂直画角80°映像出力正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)
トヨタ専用フロアマット(サクセスグレー) ESTERAトヨタ専用フロアマット(サクセスグレー)ESTERA
8,498税込9,348
1台
9日以内出荷
メーカートヨタ
トヨタ専用フロアマット(エデンベージュ) ESTERAトヨタ専用フロアマット(エデンベージュ)ESTERA
8,498税込9,348
1台
9日以内出荷
メーカートヨタ
トヨタ ランドクルーザープラド用8インチカーナビゲーション用インストレーションセット カナテクストヨタ ランドクルーザープラド用8インチカーナビゲーション用インストレーションセットカナテクス
16,575税込18,233
1個
9日以内出荷
オーディオレス車に市販8インチカーナビゲーションを取付けるキットです。
主な適合車輌型式(トヨタ)ランドクルーザープラド[H29/9~現在](GDJ150W,GDJ151W,TRJ150W)構成部品パネル(ピアノブラック)、アンテナ変換コード、コネクター(10P/6P)、車速用配線コネクター(5P)、その他適合メーカートヨタ
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら