カテゴリ
- カー用品(8)
- 電気材料(2)
絞り込み
「trj250」の検索結果

ナイロン結束バンド(耐候性ナイロン66)
TRUSCO(78件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1袋(100本)当日出荷目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。色黒仕様屋外用材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-59~85
ナイロン結束バンド(標準タイプ)
TRUSCO(8件のレビュー)¥759~税込¥835~1袋(100本)当日出荷目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋内使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。色白仕様屋内用材質標準ナイロン66使用温度範囲(℃)-59~85
Brake Hold Jumper
BLITZ¥9,298税込¥10,2281台4日以内出荷ブレーキを踏まなくても停止状態を保持するブレーキホールド機能を、自動的にON/OFF制御可能な「ブレーキホールドジャンパー」。配線の接続に必要なショートパーツ類を同梱。ノーマル復帰機能を搭載。ブレーキホールドジャンパーが不要な場合には、簡単な操作で純正の制御に戻すことができます。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×40×14
サイドストレージパネル for ランドクルーザー250
IPF¥25,980税込¥28,5781セット5日以内出荷荷物の整理に最適。角穴と丸穴の開いたパネルによりモールシステムに対応した小物ケースやポーチの固定が可能。また丸穴部はM8のアイボルトやホルダーを固定する事が出来ます。クォーターガラス全面をカバーする形状の為、背の高い荷物を積んだ時のガラス保護としても活躍。車両側無加工。かんたん取付。用途ランドクルーザー250セット内容本体2枚入り(L・Rセット)・ステー・取付ボルトセット・説明書適合車種トヨタランドクルーザー250 R6.04~GDJ250W/TRJ250W,レクサス GX550 VJA252W
EXPリアラダー for ランドクルーザー250
IPF¥71,980税込¥79,1781セット5日以内出荷”登りづらさ”を解消、スイングアームステップ機構付きリアラダー。純正車高でも高さのあるランドクルーザー250。リアラダーを使用するために踏み台が必要になる場合もあります。『EXPリアラダー for ランドクルーザー250』は格納されている『スイングアームステップ』により踏板が下に下がり”登りづらさ"を解消。純正車高はもちろんの事リフトアップ車にもオススメです。スイングアームの開閉方法はロックピンを引くだけのワンアクションでロック、アンロックが可能となります。サイドフレームに極厚の4mmアルミプレートを使用することによりデザイン性と拡張性を融合。IPF独自のデザインとなっております。重量わずか4.2kg アルミボディにより軽量化を実現。耐久性・耐候性があり塗装膜厚が厚く頑丈なパウダーコート仕上げ。また、取付け後もリアガラスの開閉は可能となります。自社工場生産による安心の日本製。用途ランドクルーザー250耐荷重(kg)80本体質量(kg)4.2適合車種ランドクルーザー250 R6.04~ GDJ250W/TRJ250W
ライトバーブラケットセットfor ランドクルーザー250
IPF¥119,800税込¥131,7801セット5日以内出荷アメリカを中心にライトバーの取り付け位置として定番のフロントウインドー上部へのライトバー取り付けをランドクルーザー250でも実現。リベット止めやタッピングビスでの取り付けではなく、Aピラー上部にボルトオン取付け出来るブラケットセットの為車体を傷めません。用途ランドクルーザー250専用ライトバーセット内容ライトバー本体(600Sシリーズ 50インチ/ダブルロー652SD)、リレーハーネス、スイッチ、取付ブラケット、風切り音抑制プレート、ボルトナット保証期間1年適合車種トヨタランドクルーザー250 R6.04~ GDJ250W/TRJ250W
グリルマーカー for ランドクルーザー250
IPF¥33,980税込¥37,3781セット6日以内出荷ランドクルーザー250にIPF製マーカーランプをスマートにインストール。必要な物が全て揃ったオールインワンモデル。純正の様な一体感を実現。グリル側無加工。両面テープ貼付けの簡単取付。ベゼル付きグリルマーカーなので手軽にUSスタイルを演出。『その他の灯火』に準拠した発光色と明るさ。高品質アンバーLEDを使用。複数使いでも色のバラつきなし。安心の1年保証付。用途ランドクルーザー250用グリルマーカーセット内容本体、マーカーランプ、ハーネス、両面テープ、結束バンド消費電力(W)1.6保証期間1適合車種トヨタランドクルーザー250 R6.04~ GDJ250W/TRJ250W
EXPルーフラック for ランドクルーザー250
IPF¥139,800税込¥153,7801セット6日以内出荷IPF製ルーフラック、EXR-02[EXPルーフラックtypeB]用ウインドディフレクター1体型ルーフラック(フラットタイプ)。全高わずか『+50mm』高さを抑え積載面を最大限まで活かせるフラットタイプ。純正ルーフレールに取り付ける為、防水面でも安心。各フロアバー(天板)天面に2ヶ所、 Tスロットを設ける事によりM8のアイナットやボルトの固定が可能。また、側面・後方にもM8サイズのスリットが多数あるのでオフロードランプ等をスマートに固定することが可能。ランドクルーザー250専用品です。用途ランドクルーザー250用ルーフラック最大積載量(kg)50幅W×厚さ×長さL完成品:1250×2230×128mm(別売ルーフラック含)適合車種トヨタランドクルーザー250 R6.04~ GDJ250W/TRJ250W積載可能寸法(mm)幅1250×長1920総質量(kg)14
グリルマーカー for ランドクルーザー250 WH
IPF¥34,980税込¥38,4781セット6日以内出荷ランドクルーザー250にIPF製マーカーランプをスマートにインストール。必要な物が全て揃ったオールインワンモデル。純正の様な一体感を実現。グリル側無加工。両面テープ貼付けの簡単取付。『その他の灯火』に準拠した発光色と明るさ。スモークレンズ/ホワイト光仕様。複数使いでも色のバラつきなし。安心の1年保証付。用途グリルマーカー for ランドクルーザー250セット内容本体、マーカーランプ(スモークレンズ/ LEDホワイトマーカー仕様)、ハーネス、両面テープ、結束バンド消費電力(W)1.6保証期間1年適合車種トヨタランドクルーザー250 R6.04~ GDJ250W/TRJ250W
ランドクルーザー250専用ボンネットランプステーセット
IPF¥34,980~税込¥38,478~1セット6日以内出荷車両側無加工でIPF製2インチオフロード(R)ランプ(S-631,S-632)をボンネット上端部へスマートに装着が可能。ステー・ランプ・ハーネスもセットになったオールインワンモデル。ワイパーカウル両端部のカバーを外し、付属のステーに交換するだけの簡単取付。車種専用にする事により、車両側無加工のボルトオン取付を実現。配線もキレイに処理する事が可能となります。すっきりシンプルな2インチシングルタイプ(EXLC2-03)、存在感のある2インチキューブタイプ(EXLC2-04)。用途ランドクルーザー250用ボンネットランプセット内容ステー一式・ランプ・ハーネス色温度(K)6000保証期間1年(ランプのみ)適合車種トヨタランドクルーザー250 R6.04~ GDJ250W/TRJ250W