カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「trl-117st」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】低温用ハンディクーラー TRL-117ST トーマス科学器械

    【レンタル】低温用ハンディクーラー TRL-117ST

    トーマス科学器械
    9,898税込10,888
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    冷媒にHFC-404Aを使用した空冷式500Wの冷凍機により「-40℃」まで冷却できます。5Lのメタノールでは約50分で-40℃まで到達します。電源がAC100Vですので手軽に様々な低温実験や産業用にご利用いただけます。
  • コールドトラップ CTシリーズ 佐藤真空

    コールドトラップ CTシリーズ

    佐藤真空
    439,800税込483,780
    1個
    10日以内出荷
    水分、溶剤等、真空容器部からのガスが本機を通過する際に冷却部に捕捉され、真空ポンプまで達するのを防止するためのトラップです。目的、用途、設置場所の条件などに応じて、ドライアイス、冷却水(氷)またはハンディークーラー等で冷却してください。さらに、真空計用ゲージポート、サービスポートを標準装備しており、安価で使いやすいトラップです。
    仕様【液面系】監視窓円形Φ70強化ガラス、【サービスポート】NW25 フランジ(メクラブタ、センターリング、アルミクランプ付き)1個、 【トラップチャンバー】ボールバルブ1/2B 吸気接続口IN装置側NW40 吸気接続口OUTポンプ側NW40種別接続NW40材質【トラップチャンバー】ステンレスSUS304製、ドレン口バルブSUS304寸法(Φ×高さH)(mm)【外寸】225×700(部分突起を含まず)、【トラップチャンバー】165×500方式冷却式 フィンタイプ冷却方式ドライアイス、冷却水(氷)又はハンディクーラーTRL-117ST PHIL(AC200V3相)アズワン品番61-3613-26ゲージ【ポート】真空計用15Φポート(バイトンパッキン)