カテゴリ

  • 測量用品(土木/建設)(2)
絞り込み

「trl-rcv」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TRL用受光器スタンダードタイプ タジマツール(TJMデザイン)

    TRL用受光器スタンダードタイプ

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    5日以内出荷
    TRL用スタンダード受光器
    用途タジマローテーティングレーザー用スタンダード受光器材質ABS+PC、エラストマー使用温度範囲(℃)-5~45外形寸法(mm)157×70×26電源単3形アルカリ乾電池2本精度(mm)±1/±2電源自動OFF約30分(キー操作無し後/レーザー受光無し後)ブザー音大/小/オフ防塵防水性能IP54(防じん形・防まつ形)検出範囲(mm)76 (センター指標線より ±38mm)使用範囲(m)半径約1~250アズワン品番64-8735-93使用時間(時間)約24
  • タジマローテーティングレーザー315H/スタンダード受光器 タジマツール(TJMデザイン)

    タジマローテーティングレーザー315H/スタンダード受光器

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台ほか
    5日以内出荷から31日以内出荷
    シンプル機能でお求めやすい価格
    用途測量・土木用水平レベル出し付属品スタンダード受光器TRL-RCV /受光器ホルダー TRL-HLD /単2形乾電池4本(動作確認用アルカリ乾電池) /単3形乾電池2本(動作確認用アルカリ乾電池) /取扱説明書 /キャリングケース材質本体:ABS+PC / 受光器:ABS+PC、エラストマー使用温度範囲(℃)-5~+45電源単2形アルカリ乾電池4本精度±15″(± 2.2mm/30m)光源可視半導体レーザー(ご使用になる場合は付属の受光器が必要です。目視ではご使用になれません。)安全性クラス1測定範囲(m)約2~500(TRL-RCV 使用時)防塵防水性能保護等級IP66(耐じん形・耐水形)警告本体LEDで警告ビーム回転数(min-1[r.p.m])600自動整準範囲± 5°