カテゴリ

  • 作業工具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 制御機器(1)
  • 測定用品(1)

「trm-200」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モンキーレンチ TRUSCO

    モンキーレンチ

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1丁
    当日出荷
    表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますので錆びにくい。
  • 三面接触モンキーレンチ TRUSCO

    三面接触モンキーレンチ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1丁
    当日出荷
    材質本体:クロムバナジウム鋼、下あご:クロムバナジウム鋼、ウォーム:中炭素鋼、ピン:クロムモリブデン鋼
  • レコーダー トーホー

    レコーダー

    トーホー
    239,800税込263,780
    1個
    翌々日出荷から48日以内出荷
    電源AC85~264V 50/60Hz精度指示精度:±0.1%±1digit本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150.0×207.8×144.0(端子台カバー含む)
  • ペーパレスレコーダ 東邦電子

    ペーパレスレコーダ

    東邦電子
    209,800税込230,780
    1台
    欠品中
    タッチパネルによる直感的な操作で簡単に使用することが出来ます。測定データを一定周期でSDカードへ保存します。2GB容量の場合、約1.9年分のデータを取り続けることが出来ます。(入力6点、データ記録周期1秒、ファイル保存周期1日、バイナリ形式のみ、6チャネル、最大/最小値記録の場合)。ヒストリカルトレンド表示により、現在記録中の過去時刻のデータや。過去に記録したデータをファイルから読み込んで表示することが出来ます。バーグラフ表示、トレンド表示、ディジタル表示を。グループごとに切り替えて表示できますので、測定対象に応じた表示で使用できます。
    仕様入力回路/入力相互絶縁、外部記録媒体/SDメモリカード(SD/SDHC規格に対応)、内部メモリ/約100MB、記録容量/SD規格最大2GS、SDHC規格最大32GB質量(kg)1.0(6点入力、オプション無し)外形寸法(mm)150×144×181.8(端子台カバー含む)入力種類熱電対/測温抵抗体/電流/電圧制御方式ON/OFF制御出力点数1入力点数6点電源電圧(V)AC100~240表示色16色サンプリング周期0.1秒言語表示日本語/英語を設定画面より選択(初期設定は英語)
  • AB3*シリーズ マルチレックスバルブ CKD

    AB3*シリーズ マルチレックスバルブ

    CKD
    1,563税込1,719
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 二輪車用メンテナンス工具セット TRUSCO

    二輪車用メンテナンス工具セット

    TRUSCO
    17,980税込19,778
    1セット(21個)
    当日出荷
    幅広いシーンで使用可能なバイク用メンテナンス工具セットです。
    付属品TRD-417、TRD-MH、TRD-TH、TMS-08、TMS-10、TMS-12、TMS-14、TMS-17、TMS-19、TSSB3-200、TSEB3-150、TS3-08S、TS3-10S、TS3-12S、TS3-14S、TS3-17S、TS3-19S、TRM-200、TVPL-170、TBUPR150、TTR-670-BKトラスコ品番363-8321セット内容オフセットドライバー(差込角:6.35、 -4.5×+1・-6×+2・+3、六角2.5・3・4・5)、T型ラチェットハンドル(差込角:6.35)、マグネットホルダー(差込角:6.35)、コンビネーションスパナ(8・10・12・14・17・19mm)、モンキーレンチ(200mm)、T形スライドハンドル(差込角:9.5)、エクステンションバー(差込角9.5、全長150mm)、ソケット(6角、差込角:9.5、8・10・12・14・17・19mm)、ロングノーズグリッププライヤ(170mm)、万能ラジオペンチ(150mm)、ツールロールセット商品数21ケース色ブラックケース寸法(mm)670×20×355