「trmh-25-15-12e」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Richco トロイダルコア RICHCO

    Richco トロイダルコア

    RICHCO(1件のレビュー)
    829税込912
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 低周波用フェライトコア 星和電機(SEIWA)

    低周波用フェライトコア

    星和電機(SEIWA)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1箱(25個)ほか
    当日出荷から33日以内出荷
    オプションの台座(E04SRMB)で固定可能です。
    仕様周波数帯域:低周波
  • ノイズフィルター RSHNシリーズ TDKラムダ

    ノイズフィルター RSHNシリーズ

    TDKラムダ(17件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から103日以内出荷
    多彩なバリエーションと機能性を重視した高減衰タイプ単相フィルタ。 セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上。 RoHS 指令対応製品です。
  • Wurth Elektronik トロイダルコア WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik トロイダルコア

    WURTH ELEKTRONIK
    259税込285
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • フェライトコア エレコム

    フェライトコア

    エレコム(16件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    フェライトコアの高周波吸収特性を用いており、高周波ノイズの吸収効果に優れています。 ケーブルロック機能付きケースにより、幅広いケーブル径に対応できます。 必要な位置でワンタッチで装着できます。 USBケーブルなどに最適です。
    用途ケーブルのノイズを低減します付属品なし
  • トロイダルクランプコア MTFCシリーズ 森宮電機

    トロイダルクランプコア MTFCシリーズ

    森宮電機(3件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    ロック部がケースの外にある開閉自在タイプで電磁波ノイズ対策評価時に極めて便利です。 コネクタ付きケーブル、配線済ハーネスにもワンタッチ取り付けができます。 束線ハーネスへの固定には、バンドで共締めすることで束線径を問わず確実な固定が可能です。(PAT.) ケーブルを巻きつけて使用できるタイプで、ターン数で挿入損失がコントロール可能です。
    用途パソコン、ワープロ、ファクシミリ、ディスプレー、複写機、TVゲーム機等のディジタル機器、各種電気機器の不要放射対策、伝導ノイズ対策、ノイズイミュニティー対策用。グレー材質(ケース)PA66(ナイロン)UL94 V-0RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプ式フェライトコア ユーボン

    クランプ式フェライトコア

    ユーボン(3件のレビュー)
    719税込791
    1袋(1個)ほか
    当日出荷
    高周波ノイズの吸収効果に優れています。 信号の品質に影響なくノイズ対策ができます。 ケーブルを切断することなく後取り付けできます。 対応ケーブル径は、3~5Φ(0530A)、10~13Φ(1330A)、13ΦMA×(1330B)の3サイズを用意しています。
    用途電源ケーブル、マウスケーブル、USBケーブル、キーボードケーブル、CRT、プリンタケーブル、オーディオ機器 (UF1325-0530AGY )電話コード、(UF2436-1330A-GY )CRT・電源ケーブル、(UF3035-1330GY )電源ケーブル
  • イージーロックフェライト デンカエレクトロン

    イージーロックフェライト

    デンカエレクトロン(10件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    輻射ノイズを減退させたい希望の箇所に自在に取り付けることができます。
    用途ノイズ対策に材質ケース/66ナイロンコア/フェライト使用温度範囲(℃)-20~85色(本体)
  • スリーブクランプコア 森宮電機

    スリーブクランプコア

    森宮電機(7件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    ロック部がケースの外にある開閉自在タイプで電磁波ノイズ対策評価時に極めて便利です。 コネクタ付きケーブル、配線済ハーネスにもワンタッチ取り付けができます。 多芯丸ケーブルにはケースに設けた歯により確実な固定が可能です。 束線ハーネスへの固定には、バンドで共締めすることで束線径を問わず確実な固定が可能です( PAT.)。 ハイスピードクロック対応の高性能磁性材を採用。 インターフェースケーブル、データラインハーネス等にクランプするだけで、信号波形には影響を与えず不要放射を低減できる便利なノイズフィルターです。
    用途パソコン、ディスプレイ、複写機、TVゲーム機等のデジタル機器、各種電気機器の不要放射対策、伝導ノイズ対策、ノイズイミュニティー対策用。グレー材質(ケース)PA66(ナイロン)UL94 V-0RoHS指令(10物質対応)対応
  • E04SRMシリーズ用固定具 星和電機(SEIWA)

    E04SRMシリーズ用固定具

    星和電機(SEIWA)
    2,198税込2,418
    1箱(25個)
    3日以内出荷
    仕様筐体固定タイプ取付孔:Φ4.8~4.9(E04SRMシリーズ用)
  • Richco クランプフィルタ RICHCO

    Richco クランプフィルタ

    RICHCO
    449税込494
    1個
    7日以内出荷
  • フェライトスリーブ, 28 x 31 x 35.1mm, 内径:12.5mm Wurth Elektronik WURTH ELEKTRONIK

    フェライトスリーブ, 28 x 31 x 35.1mm, 内径:12.5mm Wurth Elektronik

    WURTH ELEKTRONIK
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    仕様タイプ = スナップフェライトアプリケーション = EMI除去材料 = 8W5000キー = N開閉式 = Y外形寸法 = 28 x 31 x 35.1mm開口部直径 = 12.5mm開口数 = 1外側の奥行き = 35.1mm外側の高さ = 28mm外側の幅 = 31mmケーブル径4.5 → 8 mm ( ; 736-1920 736-1920 )及び8.5 → 12.5 mm ( ; 736-1923 736-1923 )用。重量: 29 g ( ; 736-1920 736-1920 )及び73 g ( ; 736-1923 736-1923 )。. 安全ロック付きSTAR-FIX LFS分割フェライトコア. Wurth Elektronik STAR-FIXスナップ式フェライトは特許取得済みのフレキシブルケーブル固定を特長としています。また、プリフィックスケーブルクランプシステムでアセンブリが容易になります。キーテクノロジを採用しているためSTAR-FIXフェライトスリーブは再利用可能です。アクセスし難いケーブルやテスト / 測定目的に最適です。 セーフティキー(74271)は別売りです。キーを注文するには ; 815-0021 815-0021 を参照してください。 これらのスナップ式フェライトスリーブは、300 → 30 MHzの低周波数範囲での抑制に適しています。代表的な用途は、照明業界の電子バラストの抑制などです(ネオン管)。. MnZnコア素材 UL94-V0プラスチックケース 特許を取得した技術RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik フェライトリング, 61 x 35.5 x 12.7mm WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik フェライトリング, 61 x 35.5 x 12.7mm

    WURTH ELEKTRONIK(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    仕様タイプ = トロイダルコア寸法 = 61 x 35.5 x 12.7mmアプリケーション = EMI除去材料 = 4 W 620直径 = 12.7mm高さ = 12.7mm内径 = 35.5mm外径 = 61mmEMI抑制トロイダルフェライト - WE-TOFシリーズ. WE-TOFシリーズNiZn広帯域吸収フェライトコアには、最適な干渉抑制を行うための様々なタイプと範囲のNiZnがあります。 このシリーズのEMI抑制トロイダルフェライトコアは、標準ワイヤ、より線、マルチ導体、同軸ケーブルとの併用に適しています。 WE-TOFシリーズの用途には、電源供給ケーブル、データケーブル、測定信号回線ケーブルなどが含まれます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェライトコア サンワサプライ

    フェライトコア

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    789税込868
    1セット(2個)
    当日出荷
    高周波吸収特性により、ケーブルにのる高周波ノイズを吸収しクリーンな信号電送を実現します。 プラスチックケースにフェライトコアが一体化されている構造のため、ワンタッチケーブルに取り付けることができます。 コモンモードノイズに効果があり、信号の品質に影響なくノイズ対策ができます。
    材質高密度フェライトコアインピーダンス(Ω)50min.(Freq.=10-100MHz)、100min.(Freq.=10-500MHz)
  • Wurth Elektronik フェライトリング, 40.6 27.4 (Dia.) x 15mm WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik フェライトリング, 40.6 27.4 (Dia.) x 15mm

    WURTH ELEKTRONIK
    699税込769
    1個
    当日出荷
    仕様タイプ = トロイダルコア寸法 = 40.6 27.4 (Dia.) x 15mmアプリケーション = 一般用材料 = 4W620直径 = 40.6mm高さ = 15mm内径 = 27.4mm外径 = 40.6mmEMI抑制トロイダルフェライト - WE-TOFシリーズ. WE-TOFシリーズNiZn広帯域吸収フェライトコアには、最適な干渉抑制を行うための様々なタイプと範囲のNiZnがあります。 このシリーズのEMI抑制トロイダルフェライトコアは、標準ワイヤ、より線、マルチ導体、同軸ケーブルとの併用に適しています。 WE-TOFシリーズの用途には、電源供給ケーブル、データケーブル、測定信号回線ケーブルなどが含まれます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS トロイダルコア 37.5 x 21.7 x 16.2mm EPCOS

    EPCOS トロイダルコア 37.5 x 21.7 x 16.2mm

    EPCOS(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(2個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS トロイダルコア 104.8 x 63.7 x 16.3mm EPCOS

    EPCOS トロイダルコア 104.8 x 63.7 x 16.3mm

    EPCOS
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    仕様タイプ = フェライトコア寸法 = 104.8 x 63.7 x 16.3mmアプリケーション = 広帯域トランス、チョーク、ミキサ、パルス、トランス材料 = 銅(プレート)、フェライト(コア)高さ = 16.3mm内径 = 63.7mm外径 = 104.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型ノイズフィルター(ワイヤーなし) RSELシリーズ TDKラムダ

    小型ノイズフィルター(ワイヤーなし) RSELシリーズ

    TDKラムダ(23件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    コンパクトな小型汎用タイプ ファストン/ワイヤーなし RoHS指令対応。
    用途ノイズ対策に。安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8、EN60939
  • KEMET トロイダルコア KEMET

    KEMET トロイダルコア

    KEMET
    599税込659
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • TDK クランプフィルタ ZCATシリーズ TDK

    TDK クランプフィルタ ZCATシリーズ

    TDK(2件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    仕様取り付けタイプ = クリップオンシリーズ = ZCAT長さ = 21mm寸法 = 20 (Dia.) x 21mmクランプフィルタ、ZCATシリーズ. 高周波数ノイズを大幅に吸収 信号品質に影響を与えずにノイズを最小限に抑える ワンタッチで取り付け可能、ケーブル切断不要 シリーズには幅広いケーブル外径をご用意 PC、モニタ、HDD、デジタル電話及びオーディオ機器などの用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応