カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
「trp-f02」の検索結果

樹脂プラグ(おねじ取付用)
TRUSCO¥129税込¥1421個当日出荷ねじタイプ。 シールテープでネジを締めつけるだけでジョイントが可能です。 あらゆる工事配管への接続が可能です。 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製ですので軽量でさびません。用途各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。仕様おねじ取付用トラスコ品番819-5053材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)質量(g)5使用温度範囲(℃)0~50取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグプラグ六角対辺(mm)19最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~50使用流体空気相手側取付サイズR1/4