カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(238)
  • 制御機器(225)
  • 自動車純正部品(189)
  • トラック純正部品(91)
  • バイク純正部品(77)
  • 切削工具(61)
  • 科学研究・開発用品(57)
  • 電気材料(41)
  • オフィス家具(38)
  • 介護用品(38)
  • 学童・教育用品(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 家電(15)
  • バイク部品(14)
  • 店舗什器・備品(13)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(12)
  • 船舶用品・漁業資材(12)
  • 安全保護具(12)
  • 作業服(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • 作業工具(11)
  • 住設機器(10)
  • 物流用品(8)
  • 測定用品(8)
  • 安全靴・作業靴(8)
  • 清掃用品(7)
  • 農業機械(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 機構部品(6)
  • 建築金物(6)
  • 梱包用品(5)
  • 厨房用品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 農具(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 研磨材(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 事務用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 日用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 完成車(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 塗料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 医療(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「trp」の検索結果

関連キーワード
1,345件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エプソン感熱レシートロール紙 TRPシリーズ EPSONエプソン感熱レシートロール紙 TRPシリーズEPSON
1,698税込1,868
1パック(3巻)
当日出荷
EPSONのレシートプリンタ対応の感熱ロールペーパー。
引掛け穴内径(Φmm)12
インサート回転防止機構付きラジアスカッタ TRP タンガロイインサート回転防止機構付きラジアスカッタ TRPタンガロイ
43,980税込48,378
1本ほか
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電動アシスト自転車 YADEA TRP-01 YADEA電動アシスト自転車 YADEA TRP-01YADEA
269,800税込296,780
1台
8日以内出荷
電動二輪モビリティ世界最大手メーカーYADEAから、。電動アシスト自転車『TRP-01』が日本初上陸!!。普通自転車と駆動補助機付き自転車の型式認定を取得しているので安心して走行いただくことが出来ます。BEIGEが新色で登場。COLLAR LINEUPは「BLACK」「BEIGE」の2色。
仕様LG製/PSE適合サスペンション:フロント/リアブレーキ前後:油圧ディスクブレーキ全長(mm)1690高さ(mm)1040全幅(mm)600本体質量(kg)36対応認証:普通自転車、駆動補助機付き自転車の型式登録済バッテリーリチウムイオンバッテリー材質(フレーム)アルミニウム合金ディスプレイLEDディスプレイモーター出力(W)500バッテリー容量(Ah)20バッテリー電圧(V)48タイヤサイズ20充電時間(時間)6モード走行:3モード防水仕様IPX5走行距離(km)アシスト1モード 196、アシスト3モード125
【特定原付】電動サイクル YADEA TRP-01T YADEA【特定原付】電動サイクル YADEA TRP-01TYADEA
299,800税込329,780
1台
8日以内出荷
YADEA史上初特定小型原動機付自転車の電動サイクルタイプの『TRP-01T』が誕生!。電動アシスト自転車で話題のクラシックモデルTRPの電動サイクルVer。パワフルかつバイクを彷彿させるデザイン。デュアルサスペンションで最高の乗り心地をあなたも体験しませんか
適合サスペンション:フロント/リア サスペンションブレーキフロント:油圧式ディスクブレーキ リア:油圧式ディスクブレーキ寸法(mm)1730×600×1050(長×幅×高)質量(kg)36能力登坂:15度材質(フレーム)アルミニウム合金モーター出力(W)500バッテリー容量(Ah)20バッテリー電圧(V)48タイヤタイプ20インチタイヤサイズ20インチ充電時間(時間)6モード走行:特定原付走行モード:20km/h最高速度(km/h)20防水保護等級IPX5距離(km)航続:110適正荷重(kg)75
TRP型オイルポンプ(内接歯車ポンプ) TRP-MA テラルTRP型オイルポンプ(内接歯車ポンプ) TRP-MAテラル
129,800税込142,780
1個
16日以内出荷
安価\n・他容積式ポンプと比較して安価です。\n\n。取扱良い小型\n・内接歯車型ポンプですので他のポンプに比して同容量の場合取扱良い理想的な小型で軽量です。\n\n。容積効率が高い\n・ギヤーポンプに比して容積効率に優れてます。\n\n。容易なメンテナンス\n・シンプルな構造で、分解・点検も容易です。\n\n。低騒音\n・ギヤーポンプ及び他形式ポンプに比して内接歯車特有の低騒音です。\n\n。脈動が小さい\n・外接歯車に比して油流に脈動が小さくなってます。\n\n。低速高速に適す\n・毎分500回転~2000回転迄任意な回転でご使用出来ます。\n・最高回転速度は型式により異なりますので機種一覧表を参照して下さい。\n\n。吸込が強い\n\n。豊富なバリエーション\n・ご希望の容量・機種が選べます。取替部品一部互換性があります。\n・A型ポンプ(MA):小流量・低圧\n・B型ポンプ:小流量・低圧(可逆式)\n・E型ポンプ:小流量・中圧\n・BH型ポンプ:中流量・低圧(可逆式)\n・HG/HA型ポンプ(MHG/MHA):中流量・中圧\n・HC型ポンプ(MHC):大流量・中圧\n\n。TRP型オイルポンプ概要\n・内歯車と外歯車の間に仕切が無く、両歯車のみで歯室を形成した内接歯車ポンプです。\n・外歯車の歯形は円弧で、内歯車の歯形はトロコイド曲線上に中心を有する円弧群の包絡線によって形成されます。\n・外歯車(アウターローター)は内歯車(インナーローター)より歯数が1枚多く、同一方向に回転します。\n・外歯の歯数を「Z」とすると、内歯は「Z-1」であり、内歯車と外歯車の回転速度比はZ:Z-1となって、その相対速度が非常に小さいので、歯形の摩耗や騒音が少なくなっています。
危険物の類別非危険物
モジュラー ジャック THT R/A RJ45 8P8C TRP CONNECTOR/BELモジュラー ジャック THT R/A RJ45 8P8CTRP CONNECTOR/BEL
4,498税込4,948
1個
13日以内出荷
仕様モジュラー コネクタ タイプ:RJ45 ジャック ポートコンフィグレーション:1×1 ポート ポジション数 / ロードされた接点(ポートあたり):8P8C LAN カテゴリ:- IP定格:- コネクタ マウント:スルーホールマウント コネクタの向き:直角 シールド:シールドあり マグネティックス:マグネティックス付き LED:LED付 ライトパイプ:ライトパイプなし 製品群:- SVHC:No SVHC(12-Jan-2017) 認証/認定/規格:ANSI X3.263 IEEE 802.3 UL203973 認証 コネクタ タイプ:RJ45 コンタクト 材質:リン青銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 終端:スルーホール 直角 コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 可燃性評価:UL94V-0 種別:ジャック 材質:サーモプラスチック ポリエステル コンタクト数:8 ポート数:1 ポジション数:8 最大動作温度:70ーC 最低動作温度:0ーCアズワン品番65-1611-53
リサイクルボックス RBK-500TRP 1段キャリー CONDOR(山崎産業)リサイクルボックス RBK-500TRP 1段キャリーCONDOR(山崎産業)
379,800税込417,780
1個
18日以内出荷
ビン、カン、一般ゴミをシンプルに組み合わせたキャリー。教育機関やオフィスに。
種類分別用材質ボディ:スチールアクリル焼付、ボディ一部:ABS樹脂、内容器:再生ポリエチレン(PE)100%質量(kg)90容量(L)60×3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1524×486×1087色(本体)IVグリーン購入法適合商品タイプ本体+フタ
リサイクルボックス RBK-500TRP 2段キャリー CONDOR(山崎産業)リサイクルボックス RBK-500TRP 2段キャリーCONDOR(山崎産業)
369,800税込406,780
1個
18日以内出荷
キャスター付きで移動も簡単、スマートな一体型リサイクルステーション。オフィスなどに。
種類分別用材質ボディ:スチールアクリル焼付、ボディ一部:ABS樹脂、コンテナ:PP、内容器:再生ポリエチレン(PE)100%質量(kg)100容量(L)60×3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1524×486×1210色(本体)IV商品タイプ本体+フタ
SE・TEシリーズ対応 ロールペーパー(感熱紙) カシオ計算機SE・TEシリーズ対応 ロールペーパー(感熱紙)カシオ計算機(14件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(5巻)ほか
当日出荷
サーマル(感熱)紙タイプ。
幅(mm)58長さ(m)68種別感熱紙タイプ普通保存紙厚(mm)約0.075適合機種TE-5500-30M、TE-5500-30S、TE-3500-20M、TE-2500-15S、TK-5500-4M、TE-2700、TK-5500-4S、TK-2500-4S、CE-6000/6100/7000/7100/7500/7500-TM/7600/8100/8600、TK-5000-S/6000/6100/7000/7100/7500/7500-TM/7600/8100/8600、TE-M80/100/101/120/300/2000-5/2000-5S/2000-5M/2000-10S/2000-10M/2100-15S/3000-15S/3000-15M/3000-20S/3000-20M/5000-S/5000-M、TK-100/110/200、SE-S10、SE-S20芯径(mm)12外径(mm)80
レッドペースト  H TRUSCOレッドペースト HTRUSCO(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1本(100g)
当日出荷
重金属を含まない安全性の高い検査剤です。
用途擦り合わせの検査。 当たり面の検査。朱赤トラスコ品番299-6804質量(g)120使用温度範囲(℃)10~50容量(g)100主成分有機顔料・油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量109mL危険物の性状非水溶性
SR・TE・TK対応 ロールペーパー(感熱紙・高保存) カシオ計算機SR・TE・TK対応 ロールペーパー(感熱紙・高保存)カシオ計算機(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(5巻)ほか
当日出荷
サーマル(感熱)紙・高保存タイプ
幅(mm)58長さ(m)68種別感熱紙タイプ高保存紙厚(mm)約0.075仕様高保存適合機種TE-5500-30M、TE-5500-30S、TE-3500-20M、TE-2500-15S、TE-2100、TK-5500-4M、TK-5500-4S、TK-2500-4S、CE-6000/6100/7000/7100/7500/7500-TM/7600/8100/8600、TK-5000-S/6000/6100/7000/7100/7500/7500-TM/7600/8100/8600、TE-M80/100/101/120/300/2000-5/2000-5S/2000-5M/2000-10S/2000-10M/2100-15S/3000-15S/3000-15M/3000-20S/3000-20M/5000-S/5000-M、TK-100/110/200、SE-S10、SE-S20芯径(mm)12外径(mm)80
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ワンタッチ標識 TRUSCOワンタッチ標識TRUSCO
849税込934
1枚
当日出荷
ワンタッチで着脱可能です。裏面マジックテープで装着も簡単!
用途作業現場の注意喚起コーンバー、ロープなどに取り付け注意喚起。寸法(mm)600×450質量(g)130仕様裏面マジックテープ付材質ビニールターポリン取付方式吊り下げ
モバイル三脚ロングタイプ JTTモバイル三脚ロングタイプJTT(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
最大160cmまで伸ばせます本体はレバーロック式の4段ロッドになっており、約45~160cmの高さに無段階で調節可能。 一般的な小型三脚では難しい高さに設定可能です。 小さなスペースにも設置可能ショートレッグ仕様により、脚を最大に広げても直径50cmのスペースに収まります。 手持ちでの見下ろし撮影にも軽量なので足を閉じて高く上れば、風景を含めた見下ろし撮影が可能です。 ロングレンジの自撮りにも対応します。 アクションカムやデジカメ、ビデオカメラの他、付属のスマホホルダで幅45~80mmのスマホをご利用いただけます。
セット内容三脚本体、スマホホルダ、収納袋対応機種スマートフォン(幅45~80mm)、カメラ、ビデオカメラ等縮長(mm)約450~1600アームロック式
熱収縮チューブ (標準タイプ・小分けパック) TRUSCO熱収縮チューブ (標準タイプ・小分けパック)TRUSCO(7件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から9日以内出荷
1袋2m入りの使いきりサイズです。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。材質軟質ポリオレフィン樹脂長さ(m)2特性絶縁使用温度範囲(℃)-55~125適合規格UL224収縮率(%)50以上
PPトラックロープ ユタカメイクPPトラックロープユタカメイク(18件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻
当日出荷
安価で軽量・強度にも優れたロープです。水に濡れても硬くならない。
仕様両端サツマ加工カッチ包装形態シュリンクパック縦(mm)360RoHS指令(10物質対応)対応
ポンチョ TRUSCOポンチョTRUSCO(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1着
当日出荷
不意の雨でもザックリ素早く着用可能なポンチョです。 はっ水加工を施しています。
ODサイズフリー材質ナイロン100%(PUコーティング)付属品巾着トラスコ品番479-1720質量(g)400着丈(cm)115胸幅(cm)96
ラバーパット エアマイクログラインダー用 TRUSCOラバーパット エアマイクログラインダー用TRUSCO(1件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
トラスコ品番818-8187厚さ(mm)1質量(g)8最高使用回転数(min-1[r.p.m])23500ねじ径(mm)M7×0.75外径(mm)30寸法(外径×厚さ)(mm)30×1
PCRチューブラック TRUSCOPCRチューブラックTRUSCO
919税込1,011
1個
当日出荷
縦列に英字、横列に数字の刻印付きで試料管理に便利です。オートクレーブ可能です。
トラスコ品番218-4057材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)120高さ(mm)15奥行(mm)85管径(Φmm)5立て数(本)96配列8×12
ニコミニスリム 単色薄型 日恵製作所ニコミニスリム 単色薄型日恵製作所(8件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から12日以内出荷
とにかくスリムなLED回転灯!モーターレスだから長寿命。回転灯では難しかった小型化を実現。他では類を見ないΦ45、高さ61mmの超小型で大半が発光部。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。超高輝度LEDを効果的に閃光させる独自のプリズムリフレクションシステム。新たに開発したプリズムで、小型でもあらゆる角度から認識可能になりました。プリズム部で効率よく屈折・反射し、電球式の回転灯に近い閃光を放ちます。
電源(V)AC/DC12~24種別薄型LED回転灯使用温度範囲(℃)-10~50保護構造IP23消費電力(W)0.8寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ45×61(本体のみ)定格電圧(V)AC/DC12~24
切断砥石レンジャーカット TRUSCO切断砥石レンジャーカットTRUSCO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(5枚)
当日出荷
穴径(Φmm)15.0使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機
ダートロックバケツ DETAIL GUARDZダートロックバケツDETAIL GUARDZ(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ディテールガードジャパンオリジナルの日本製、高品質バケツです。 サイズは14Lと18Lの二種類。 専用のフタも別売にてご用意していますので、洗車用具入れとしても活躍します。
容量(L)14危険物の類別非危険物寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)30.4×30.4×28
ロープガイド TRUSCOロープガイドTRUSCO
1,198税込1,318
1個
当日出荷
設置幅の狭い面でも取付可能です。
トラスコ品番208-2643材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)27寸法H(mm)28.5寸法d(mm)3.5寸法L1(mm)50寸法t(mm)1寸法L2(mm)38寸法W(mm)12適合ロープ径(Φmm)7~8車溝幅(mm)7.5アズワン品番64-8736-33
高耐久プロモデル フレキシブルスマホ三脚 エアージェイ高耐久プロモデル フレキシブルスマホ三脚エアージェイ
2,598税込2,858
1台
当日出荷
自由な使い方ができるくねくね三脚採用で、手すりや木の枝やポールなど様々な場所に巻き付けたり、凸凹のある場所などでも自由に設置できます。 自撮り棒のように持ってもOK。アイデア次第で様々な場所、アングルでの撮影が可能。多彩な撮影スタイルに対応します。 ネック部には軽さと耐久性に優れたアルミ素材を使用、脚は柔らかなシリコン素材で周りのものを傷つけません。
材質ABS、シリコン、アルミニウム、EVAコットン寸法(mm)三脚:足の長さ約165、足の太さ約Φ14質量(g)スマホホルダー含む約161.5耐荷重(kg)約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スマホホルダー:76×25×35RoHS指令(10物質対応)対応
ドラム缶用内袋 すり鉢状 TRUSCOドラム缶用内袋 すり鉢状TRUSCO(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1袋(5枚)
当日出荷
ドラム缶の内袋としてご利用いただけます。 水・木くずなどを入れるのに適しています。 厚み0.1mmなので丈夫で破れにくくなっています。 焼却時ダイオキシン、塩素ガスが発生しません。
材質ポリエチレン(PE)入数(枚)5
タップ リムーバーPius EIKO(栄工舎)タップ リムーバーPiusEIKO(栄工舎)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
高硬度用Pコーティング付
用途折損タップ除去工具材質超硬 超微粒子表面処理Pコーティング
部品 スクリュー 京セラ部品 スクリュー京セラ(1件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途スクリュー
一斗缶用内袋5枚入 TRUSCO一斗缶用内袋5枚入TRUSCO
4,398税込4,838
1袋(5枚)
当日出荷
一斗缶やペール缶の内袋としてご利用いただけます。 水・木くずなどを入れるのに適しています。 厚み0.1mmなので丈夫で破れにくくなっています。 焼却時ダイオキシン、塩素ガスが発生しません。
容量(L)25厚さ(mm)0.1透明トラスコ品番329-4706適合本体一斗缶材質ポリエチレン(PE)質量(g)275寸法(縦×横)(mm)600×480縦(mm)600横(mm)480質量(g/枚)55
帯電防止使い捨て保護服(3層) TRUSCO帯電防止使い捨て保護服(3層)TRUSCO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1着
当日出荷
微細な粉じんや水の浸入に効果的な3層構造のデュポン社製使い捨て保護服です。軽量、柔軟で通気性があり、快適な着心地です。引き裂き、摩耗に強く、耐久性があります。
用途汚れの激しい現場作業。微粒子からの防護。塗装作業などの液体飛沫からの防護。ホワイト仕様フード付つなぎ服、帯電防止加工済(湿度25%以上の環境で機能します)、デュポン社製種別つなぎ材質ポリプロピレン(PP)機能静電気防護、粉体防護2018年トラスコ掲載ページ6 0252
樹脂プラグ(ホース取付用) TRUSCO樹脂プラグ(ホース取付用)TRUSCO
129税込142
1個
当日出荷
タケノコタイプ。 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製ですので軽量でさびません。
用途各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。材質(本体)ナイロン(PA)使用流体空気最高使用圧力(MPa)1ソケットorプラグプラグ仕様ホース取付用バルブ構造片路開閉型六角対辺(mm)17使用温度(℃)0~50
TRPUL用カンナ刃3枚入 TRITONTRPUL用カンナ刃3枚入TRITON
2,498税込2,748
1個
翌日出荷
TRITON2in1電気カンナTRPUL用替刃です。
用途TRITON2in1電気カンナTRPULで切削作業ができます。材質HSS(高速度鋼)内容HSS製82mmカンナ刃×3高さH×長さL×幅W(mm)1.2×82×5.6
ソーラーパネル付電源ユニット 光るトラロープ ピカくん用 仙台銘板ソーラーパネル付電源ユニット 光るトラロープ ピカくん用仙台銘板
9,998税込10,998
1台
当日出荷
光るトラロープピカくん専用の電源ユニットです。
用途注意喚起に。トラスコ品番708-1471
サンディングスリーブ TRITONサンディングスリーブTRITON
599税込659
1個
翌日出荷
Triton 2in1電気カンナ(TRPUL)対応のサンディングドラムに取り付けるサンディングスリーブ
粒度#80質量(g)110高さH×長さL×幅W(mm)66×81×66
樹脂プラグ(めねじ取付用) TRUSCO樹脂プラグ(めねじ取付用)TRUSCO
129税込142
1個
当日出荷
ねじタイプ。 シールテープでネジを締めつけるだけでジョイントが可能です。 あらゆる工事配管への接続が可能です。 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製ですので軽量でさびません。
用途各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。使用流体空気最高使用圧力(MPa)1ソケットorプラグプラグ仕様めねじ取付用使用温度範囲(℃)0~50バルブ構造片路開閉型使用温度(℃)0~50耐圧力(MPa)1
部品 スクリュー 京セラ部品 スクリュー京セラ(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から6日以内出荷
東芝 オーブントースター  HTR-P3(K) 東芝東芝 オーブントースター HTR-P3(K)東芝
4,998税込5,498
1台
欠品中
温度調節機能「約80℃~230℃」で多彩なメニューに対応。
付属品受皿240(幅)×146(奥行)(mm)ブラック消費電力(W)1000枚数2コード長さ(m)1.25本体質量(kg)約2.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×262×223機能<おいしさ機能>熱反射ガラス:〇、ハイパワー1000W:〇、温度調節:約80~230、トースト枚数:2枚、受皿:〇、着脱式焼きあみ:〇、ヒーター本数:2(上1・下1)、<使いやすさ>ワイド庫内(ピザサイズ):(20cm)、パンくずトレイ:〇(スライド)有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内:258×220×92
アラムストレーナー(インラインストレーナー)交換用 多孔質フィルター アラムアラムストレーナー(インラインストレーナー)交換用 多孔質フィルターアラム
599税込659
1個
欠品中
アラムストレーナー(インラインストレーナー) 多孔質フィルターの交換用部品です。
材質メッシュ:焼結HDPEフィルター穴径(μm)フィルターの細かさ:気孔径70RoHS指令(10物質対応)対応気孔率(%)フィルターの細かさ:35~40
ドリル 超硬S TR EIKO(栄工舎)ドリル 超硬S TREIKO(栄工舎)
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
材質超微粒子表面処理Pコート
サーマルロール紙 EPSONサーマルロール紙EPSON
1,398税込1,538
1個(5巻)ほか
5日以内出荷
粘着剤付熱収縮チューブ(収縮率3:1) TRUSCO粘着剤付熱収縮チューブ(収縮率3:1)TRUSCO(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(10本)
当日出荷
内面に接着剤のついた防水に優れた熱収縮チューブです。 3:1の高収縮率タイプで段差の大きい箇所の保護に有効です。
用途機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別。材質粘着剤付ポリオレフィン長さ(mm)120特性絶縁使用温度範囲(℃)-55~125規格品UL規格品収縮温度90℃収縮率(%)(内径)60以上耐電圧(V)600
...