カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 物流用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 作業工具(1)

「trr-50」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トララインテープ 50mm×25m 黄/黒 日東エルマテリアル

    トララインテープ 50mm×25m 黄/黒

    日東エルマテリアル(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1巻
    当日出荷
    基材がポリオレフィン系のため伸びにくく綺麗なラインができます。 再剥離型粘着剤を使用しているため、しっかり貼りつき、剥がす時にのり残りが少ないです。 有機溶剤を含まない粘着剤を塗布した環境にやさしいテープです。 焼却の際に、有害な塩素ガスを発生させません。
    用途危険箇所や立入禁止区域などの区間標示に。 屋内用、工場、駐車場、病院などの事故防止用に。トラスコ品番497-8129質量(g)190引張強度25N/10mm粘着力9.5N/10mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角棒レンチ(標準タイプ) TRUSCO

    六角棒レンチ(標準タイプ)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1本
    当日出荷
    材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。 硬度はHRC50~58です。
    形状L型タイプ標準表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
  • CC-Link IEフィールド対応イーサネットケーブル ダイヤトレンド

    CC-Link IEフィールド対応イーサネットケーブル

    ダイヤトレンド
    ¥24,260税込¥26,686
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    CC-Link IEフィールドに対応したイーサネットケーブル。CAT5eに準拠、ギガビットイーサネット対応。EMI対策を施した耐ノイズ性能の高い二重シールドケーブルとシールドを使用。
    コネクタシールド付きRJ-45プラグシールドアルミ箔貼付けPETテープ+高密度編組シース色橙色
  • EtnerNet/IP・EtherCAT対応イーサネットケーブル ダイヤトレンド

    EtnerNet/IP・EtherCAT対応イーサネットケーブル

    ダイヤトレンド
    ¥24,260税込¥26,686
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    EtnerNet/IP・EtherCATに対応したイーサネットケーブル。CAT5eに準拠、ギガビットイーサネット対応。EMI対策を施した耐ノイズ性能の高い二重シールドケーブルとシールドを使用。
    コネクタシールド付きRJ-45プラグシールドアルミ箔貼付けPETテープ+高密度編組シース色空色RoHS指令(10物質対応)対応
  • RR型 重荷重用MCナイロン車輪 ウカイ(岐阜産研工業)

    RR型 重荷重用MCナイロン車輪

    ウカイ(岐阜産研工業)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    荷重種別重荷重適合金具RR-50:T、TN、TH、JM、KH/RR-65:JM、KH/TRR-65:TH/RR-75:JM、KH/RR-100:JM、KH、JMB