カテゴリ
- 制御機器(2)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

六角棒レンチ(標準タイプ)
TRUSCO(9件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。 硬度はHRC50~58です。形状L型タイプ標準表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
EtnerNet/IP・EtherCAT対応イーサネットケーブル
ダイヤトレンド¥74,980税込¥82,4781本3日以内出荷から4日以内出荷EtnerNet/IP・EtherCATに対応したイーサネットケーブル。CAT5eに準拠、ギガビットイーサネット対応。EMI対策を施した耐ノイズ性能の高い二重シールドケーブルとシールドを使用。コネクタシールド付きRJ-45プラグシールドアルミ箔貼付けPETテープ+高密度編組シース色空色RoHS指令(10物質対応)対応
CC-Link IEフィールド対応イーサネットケーブル
ダイヤトレンド¥74,980税込¥82,4781本3日以内出荷から4日以内出荷CC-Link IEフィールドに対応したイーサネットケーブル。CAT5eに準拠、ギガビットイーサネット対応。EMI対策を施した耐ノイズ性能の高い二重シールドケーブルとシールドを使用。コネクタシールド付きRJ-45プラグシールドアルミ箔貼付けPETテープ+高密度編組シース色橙色RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら