カテゴリ

  • 切削工具(9)
  • 測定用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 制御機器(1)
  • テープ(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「trt-25」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スライドブッシュ トリプル・二面取りフランジ形 TRT TRT25GUU NB(日本ベアリング)

    スライドブッシュ トリプル・二面取りフランジ形 TRT TRT25GUU

    NB(日本ベアリング)
    8,998税込9,898
    1個
    翌日出荷
    ・NBスライドブッシュはボールの転がり運動を利用した直動案内機構です。・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置、食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されます。・NBスライドブッシュは円筒形状の外筒に保持器が組み込まれ、保持器の案内部はボールが滑らかに循環できるように設計・製作されており、滑らかな直線運動を可能にしています。空間の有効利用でコンパクトな機構・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています。・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です。低摩擦・搬送面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと転送面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております。
    軸径(Φmm)25サイズ25材質(本体)スチールシール種類:両側シール寸法L(mm)主要:165シリーズTRT寸法A(mm)主要:49寸法t(mm)主要:10寸法F(mm)主要:35寸法X(mm)主要:6.6寸法W(mm)主要:51寸法Y(mm)主要:11主要寸法D(mm)・45・Df:74ボール条列6材質(保持器)樹脂寸法dr(mm)主要:25
  • 一般用両面テープ TRUSCO

    一般用両面テープ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    529税込582
    1巻
    当日出荷
    手で切断可能です。 樹脂銘板からウレタン発泡体の接着まで幅広い被着体に対応。 曲面反発性が強い。 テープが薄手で材料の外観を損ないません。
    用途樹脂板や金属銘板の接着に。ポスターやカレンダーの貼り付けに。厚さ薄手粘着力(N/10mm)7.25被着材の素材金属主なワークパーツ
  • チップ TEKN 住友電工ハードメタル

    チップ TEKN

    住友電工ハードメタル
    5,998税込6,598
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    形状正三角形厚さ(mm)3.18逃げ角(度)20穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し
  • チップ TPCH 住友電工ハードメタル

    チップ TPCH

    住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    逃げ角(度)11
  • チップ TEEN 住友電工ハードメタル

    チップ TEEN

    住友電工ハードメタル(2件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
  • チップ TEKN 住友電工ハードメタル

    チップ TEKN

    住友電工ハードメタル
    6,498税込7,148
    1箱(10個)
    当日出荷
    厚さ(mm)4.76
  • チップ TPKN 住友電工ハードメタル

    チップ TPKN

    住友電工ハードメタル
    5,998税込6,598
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    形状正三角形逃げ角(度)11穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し
  • チップ SPCN 住友電工ハードメタル

    チップ SPCN

    住友電工ハードメタル
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    形状正方形逃げ角(度)11
  • チップ TEKN 住友電工ハードメタル

    チップ TEKN

    住友電工ハードメタル
    5,998税込6,598
    1箱(10個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    形状正三角形厚さ(mm)3.18逃げ角(度)20穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し
  • チップ SPKN 住友電工ハードメタル

    チップ SPKN

    住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1箱(10個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    形状正方形逃げ角(度)11
  • チップ TPKN 住友電工ハードメタル

    チップ TPKN

    住友電工ハードメタル
    5,298税込5,828
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状正三角形厚さ(mm)3.18内接円直径(Φmm)6.35逃げ角(度)11メーカー従来品番TPKN22TR穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し
  • 鍛鋼製ねじ込み式管継手 ねじ込み 白 異径チーズ 藤井高圧

    鍛鋼製ねじ込み式管継手 ねじ込み 白 異径チーズ

    藤井高圧
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MIWA U9 TRT-1 DT25~28 ST MIWA

    MIWA U9 TRT-1 DT25~28 ST

    MIWA
    8,398税込9,238
    1セット
    5日以内出荷
    タイプシリンダー/サムターン適合扉厚(mm)25~28グリーン購入法適合
  • MIWA U9 TRT-4 DT25~28 ST MIWA

    MIWA U9 TRT-4 DT25~28 ST

    MIWA
    7,698税込8,468
    1セット
    5日以内出荷
    タイプシリンダー/シリンダー適合扉厚(mm)25~28グリーン購入法適合
  • 機銘板 壬生電機製作所

    機銘板

    壬生電機製作所
    2,798税込3,078
    1巻
    当日出荷
    材質ABS厚さ(mm)0.5長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRTタートルゲージ 第一計器

    TRTタートルゲージ

    第一計器
    7,598税込8,358
    1台
    5日以内出荷から14日以内出荷
    最先端のテクノロジー開発による装置の大型化、大容量化が進み、回転機、油圧、水圧ポンプなどにおける機械的振動、特に、油圧の振動がより激化しています。このため従来の圧力計では対応しきれず対策品としてグリセリン封入の圧力計が登場しました。「タートルゲージ」はグリセリン入り圧力計でも制御しきれなかった激しい脈動圧による指針振れの防止を主眼に誕生した製品です。 内部機構に伝達する脈動圧を制御する構造のため、指針の振れがほとんどなく、安定した指示値が読み取れます。ギヤをはじめリンク機構の摩耗を極度に少なくした構造です。 大きく寿命の伸張を図ることに成功した耐久力抜群の商品なので安心して御利用いただけます。
    材質(接続部)真鍮
  • TRTタートルゲージ SUS製 第一計器

    TRTタートルゲージ SUS製

    第一計器
    14,980税込16,478
    1台
    5日以内出荷から14日以内出荷
    最先端のテクノロジー開発による装置の大型化、大容量化が進み、回転機、油圧、水圧ポンプなどにおける機械的振動、特に、油圧の振動がより激化しています。このため従来の圧力計では対応しきれず対策品としてグリセリン封入の圧力計が登場しました。「タートルゲージ」はグリセリン入り圧力計でも制御しきれなかった激しい脈動圧による指針振れの防止を主眼に誕生した製品です。 内部機構に伝達する脈動圧を制御する構造のため、指針の振れがほとんどなく、安定した指示値が読み取れます。ギヤをはじめリンク機構の摩耗を極度に少なくした構造です。 大きく寿命の伸張を図ることに成功した耐久力抜群の商品なので安心して御利用いただけます。
    材質(接続部)SUS316