カテゴリ
- 測定用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「trt-7」の検索結果

つま先保護トラクターシューズ
マルカツ(3件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481足当日出荷から6日以内出荷『トラクターシューズ』のつま先の保護材に特殊樹脂を使用し不意のアクシデントから守ります。 内部は指付き構造です。用途土木・建設・河川工事・草刈り。仕様ファスナー付、キックオフ付、つま先保護、内部股付形状ハイカット色黒種類作業靴材質(アッパー)天然、合成ゴム材質(ソール)ウーリーナイロンRoHS指令(10物質対応)対応靴タイプ長靴
TRTタートルゲージ
第一計器¥7,398~税込¥8,138~1台5日以内出荷から14日以内出荷最先端のテクノロジー開発による装置の大型化、大容量化が進み、回転機、油圧、水圧ポンプなどにおける機械的振動、特に、油圧の振動がより激化しています。このため従来の圧力計では対応しきれず対策品としてグリセリン封入の圧力計が登場しました。「タートルゲージ」はグリセリン入り圧力計でも制御しきれなかった激しい脈動圧による指針振れの防止を主眼に誕生した製品です。 内部機構に伝達する脈動圧を制御する構造のため、指針の振れがほとんどなく、安定した指示値が読み取れます。ギヤをはじめリンク機構の摩耗を極度に少なくした構造です。 大きく寿命の伸張を図ることに成功した耐久力抜群の商品なので安心して御利用いただけます。材質(接続部)真鍮
TRTタートルゲージ SUS製
第一計器¥13,980~税込¥15,378~1台5日以内出荷から14日以内出荷最先端のテクノロジー開発による装置の大型化、大容量化が進み、回転機、油圧、水圧ポンプなどにおける機械的振動、特に、油圧の振動がより激化しています。このため従来の圧力計では対応しきれず対策品としてグリセリン封入の圧力計が登場しました。「タートルゲージ」はグリセリン入り圧力計でも制御しきれなかった激しい脈動圧による指針振れの防止を主眼に誕生した製品です。 内部機構に伝達する脈動圧を制御する構造のため、指針の振れがほとんどなく、安定した指示値が読み取れます。ギヤをはじめリンク機構の摩耗を極度に少なくした構造です。 大きく寿命の伸張を図ることに成功した耐久力抜群の商品なので安心して御利用いただけます。材質(接続部)SUS316
汎用マグネットホルダー(M) プレートサイズ101.6x79.5mm ボール無
ラムマウント1個欠品中色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール別。重量[グラム]:114g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。仕様:Mサイズ。内容量[数量]:1個。付属品:50mm x 38mm 粘着スチールプレート、 レアアースマグネット、 #6-32 x 1/2inch ネジ、 #6-32 ナイロックナット。備考:走行中の車体への取り付けなど屋外使用を目的とした製品ではございません。取り付け箇所の材質、表面処理によっては十分な固定力を発揮できない場合がございます。特記事項:ボール部分が付属しません(背面に取り付ける菱形ジョイントが別途必要です)。必須商品:RAM-B-202URAM-B-202U,RAM-202URAM-202U。商品区分:マグネットホルダー。適合機種:Any Radar Detector with 4inch x 3inch Bottom Flat Surface Area Beltronics GT-7 Cobra ESD 7570 Escort iX Max 360 Passport S55 Solo S4 Radenso XP Uniden R3 Valentine One V1仕様その他材質高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズボール別タイプマウント