カテゴリ

  • 安全保護具(130)
  • 安全標識(11)
  • 防災用品(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「trusco 耳栓」の検索結果

関連キーワード
143件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耳栓 TRUSCO耳栓TRUSCO(22件のレビュー)
69税込76
1組ほか
当日出荷
高密度素材を採用し、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。装着確認がしやすい蛍光色です。
サイズフリー
耳栓 TRUSCO耳栓TRUSCO(3件のレビュー)
899税込989
1袋(10組)ほか
当日出荷
使い捨てタイプです。長時間装着しても痛みや圧迫感を軽減できます。NRR値31dBの滑らかでソフトな耳栓です。
材質耳栓本体:ポリウレタン(PUR)
耳栓  フランジタイプ TRUSCO耳栓 フランジタイプTRUSCO(5件のレビュー)
129税込142
1組(2個)ほか
当日出荷
何度でも洗って再使用できるフランジ型の耳栓です。
サイズフリー
耳栓 モノタロウ耳栓モノタロウ(187件のレビュー)
29税込32
1組(2個)ほか
当日出荷
素材の復元力により、様々な耳管の形に合わせ、ぴったりフィットします。 長時間の装着による痛みや圧迫感を軽減します。
NRR値32(ANSI S3.19準拠)材質ポリウレタンフォームコードなしケースなし
耳栓 フランジタイプ TRUSCO耳栓 フランジタイプTRUSCO(4件のレビュー)
129税込142
1組(2個)ほか
当日出荷
何度でも洗って再使用できるフランジ型の耳栓です。
サイズフリー
耳栓(コード付) TRUSCO耳栓(コード付)TRUSCO(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(10組)ほか
当日出荷
使い捨てタイプです。長時間装着しても痛みや圧迫感を軽減できます。NRR値31dBの滑らかでソフトな耳栓です。
耳栓 コード付 TRUSCO耳栓 コード付TRUSCO
129税込142
1組ほか
当日出荷
根元を絞り込んだ独特の形状が素晴らしいフィット感と最高レベルの遮音性能を生み出します。
耳栓 TRUSCO耳栓TRUSCO(4件のレビュー)
69税込76
1組ほか
当日出荷
根元を絞り込んだ独特の形状が素晴らしいフィット感と最高レベルの遮音性能を生み出します。
イヤーマフ折りたたみ式 TRUSCOイヤーマフ折りたたみ式TRUSCO(7件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
独自のカップ型設計で耳全体をソフトに覆い快適な装着感です。ANSI(米国規格協会)認定商品。
用途工事建築現場など、騒音の大きい場所。材質(耳当て)ABS樹脂+PVCクッション材質(ヘッドバンド)ABS樹脂+PCタイプ折りたたみ式
イヤーマフ(超薄型軽量タイプ) 3M(スリーエム)イヤーマフ(超薄型軽量タイプ)3M(スリーエム)(33件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
非常に軽量な薄型設計モデル。 丈夫なヘッドバンドで音漏れを防ぎ、圧力を必要最小限に調整します。 カップサイズは小さくても内部は耳を圧迫しない広々サイズです。 作業中に外部の物体とぶつかりにくい、安全で滑らかなデザインです。 汎用性が高く、他の安全保護具との組合せも容易です。
質量(g)120規格米国ANSI Z 3.19-1974NRR値21トラスコ品番373-9805ホワイトイヤホン形状ネックバンド型
耳栓(フランジタイプ) 3M(スリーエム)耳栓(フランジタイプ)3M(スリーエム)(38件のレビュー)
249税込274
1組(2個)
当日出荷
素材は熱可塑性エラストマーを採用しているので、ソフトな装着感が得られます。洗って再使用できるので衛生的。大中小の3つのフランジで、様々な外耳道にぴったりフィットします。高音域はより高い遮音性能を発揮し、会話域の遮音値を抑えた新設計です。
NRR値25コードありトラスコ品番336-9803材質熱可塑性エラストマーブルーサイズフリー質量(g)3規格JIS T8161 EP-1(1種)適合周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/31.1/3.5250/31.1/4.6500/32.6/5.21000/29.7/2.72000/30.9/3.54000/35.2/4.38000/44.3/4.2ケースなし
Rockets 再使用可能耳せん Moldex(モルデックス)Rockets 再使用可能耳せんMoldex(モルデックス)(11件のレビュー)
319税込351
1組(2個)
当日出荷
挿入と取り外しを容易にする根元ハンドル付です。 エアバブルの先端がクッションとなり快適さを提供します。 柔らかく、柔軟なフランジが優れた密封性を実現します。 耳栓は洗浄、及び再利用が可能です。 Pocket-Pak携帯用ケースで次の使用時まで衛生的に保管出来ます。 明るい緑色の根元ハンドルにより装着有無確認が簡単です。
NRR値27材質エラストマパープル規格ANSI S3.19-1974周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/34.3/4.1250/35.3/4.4500/36.8/5.11000/34.7/3.12000/35.5/3.43150/40.5/3.74000/37.5/3.86300/40.3/6.28000/44.4/3.8ケースあり
E-A-Rsoftイエローネオン 耳栓 3M(スリーエム)E-A-Rsoftイエローネオン 耳栓3M(スリーエム)(2件のレビュー)
109税込120
1組(2個)
当日出荷
装着確認がしやすい蛍光色です。高い遮音性能です。
用途騒音作業用。
騒音管理区分標識 ユニット騒音管理区分標識ユニット(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1組(5枚)ほか
当日出荷
ノイズカット耳栓 ノガノイズカット耳栓ノガ(22件のレビュー)
779税込857
1組(2個)
当日出荷
騒音をカットしながら会話できる耳栓です。 2000Hzまでの会話域では14.5dB程度まで消音しますが超えると最大33.4dBまで消音するので騒音をカットしながら会話できます。 空気圧調整機能を備えていますので航空機内で気圧調整耳栓として使用可能です。
コードNRR値10~33.4dBブルー質量(g)12質量(g/個)6ケースあり
イヤーマフ H9A 3M(スリーエム)イヤーマフ H9A3M(スリーエム)(10件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
世界のブランドPELTORの人気イヤーマフ。
NRR値25JIS規格JIS T8161 EM 適合トラスコ品番373-9821イエロータイプヘッドバンド形周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/16.1/3.1250/22.4/2.1500/31/2.91000/36.8/3.82000/38.5/3.94000/36.6/38000/37.7/4.1
耳栓シリコンフランジ型 金属探知反応タイプ TRUSCO耳栓シリコンフランジ型 金属探知反応タイプTRUSCO
859税込945
1組ほか
当日出荷
ケース付で携帯に便利です。洗って再度使用できるので衛生的です。シリコンフランジ型で耳にフィットするため、長時間装着しても痛みや圧迫感を軽減できます。NRR値27dBの携帯に便利な耳栓です。金属球入りで金属探知機に反応し、異物混入対策になります。
サイズフリー
耳栓 Goin' Green Moldex(モルデックス)耳栓 Goin' GreenMoldex(モルデックス)(16件のレビュー)
53税込58
1セット(2個)
当日出荷
モルデックスの品質シンボルであるオリジナルマーブル模様。 快適さとぴったりとした装着感になるよう、とても柔らかく圧力の少ないPVCフリーの発泡ウレタンフォーム素材を使用。 簡単に挿入し取り外せるためのテーパー形状。 耳孔が小さい方にもご利用いただける形状。 刺激が少なくとても滑らかな表面に仕上ています。 日常生活、アミューズメントや、工業現場に最適な耳せん。
NRR値33グリーンコードなし材質発泡ウレタン遮音値(dB)33
防音保護具耳栓xact-fit UVEX(ウベックス)防音保護具耳栓xact-fitUVEX(ウベックス)(1件のレビュー)
259税込285
1組
欠品中
ハンドル付で装着が簡単です。外耳道構造にフィットするデザインです。装着前に手でつまんで細くする必要がないので、衛生的です。
NRR値23dB規格EN352 2002適合品コード有(630mm)トラスコ品番823-0616材質/仕上耳栓:ポリウレタン(PUR)、ハンドル:ポリプロピレン(PP)グリーンサイズフリー質量(g)2SNR値26dB
JIS規格 安全標識(2ケ国語仕様) TRUSCOJIS規格 安全標識(2ケ国語仕様)TRUSCO(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
2005年10月20日公示された新しいJIS規格に基づいた安全標識です。 再生プラスチックを使用した環境に配慮した製品です。
取付方式ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)材質再生ポリプロピレン、合成フィルム、ペットフィルム
耳栓ホルダー ST#6733-15 谷沢製作所耳栓ホルダー ST#6733-15谷沢製作所
1,398税込1,538
1個
当日出荷
全周つば付き型。耳栓が必要なときに引き出せて、不要なときは巻き戻ります。耳栓はコーケンNo.15型耳栓が装備(JIS T 8161 準拠(第1種))紛失しやすい耳栓を簡単に収納できます。
付属品耳栓(コーケンNo.15型)適合ヘルメット:全周つば付き型トラスコ品番652-6782適合機種全周つば付き型材質本体ケース:ポリエチレン(PE)、取り付け部:ABS樹脂 、耳栓:ポリ塩化ビニル(PVC)幅(mm)37.5グレー高さ(mm)95品名耳栓ホルダー奥行(mm)39.5ケースグレー
ソニックデフェンダーウルトラ SUREFIREソニックデフェンダーウルトラSUREFIRE(13件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
ソフト、低刺激性、医療グレードのポリマー素材。着けていても、安全な音を普通に聞くことができます。人間工学に基づいたデザインとマルチフランジの幹は、快適さとイヤピース保持のために耳の形状に適合ロープロファイル設計では、マスク、ヘルメット、帽子を身に着けていても使用可能。
NRR値28コードあり材質ソフトメモリーフォームトラスコ品番490-4311サイズM質量(g)3.5コード長さ(mm)670
耳栓P1300シリーズ 3M(スリーエム)耳栓P1300シリーズ3M(スリーエム)
119税込131
1組(2個)
当日出荷
フォームをつぶさず耳に挿入できます。グローブをつけたままの着脱が簡単なため汚れにくいです。初めての方でもしっかり装着できる簡単装着タイプです。耳栓本体を直接触れない設計で耳に挿入可能なタイプです。
適合機種JIS:T8161:2020シルバーサイズフリーSNR値32(dB)
耳栓 エクスプレス 3M(スリーエム)耳栓 エクスプレス3M(スリーエム)(7件のレビュー)
139税込153
1組(2個)
当日出荷
使い捨てタイプ 片手で挿入できるフォームタイプ
NRR値25規格JIS T8161 EP-1(1種)適合、ANSI(S3-19-1974)適合トラスコ品番344-7227イエローコードなし周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/29.0/3.9250/29.8/4.5500/29.4/3.81000/31.5/3.72000/35.0/3.54000/35.6/3.98000/38.9/3.4ケースなし
E-A-R ウルトラフィット 3M(スリーエム)E-A-R ウルトラフィット3M(スリーエム)(9件のレビュー)
209税込230
1組(2個)
当日出荷
柄の部分を持って耳に入れることができ、洗って再使用できるので衛生的です。3段フランジ形状が、耳にフィットします。
用途一般作業、研磨作業、溶接作業用。材質熱可塑性エラストマー形状3段フランジ形状サイズフリーNRR値25周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/26.1/4.8、250/24.6/4.1、500/27.4/4.6、1000/24.9/3.3、2000/31.3、2.0、4000/34.3/4.9、8000/41.6/5.2イエロー規格JIS T8161 EP-1(1種)適合ケースなし
耳栓用ケース TRUSCO耳栓用ケースTRUSCO(6件のレビュー)
179税込197
1個ほか
当日出荷
耳栓の保管、携帯に便利です。
材質ポリプロピレン(PP)
耳栓 エグザクトフィット マルチリユーザブル UVEX(ウベックス)耳栓 エグザクトフィット マルチリユーザブルUVEX(ウベックス)(5件のレビュー)
279税込307
1組(2個)
当日出荷
繰り返し使えるタイプです。 装着前に手で耳栓をつまんで細くする必要がないので衛生的です。 コード付なので、首にかけられ紛失防止に役立ちます。 携帯ケースに入れて衛生的に保管できます。
用途各種製造現場。騒音作業現場。材質/仕上耳栓本体:熱可塑性エラストマー(TPR)、コード: ポリプロピレン、ポリエステル質量(g)7コードNRR値25dBSNR値26dB
騒音管理標識 日本緑十字社騒音管理標識日本緑十字社(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
材質硬質エンビ仕様ラミネート加工厚さ(mm)1
耳栓 ウベックス エグザクトフィット ディテクタブル UVEX(ウベックス)耳栓 ウベックス エグザクトフィット ディテクタブルUVEX(ウベックス)(5件のレビュー)
309税込340
1組
当日出荷
金属探知機に反応するので容易に発見できます。装着前に手で耳栓をつまんで細くする必要がないので衛生的です。鮮やかな青色で食品等に混入した場合発見しやすく安全です。ハンドル付きで装着が簡単です。外耳道構造に快適にフィットするデザインです。コード付きなので首にかけられ紛失防止に役立ちます。先端の耳栓部分だけ交換できるので経済的です。
用途各種製造現場騒音作業現場食品工場など製品への混入防止が特に厳しい現場コード有(700mm)NRR値23dBトラスコ品番823-0618材質/仕上耳栓本体:ポリウレタン(PU)、コード:ポリプロピレン(PP)(75%)ポリエスター(25%)、ハンドル:ポリプロピレン(PP)、耳栓本体:探知用メタル埋め込みブルーサイズフリー質量(g)3
耳栓 Camo Plug Moldex(モルデックス)耳栓 Camo PlugMoldex(モルデックス)(7件のレビュー)
68税込75
1セット(2個)
当日出荷
過酷な環境でのユーザーの耳をしっかりと保護。 アウトドアに最適。 快適さとぴったりとした装着感となるよう、とてもやわらかく圧力の少ないPVCフリーの発泡ウレタンフォーム素材を使用。 簡単に挿入し取り外せるためのテーパー形状。 刺激が少なくとても滑らかな表面仕上げ。 モルデックスの品質シンボルであるオリジナルマーブル模様。
NRR値33カモ遮音値(dB)33
プッシュインス耳栓 ミニ 3M(スリーエム)プッシュインス耳栓 ミニ3M(スリーエム)(10件のレビュー)
199税込219
1組(2個)
当日出荷
グローブをはめたままでも、片手で簡単装着。 外耳道の小さい方でも快適フィット。
NRR値28規格JIS T8161 EP-1(1種)適合イエロー材質(本体)ポリウレタンケースなし
イヤーマフ(極度騒音作業タイプ) 3M(スリーエム)イヤーマフ(極度騒音作業タイプ)3M(スリーエム)(37件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
極度騒音作業用ツインカップ型。 最高の技術から生まれた2重カップ構造でカップの共振を押さえ、高周波における減衰を強化すると同時に、会話や信号音の聴収性を高めました。内部スペース及び2種間のスペースは音響的なマッチングが図られ、低周波域の減衰効果を高めます。
ブラック×レッド
イヤーマフ(折りたたみタイプ) TRUSCOイヤーマフ(折りたたみタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
騒音レベルの高い環境でもご使用いただける高遮音イヤーマフです。折りたたみタイプなので、収納や携帯にも便利です。
NRR値26dB規格ANSI(米国規格協会)認定商品仕様樹脂ヘッドバンド(ソフトクッション付)、カップ上下調整可能トラスコ品番364-6394材質(耳当て)ABS樹脂、ポリ塩化ビニール(PVC)、(ヘッドバンド)ABS樹脂幅(mm)156~160オレンジ高さ(mm)178~220質量(g)219タイプ折りたたみ
耳栓 クラシック 3M(スリーエム)耳栓 クラシック3M(スリーエム)(32件のレビュー)
96税込106
1組(2個)
当日出荷から35日以内出荷
塩ビフォーム。水を吸わない。米軍で30年の使用実績。 PVC素材で出来ており、水を吸いづらく、水による復元への影響が少ないです。
ワンタッチ標識 TRUSCOワンタッチ標識TRUSCO
849税込934
1枚
当日出荷
ワンタッチで着脱可能です。裏面マジックテープで装着も簡単!
用途作業現場の注意喚起コーンバー、ロープなどに取り付け注意喚起。寸法(mm)600×450質量(g)130仕様裏面マジックテープ付材質ビニールターポリン取付方式吊り下げ
耳栓 ウベックス ウィスパープラス(ケース入リコード付) UVEX(ウベックス)耳栓 ウベックス ウィスパープラス(ケース入リコード付)UVEX(ウベックス)(3件のレビュー)
279税込307
1組
当日出荷
水洗いができて繰り返し使用できます。ウィスパーの高遮音タイプです。携帯ケースに入れて衛生的に保管できます。コード付きなので使用しない時は首にかけられます。
用途各種製造現場騒音作業現場特に汚れがひどく繰り返し洗わなければいけない現場等NRR値25dB規格EN352適合品コード有(700mm)トラスコ品番823-0609材質/仕上耳栓本体:熱可塑性エラストマー、コード:ポリプロピレン(PP)(75%),ポリエスター(25%)グリーンサイズフリー質量(g)2ケース
PlugStation 発泡ウレタン製使い捨て耳せんディスペンサー Moldex(モルデックス)PlugStation 発泡ウレタン製使い捨て耳せんディスペンサーMoldex(モルデックス)
12,980税込14,278
1台(250組)ほか
当日出荷
どなたにも簡単に使い捨て耳せんを使用することができます。 とても目立ちますので、貴社の防音保護プログラムへの認識向上に役立ちます。 底部のノズルを回すことで、簡単に取り出し使用することができます。 手のひらに直接耳せんが落ちてくるように設計されているので、個装袋のポイ捨てを軽減出来ます。 ディスペンサーは、すべて密閉式でとても清潔で衛生的です。 せん装着の有無検査が簡単に行えるよう鮮やかな色を。 使用済みディスペンサーは再使用が出来ませんので廃棄ください。
NRR値33幅(mm)150コードなし横(mm)150ケースなし
ソニックデフェンダー SUREFIREソニックデフェンダーSUREFIRE(20件のレビュー)
4,798税込5,278
1組(2個)
当日出荷
人間工学に基づいたデザインとマルチフランジの幹は、快適さとイヤピース保持のために耳の形状に適合しています。 米軍はもとより世界中の軍隊・警察に正式採用されている耳栓です。材質は医療用ポリマー樹脂を使用しています。耳栓をしたまま電話での会話が可能です。有害な騒音のみをシャットアウトし、通常会話を妨げることはありません。
コードあり材質医療用ポリマー樹脂サイズMコード長さ(mm)670
耳栓 ウベックス ウィスパー(ケース入リコード付) UVEX(ウベックス)耳栓 ウベックス ウィスパー(ケース入リコード付)UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)
289税込318
1組
当日出荷
水洗いができて繰り返し使用できます。コード付きなので首にかけられて紛失防止になります。携帯ケースに入れて衛生的に保管できます。
用途各種製造現場騒音作業現場特に汚れがひどく繰り返し洗わなければいけない現場等NRR値23dB規格EN352適合品コード有(700mm)トラスコ品番823-0606材質/仕上耳栓本体:熱可塑性エラストマー、コード:ポリプロピレン(PP)(75%),ポリエスター(25%)オレンジサイズフリー質量(g)2ケース
耳栓 ウベックス ウィスパー(コード付) UVEX(ウベックス)耳栓 ウベックス ウィスパー(コード付)UVEX(ウベックス)
189税込208
1組
当日出荷
柔らかい素材で装着しやすい構造です。水洗いができて繰り返し使用できます。コード付きなので首にかけられて紛失防止になります。
用途各種製造現場騒音作業現場特に汚れがひどく繰り返し洗わなければいけない現場等NRR値23dB規格EN352適合品コード有(700mm)トラスコ品番823-0605材質/仕上耳栓本体:熱可塑性エラストマー、コード:ポリプロピレン(PP)(75%),ポリエスター(25%)オレンジサイズフリー質量(g)2ケース