カテゴリ

  • 切削工具(47)
  • 測定用品(8)
  • 研磨材(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 作業工具(3)
  • 物流用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「trusco 35800」の検索結果

78件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PA(ピンク)軸付砥石(軸径6mm) TRUSCO

    PA(ピンク)軸付砥石(軸径6mm)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1パック(5本)
    当日出荷
    焼入れ鋼、調質材用。WAより靱性が高く、WA並みの硬度を備え形状保持が優れている為、ドレッシングサイクルが長く、研削時の発熱が少ない。又、WAに比べて、より研削条件の厳しい分野に使用できます。
    用途[高硬度PA(ピンク)60N軸付砥石]最適(炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品)。適(炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS))軸径(Φmm)6粒度60材質(軸)スチール(S45C)適合材炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品など適合工具トラスコ(エアーグラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクターGX)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、ヨコタ(ミゼットグラインダー)、NPK(ダイグラインダー)、不二(ベビーグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ6mm、ニューモーター Φ6mm
  • A(ブルー)軸付砥石(軸径6mm) TRUSCO

    A(ブルー)軸付砥石(軸径6mm)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1パック(5本)
    当日出荷
    一般鋼材、鋳物、炭素鋼の生材用。靭性の高いA砥材で作られた軸付砥石です。一般研削に幅広く使用できます。
    用途[高硬度A(ブルー)36P軸付砥石]最適(鋳物、一般鋼材、低炭素鋼、炭素鋼(生材))、適(ダクタイル、マレアブル、ミーハーナイト、炭素工具鋼(SK))適合材鋳物、一般鋼材、低炭素鋼、炭素鋼(生材)など適合工具トラスコ(エアーグラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクターGX)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、ヨコタ(ミゼットグラインダー)、NPK(ダイグラインダー)、不二(ベビーグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ6mm、ニューモーター Φ6mm
  • WA(赤)軸付砥石(軸径6mm) TRUSCO

    WA(赤)軸付砥石(軸径6mm)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1パック(5本)
    当日出荷
    焼入れ鋼、調質材用。硬度が硬く、靱性がやや低いWA砥材でつくられている軸付砥石は炭素鋼の焼き入れたものや工具鋼等を目詰まりが少なく研削できます。又、一般鋼材、鋳造品など幅広い適応性があります。
    用途炭素鋼(焼入れ)・一般鋼材・鍛鋼・鍛工品に最適、炭素工具鋼(SK)・合金工具鋼(SKD、SKS)・高速度鋼(SKH)・ステンレス(SUS)に適します。仕様WA60P粒度60使用工具マイクログラインダー、電気ドリル材質(軸)スチール(S45C)適合材炭素鋼(焼入れ)・一般鋼材・鍛鋼・鍛工品など
  • パーソナルコンパクト電子天びん EJ-Bシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    パーソナルコンパクト電子天びん EJ-Bシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(3件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    選べる インタフェース(別売):PCへの接続にクイックUSB(別売)、計測機器への接続にRS-232C(別売)、LANへの接続にイーサネット(別売)。選べる 電源:ACアダプタ付属。フィールドなど電源がとれない場所では単3型乾電池4個(別売)でも使用可能。g・個数・パーセント、3つの表示が切換え可能。見やすいバックライト付大型液晶表示部:文字高16mmの大型表示。バックライトが点灯するので暗いところでも見やすい。バックライトは設定により、常時オン、常時オフ、オートオフ(5、10、30、60秒)で選択可能。SUS304のステンレス製計量皿を使用
    用途高分解能を生かした、試料の混合、部品等の棚卸に、宝石・真珠の計量に(ct・momモード)種類電子天秤表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)外形寸法W(mm)190表示形式デジタル湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)表示書き換え間隔10回/秒通信機能USBインターフェース:EJ-02JA(別売品)、RS232Cインターフェース:EJ-03JA(別売品)RoHS指令(10物質対応)対応
  • KMC2ステンレス用ストレートドリル 三菱マテリアル

    KMC2ステンレス用ストレートドリル

    三菱マテリアル(9件のレビュー)
    ¥31,980税込¥35,178
    1箱(5本)
    当日出荷から3日以内出荷
    刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適です。 KMC2材を使用しているので長寿命です。
    材質コバルトハイス材(KMC2)ドリルのシンニング形状XRシンニング
  • ゼロスピルカプラ ソケット 日東工器

    ゼロスピルカプラ ソケット

    日東工器
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    「液だれ低減バルブ構造」で接続。分離時の空気混入量と液だれ量を大幅低減。
    用途中圧用流体水・作動油・空気・ガス取り付け形状おねじ取付用バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)3.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])5.3[54]
  • ねじ用限界リングゲージ LG GR 通り側 OSG(オーエスジー)

    ねじ用限界リングゲージ LG GR 通り側

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ねじ用限界ゲージのリングゲージ通り側です。
    材質ゲージ鋼
  • ハンディ・バキューム・プレッシャー・ポンプ YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)

    ハンディ・バキューム・プレッシャー・ポンプ

    YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(2件のレビュー)
    ¥34,980税込¥38,478
    1丁
    当日出荷
    用途低公害エンジンの点検整備に。トラスコ品番755-0332材質本体/硬化ビニール寸法(mm)(ポンプ)180×56×260質量(g)295ゲージ目盛(kPa)負圧0~-100/加圧0~200
  • KMC2テーパドリル 三菱マテリアル

    KMC2テーパドリル

    三菱マテリアル
    ¥32,980税込¥36,278
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    難削材の穴あけに最適です。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)KMC2被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金給油方式外部
  • FECセラルクスエースPRO 岩崎電気

    FECセラルクスエースPRO

    岩崎電気
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    セラミック発光管使用により、色の見え方、省エネ性、寿命の全てに高性能を誇る最先端のランプです。長寿命で寿命末期まで明るさを維持します。照射物の色再現性に優れた演色性Ra70以上を実現しています。
    用途明るさ、色の見え方、メンテナンス性の全てを重視する場合におすすめ工場の一般照明から厳密な作業場の照明にも対応口金E39
  • フットスイッチ SM2K形シリーズ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ SM2K形シリーズ

    オジデン(大阪自動電機)(1件のレビュー)
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    当日出荷から34日以内出荷
    SM2基本形シリーズにシールドカバーを取付けたフットスイッチです。誤作動防止をより強化したシールドカバー付。工作機械、産業機械など、国内最高の実績を有する形式です。
    用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など仕様中央ヒンジ形/シールドカバー付材質アルミダイカスト形式産業用防雨形保護構造IP54
  • ねじ用限界リングゲージ LG IR 止り側(検査用) OSG(オーエスジー)

    ねじ用限界リングゲージ LG IR 止り側(検査用)

    OSG(オーエスジー)
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ねじ用限界ゲージのリングゲージ止り側(検査用)です。
    材質ゲージ鋼ゲージ2級(従来JIS)
  • 防水型スポットLEDライト(AC仕様) 日機

    防水型スポットLEDライト(AC仕様)

    日機
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    当日出荷
    ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。 低発熱の為、高精度の測定設備や精密機械の使用に最適です。 定電流電源内臓により、入寮電圧の変動があっても照度は変わりません。
    電球の種類LED
  • ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 LS-PT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 LS-PT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥31,980税込¥35,178
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
  • T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-15ひし形55° サンドビック

    T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-15ひし形55°

    サンドビック
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(10個)
    当日出荷から31日以内出荷
  • フラットフェイスカプラ FF型 ソケット 日東工器

    フラットフェイスカプラ FF型 ソケット

    日東工器
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    「液だれ」がほとんどなく、「空気混入」を最小限に抑える「液だれ低減バルブ構造」を採用。 接続時の振動や衝撃による不用意な離脱を防ぐスリーブロック機能も標準装備し、作業性・安全性に配慮。
    用途高圧用材質(本体)特殊鋼(無電解ニッケルりんめっき)流体作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじ取付用バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)35.0耐圧力(MPa[kgf/cm2])52.5[536]
  • ねじ用限界リングゲージ LG NR 止り用 止り側 OSG(オーエスジー)

    ねじ用限界リングゲージ LG NR 止り用 止り側

    OSG(オーエスジー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ねじ用限界ゲージのリングゲージ止り側です。
    材質ゲージ鋼ゲージJIS(ISO)
  • ねじ用限界リングゲージ LG WR 止り側(工作用) OSG(オーエスジー)

    ねじ用限界リングゲージ LG WR 止り側(工作用)

    OSG(オーエスジー)
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ねじ用限界ゲージのリングゲージ止り側(工作用)です。
    材質ゲージ鋼ゲージ2級(従来JIS)
  • バンドソーブレード IKURATOOLS(育良精機)

    バンドソーブレード

    IKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1箱(5本)
    当日出荷から28日以内出荷
    耐久性に優れたコバルトハイスバイメタル採用しています。 低振動、低騒音のブレードです。
    用途鉄・非鉄・ステンレス等の切断に
  • X マルチマスターチップ COAT イスカル

    X マルチマスターチップ COAT

    イスカル
    ¥27,980税込¥30,778
    1セット(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超硬+(TiAlN-PVD)コーティング
  • 帯鉄用はさみ ベッセイ

    帯鉄用はさみ

    ベッセイ
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    帯鉄切断時に跳ね上がりません。 握り部はソフトクッションを挿入した樹脂でできています。
    用途梱包の開梱作業。トラスコ品番351-5001全長(mm)200質量(g)600刃長(mm)38切断能力帯鉄幅32mm、厚さ1mm
  • フレキシブルメタルホース(フランジ型) テクノフレックス

    フレキシブルメタルホース(フランジ型)

    テクノフレックス
    ¥22,980税込¥25,278
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    フランジ型汎用品のフレキシブルホースです。接液部はSUS304です。
    用途配管の心合わせに。配管の地盤沈下対策。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:鋼材(SS400)使用温度範囲(℃)350最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ(JIS10K)適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)フランジサイズJIS10K
  • CFRP用 ダイヤコート ファインクロスニックルーター DIA-BNC OSG(オーエスジー)

    CFRP用 ダイヤコート ファインクロスニックルーター DIA-BNC

    OSG(オーエスジー)
    ¥31,980税込¥35,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金(Carbide)表面処理DIAコーティング適合被削材種複合材料
  • エアニッパー(レバー式) ベッセル

    エアニッパー(レバー式)

    ベッセル
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    別作ブレードの対応で用途は限りなく広範囲です。より安全で効率よく、さらに疲労の軽減につながります。
    用途樹脂や金属の切断、かしめ作業に。仕様替刃鉄・銅用(A):N30S、N30BBB、替刃樹脂用(A):N30P、N30J、N30JL、N30PF、N30E、NM30J、NM30P、NM30Eトラスコ品番810-6728材質鋼材 ダイカスト寸法(mm)フレーム角:56全長(mm)185切断能力(mm)軟質樹脂:10使用空気圧力(MPa)統合:0.5~0.6切断能力(硬質樹脂)6.5mm切断能力(Φmm) ピアノ線1.2切断能力(Φmm) 鉄線2.8切断能力(Φmm) 銅線3.3空気消費量(cm3/回)584加圧力(N)2744端子裸:1.25/2mm2
  • ロングシャンク管用平行ねじ用ハンドタップ LS-PS YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングシャンク管用平行ねじ用ハンドタップ LS-PS

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥33,980税込¥37,378
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • ロングシャンク管用平行ねじ用ハンドタップ LS-PF YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングシャンク管用平行ねじ用ハンドタップ LS-PF

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥33,980税込¥37,378
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • 超硬ペンシルネックボールエンドミル FXコート 球形 FXS-EQD OSG(オーエスジー)

    超硬ペンシルネックボールエンドミル FXコート 球形 FXS-EQD

    OSG(オーエスジー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    球形状の切れ刃のため立ち壁の加工においてもびびりを防止できます。アンダーカットの加工も可能です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金(CARBIDE)刃数2表面処理FXコーティング適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • ソケットセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ソケットセット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ショーン タッチファインダー Φ32(通電方式) ムラキ

    ショーン タッチファインダー Φ32(通電方式)

    ムラキ
    ¥32,980税込¥36,278
    1本
    当日出荷
    赤色LEDを全方位から確認可能です。音と光で高感度の位置検出ができます。オーバーラン保護機能付です。
    用途マシニングセンターやNCフライスでのワーク位置検出に使用。トラスコ品番480-7936質量(g)5402018年トラスコ掲載ページ1 1034
  • Tスロットカッター FKD(フクダ精工)

    Tスロットカッター

    FKD(フクダ精工)
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • ねじ用限界プラグゲージ LG GPNP 通り止りセット 工作用 OSG(オーエスジー)

    ねじ用限界プラグゲージ LG GPNP 通り止りセット 工作用

    OSG(オーエスジー)
    ¥20,980税込¥23,078
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ねじ用限界ゲージのプラグゲージ止り側(工作用)です。
    材質ゲージ鋼ゲージJIS(ISO)
  • CoroMill(R) 490 フライス加工用チップ サンドビック

    CoroMill(R) 490 フライス加工用チップ

    サンドビック
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    コロミル490用チップです。 シャープな切刃で低抵抗です。 真の4コーナー仕様チップです。
    用途正面フライス、肩削り、溝加工用、良好な面粗さが必要な加工に、小型機械での加工に
  • チップ GBR/L43 タンガロイ

    チップ GBR/L43

    タンガロイ
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(10個)
    当日出荷から28日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ用限界プラグゲージ LG GPWP 通り止り(工作用)セット OSG(オーエスジー)

    ねじ用限界プラグゲージ LG GPWP 通り止り(工作用)セット

    OSG(オーエスジー)
    ¥20,980税込¥23,078
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ねじ用限界ゲージのリングゲージ止り側(工作用)です。
    材質ゲージ鋼ゲージ2級(従来JIS)
  • ねじ用限界プラグゲージ LG GPIP 通り止り(検査用)セット OSG(オーエスジー)

    ねじ用限界プラグゲージ LG GPIP 通り止り(検査用)セット

    OSG(オーエスジー)
    ¥20,980税込¥23,078
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ねじ用限界ゲージのプラグゲージ止り側です。
    材質ゲージ鋼ゲージ2級(従来JIS)
  • 二層スパッターチューブSP4 潤工社

    二層スパッターチューブSP4

    潤工社
    ¥27,516税込¥30,268
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    火花を防ぐ難燃性特殊樹脂を重ね合せた二層チューブです。柔軟性に富み、耐水性に優れています。ワンタッチ継手Wシリーズ及びスピードコントローラー PSWと組み合わせてのご使用で配管系統が全て難燃となります。外層カバーに難燃性樹脂(UL94V-0 適合)を使用しスポット溶接機器の配管チューブとして最適です。専用ストリッパー:TSストリッパー(チューブカッター付)を使用する事によりワンタッチ継手Wシリーズへの挿入代にあわせたスピーディーな外層剥離ができます。さらに外層部には挿入代ピッチが表示してあり剥離長が一目でわかります。
    用途スポット溶接ロボットの空気・水ライン用。空気圧機器用材質特殊難燃樹脂使用温度範囲(℃)空気:-20~+60℃、水:0~+60℃(凍結させないで下さい。)使用流体空気、水RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミル4フィード チップ FFQ4 SOMT/W イスカル

    ミル4フィード チップ FFQ4 SOMT/W

    イスカル
    ¥27,980税込¥30,778
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    4コーナー使い四角形チップです。
    用途高送り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリル用チップ PR0315 PVDコーティング 京セラ

    ドリル用チップ PR0315 PVDコーティング

    京セラ
    ¥26,980税込¥29,678
    1セット(10個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質PR0315材質(本体)PR0315
  • CoroMill(R)210 フライス加工用チップ サンドビック

    CoroMill(R)210 フライス加工用チップ

    サンドビック
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • フライス CCMXインサート CCMX09・ セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス CCMXインサート CCMX09・

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥24,980税込¥27,478
    1箱(10個)
    当日出荷
    フライス用インサート、CC・仕様です。
    寸法L(mm)9.525寸法S(mm)3.97寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応