カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(16)
- 船舶用品・漁業資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「trust-light」の検索結果

直管形LEDランプ 直結専用 標準タイプ 40形/20形
エコリカ(5件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷直管形LEDランプ 工事必須モデル 電源内蔵 一般蛍光灯に比べて消費電力70%削減! G13口金&管径25.4mmのスリムタイプで、一般蛍光灯はもちろんHf蛍光灯の置換えにも最適です! 発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。 水滴や湿気の進入を防ぎ製造部品を保護しながら、製品自体の軽量化を実現しています。 電源内蔵で取付け簡単、配線を付け替えるだけの簡単工事で導入できます。 保証期間は3年間。より安心してご使用いただけます。用途事務所やオフィスビル、商業施設や工場に形状直管口金G13使用温度(℃)-20~+40入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz)保証期間3年RoHS指令(10物質対応)対応給電方式片側給電電球の種類LED
直管型LED 20W型
オーム電機(55件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷光角160°。平均演色性がN色、D色共にRa80を実現。直管蛍光灯20W相当のあかるさを実現。チラツキが少ない。ライセンスフリーのLEDを採用。高発光効率を実現。屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用付属品ダミースターター(E形)仕様片側給電仕様種別20W形形状直管全長(mm)580質量(g)165電源(V)交流100(50/60Hz)消費電力(W)8.2管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースターター定格消費電力(W)8.2全光束(Lm)1000入力電圧(V)100(50Hz/60Hz)定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80管長(mm)580定格入力電流(A)0.146使用場所屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用配光角度(°)160給電方式片側給電電球の種類LED
直管形LEDランプ スリム管モデル
エコ・トラスト・ジャパン¥5,398~税込¥5,938~1個7日以内出荷から12日以内出荷創意工夫したデバイス実装によって、【まぶしさ】【粒々感を低減】【ワイドな光】を実現しました。オフィス環境に最適な自然な光のLEDランプです。 Φ25.5mmのスリム管の採用で、薄型器具、ルーバー付器具、埋込ルーバー付器具など広範囲な器具に取り付けできます。 ワイドな配光角度で、蛍光灯のように天井まで広範囲に照らすことができ、部屋全体が明るくなります。 電源内蔵ながら蛍光灯Hf32形の198gに迫る約170gの軽量を実現しました。工事や器具、天井への負担が軽減されます。 電磁ノイズが気になる環境病院等でも使用できるCISPR11/15に準拠した低ノイズLEDランプです。(CISPRとは国際無線障害特別委員会が制定した規格) 厳密な品質管理体制にもとづき、5年間の長期保証を実現しました。使用温度範囲(℃)-20~+40定格電圧(V)AC90~242口金G13色温度(K)5000保証期間5年間(メーカー指定条件あり)光源寿命40000時間配光角度(°)最大290演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
直管LEDランプ 40W形
オーム電機(62件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本ほか当日出荷グロースターター器具専用交換ランプ 直管蛍光ランプ40W形相当の明るさ 片側給電仕様 口金G13対応 安心のLED5年保証対象商品仕様片側給電仕様種別40W形形状直管全長(mm)1198質量(g)302種類直管蛍光灯電源(V)100/200(50/60Hz)管径(Φmm)28口金G13定格消費電力(W)17.5全光束(Lm)2300定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80定格入力電流(A)0.288(100V)、0.154(200V)使用場所屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用給電方式片側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
直管形LEDランプ40形標準 12W 2000Lm 3000K
エコ・トラスト・ジャパン¥6,298税込¥6,9281個6日以内出荷質量(g)170電圧(V)12定格電圧(V)AC90~242口金13全光束(Lm)1800色温度(K)3000光源寿命40000h演色指数(Ra)83給電方式片側給電エコロジー商品省エネ
LIGHT SURF R ライトサーフR
PRO:TRUST(プロトラスト)¥3,898~税込¥4,288~1本6日以内出荷振出用途持ち運びに便利な中小継投げ竿。 初心者にも使いやすく遠投の効く調子。投げ釣りはもちろん、サビキ・太刀魚にも対応できるオールラウンドロッド。仕様カーボン率(%):40錘負荷(号)8-20先径(mm)1.7
直管LED40形2500LM系
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381本当日出荷から4日以内出荷種別40W形形状直管寸法(mm)口金外径:29.9管径:25.5長さ:1198質量(g)220消費電力(W)19.4管径(Φmm)25.5口金GX16t-5平均演色評価数(Ra)84光源寿命40000時間給電方式片側給電電球の種類LED
直管LEDランプ LDL40 高出力形
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1本当日出荷専用ランプになります。種別40W形形状直管消費電力(W)28.7管径(Φmm)25.5口金GX16t-5平均演色評価数(Ra)84光源寿命40000時間給電方式片側給電電球の種類LED
LEDベースライト TLBOシリーズ
エコ・トラスト・ジャパン¥16,980~税込¥18,678~1個12日以内出荷明るさは4種類をラインナップ 低ノイズLEDベースライト照明 。電磁波妨害対策でノイズが医療機器やテレビ、ラジオなどの電子機器に影響を及ぼしません。 製品保証は5年間。1日20時間以上の長時間使用は半分の期間とさせていただきます。仕様LEDユニット、電源内蔵種別40形質量(kg)1.5種類トラフ型使用温度範囲(℃)-20~+40定格電圧(V)AC90~242寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1250×53×68.5色温度(K)5000光源寿命40000時間光色昼白色相当演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ・長寿命
直管LEDランプ LDL40 省エネ形
Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から4日以内出荷パナソニック製直管LEDランプ専用器具とセットでご使用ください。種別40W形形状直管寸法(mm)口金外径:29.9管径:25.5長さ:1198質量(g)220消費電力(W)14.8管径(Φmm)25.5口金GX16t-5平均演色評価数(Ra)80LED寿命(時間)40000給電方式片側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDベースライト TLBOシリーズ
エコ・トラスト・ジャパン¥16,980~税込¥18,678~1個8日以内出荷から12日以内出荷190.9Lm/wの高効率(TLBP40VW-501325A) 電力削減75%、C02排出量75%削減(LEDベースライトとFLR40W形蛍光灯2灯と比較) LEDベースライトは53mmの薄型でスタイリッシュ 明るさは4種類 器具幅は160mm/230mm 低ノイズLEDベースライト照明。電磁波妨害対策でノイズが医療機器やテレビ、ラジオなどの電子機器に影響を及ぼしません。 製品保証は5年間。1日20時間以上の長時間使用は半分の期間とさせていただきます。仕様LEDユニット、電源内蔵種別40形種類逆富士型使用温度範囲(℃)-20~+40定格電圧(V)AC90~242色温度(K)5000光源寿命40000時間光色昼白色相当演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ・長寿命
直管形LEDランプ 直結専用 高出力タイプ
エコリカ(6件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から4日以内出荷直管形LEDランプ 電源内蔵/工事必須 40形 高出力タイプです。 Hf蛍光灯に相当する明るさ2800lmながら、既存照明と比較して60%以上の節電が可能です! 天井の高い工場や倉庫など照度の必要な建物、長時間の点灯や天井が高い箇所にも最適です。 電源内蔵のため、導入時は配線を付け替えるだけの簡単な工事で工事費を節約できます。 低ノイズ CISPR15準拠。電磁波ノイズによる影響の低減が求められる場所でも安心して使用可能。 一般の蛍光灯(Ra60)を超える演色性能。自然光により近いRa80で美しい色味を再現します。用途天井の高い事務所やオフィスビル、商業施設や工場に形状直管口金G13全光束(Lm)2800保証期間3年RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED蛍光灯 直管 40W形 ナノ技術採用 割れない材質 グロー式対応 口金G13
GOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷・高耐久ナノ技術ポリカーボネートを採用することにより、曲げても踏んでも落としても割れない ・僅か130gの軽量仕様 ・ワイドに広がる光、広角330° で明るく ・40W形蛍光灯と同等の明るさ全光束2160Lm ・グロー球を取り外すだけで工事不要の、簡単な仕様 ・ムラのない均一な光が広がります。用途グロー式の交換用。ラピットスターター式やインバーター式の場合は、安定器を取り外してご使用ください。種別40形材質ポリカーボネート長さ(mm)約1200形状直管全長(mm)約1200質量(g)約130消費電力(W)18管径(Φmm)26口金G13全光束(Lm)約2160本体質量(kg)5.6入力電圧(V)AC85~265(50/60Hz)光源高品質SMDチップ×96個色温度(K)6000点灯方式グロー式サイズ(mm)W1237×H182×150配光角度(°)330蛍光灯T8(Φ26mm)光色昼光色明るさ約2160lmRoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80給電方式両側給電電球の種類LED電源ユニット内蔵型
wasser701 蛍光灯 40W形 直管LEDランプ 120cm 昼光色
TAIGASHOJI(大河商事)(7件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1本ほか当日出荷ナノポリカーボネート素材を使用。軽量約117g・演色指数80以上の高演色・広配光、約330度・省エネ、長寿命なLEDチップ使用。消費電力は最大約18W。安心設計&安心価格&安心保障(1年保証)。3つの安心を約束!。高耐久ナノ技術ポリカーボネートを使用した直管型LED。近年開発された「ナノ技術PC(ポリカーボネート)」は耐衝撃度/耐火性/薄さ・軽さ/光透過率に優れた素材です。巨大市場や多彩な技術における中国にて「ナノ加工による高強度・光拡散の素材と応用(特許番号201510672043.9)」「LED灯具と接続部(特許番号201520390912.4)」の特許を取得。アメリカにおける製品安全規格のUL規格を取得済み。機能性のみならず、安全面も保証。※UL規格(材料・装置・部品・道具類などから製品に至るまでの、機能や安全性に関する標準化を目的としている規格です)。電気代を気にせずに長時間使えるので、ご自宅のリビングだけでなくオフィス・学校などの業務用としてもお使いいただけます。用途リビング・オフィス・キッチン・和室・玄関・学校/塾・公共施設・美術館/博物館etc.種別40W形長さ(mm)約1200形状直管質量(g)約121電圧(V)AC85-265(50/60Hz)消費電力(W)約18管径(Φmm)25.5口金G13色温度(K)6000LEDSMD2835/約96pcs設置場所屋内用配光角度(°)約330蛍光灯T8(Φ25.5mm)明るさ(Lm)約2150光色昼光色演色指数(Ra)80以上給電方式両側:片ピン接続電球の種類LED蛍光灯エコロジー商品省エネ・長寿命
直管形LEDランプ 工事不要 3WAYタイプ
エコリカ(2件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981本当日出荷蛍光灯40形グロー・ラピッド工事不要モデル 3way方式 に対応!(グロー・ラピッドは工事不要+直結接続も対応!) 1.グロースタータ式安定器器具 工事不要 2.ラピッドスタート式安定器器具 工事不要 3.直結接続使用 既存器具を無駄にせず60%以上の節電が可能。用途工事ができないオフィスやテナントビル、商業施設や工場に種別40W形形状直管質量(g)430消費電力(W)15.7口金G13点灯形グロー式、ラピッド式、AC直結式定格寿命(時間)50000平均演色評価数(Ra)80以上EMI規格CISPR 15/VCCI Class BRoHS指令(10物質対応)対応
間接照明用器具一体型LED照明
エコ・トラスト・ジャパン¥10,980~税込¥12,078~1個12日以内出荷20型、40型をラインナップ(屋内専用)※内照看板には使用温度範囲の40℃を超える恐れがあるため使用できません。 昼白色と電球色をラインナップ 送り配線可能な端子台付き。連結工事の効率をアップします。 軽量、スリム、コンパクト設計。高さわずか50mmで天井や壁に設置しても、LED照明はスマートに収まります。 口金の回転機能で配光調整が可能。色温度3000K(電球色)/5000K(昼白色)をラインナップ。 LED照明器具の設置後でも、左右100°各5ステップで配光方向の調整ができます。電源内蔵型により既設の蛍光灯器具にAC直結工事(必須)をすることで点灯します。 電力削減71%、C02排出量71%削減(FL40W蛍光灯と比較)付属品着脱防止バンド2本付属電源電源内蔵定格電圧(V)AC90~242保証期間5年間(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります)光源寿命50000時間配光角度(°)最大270演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
40型LED直管 互換ランプ 昼光色
エコデバイス(19件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481本当日出荷ALL FREE TYPE LED直管。種別40型形状直管全長(mm)1198質量(g)228消費電力(W)17管径(Φmm)28.5口金G13点灯形グロー方/ラピート方/インバータ方全光束(Lm)2300色温度(K)5700光源寿命40000時間光色昼光色演色指数(Ra)85給電方式片側給電電球の種類LED