カテゴリ
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 作業工具(4)
絞り込み

回転台付バイス(軽作業用)
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781台当日出荷トラスコ品番445-6190幅(mm)144全長(mm)238質量(kg)5.5高さ(mm)143材質(本体)ねずみ鋳鉄種類リードバイス最大口開き(mm)70主な用途軽作業口幅(mm)102口深(mm)59取付穴寸法(mm)9締圧力(kN)15
クイックセンターレベルバー(65個入)
岩田製作所¥39,980税込¥43,9781箱(65箱)翌日出荷フック付のためフックを引っ掛ける必要がなく1/30の作業時間で効率的です。差し込みが1ヶ所のため、簡単に素早くレベルバーの交換ができます。1点で吊り下げるためスロープのあるラインに最適です。線径がΦ1.5mmと耐荷重に優れています。鋭利な先端形状により治具跡を最小限に抑えます。材質鉄質量(g)12220
クイックセンターレベルバー(1個入)
岩田製作所¥959税込¥1,0551個(1個)翌々日出荷フック付のためフックを引っ掛ける必要がなく1/30の作業時間で効率的です。差し込みが1ヶ所のため、簡単に素早くレベルバーの交換ができます。1点で吊り下げるためスロープのあるラインに最適です。線径がΦ1.5mmと耐荷重に優れています。鋭利な先端形状により治具跡を最小限に抑えます。材質鉄質量(g)188
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら