カテゴリ

  • 作業工具(28)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 制御機器(3)
  • 家電(1)

「trx ビット」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vトルクスビット ベッセルVトルクスビットベッセル(8件のレビュー)
589税込648
1本ほか
当日出荷
トルクス(R)ねじ専用ビットです。
先端形状トルクス両頭機能片頭
TRF/いたずら防止用ねじTRXビット サイマコーポレーションTRF/いたずら防止用ねじTRXビットサイマコーポレーション(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から6日以内出荷
全長(mm)25.4先端サイズ6.35両頭機能片頭
ヘックスローブビット セット モノタロウヘックスローブビット セットモノタロウ(90件のレビュー)
399税込439
1セット(6本)
当日出荷
サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。
用途六角ボルト・ナットの締め付けに
Jトルクスビット ベッセルJトルクスビットベッセル(3件のレビュー)
559税込615
1本
当日出荷
トルクス(R)ねじ専用ビットです。
長さ(mm)溝まで9.5先端形状トルクス呼称J差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
Jタンパープルーフ・トルクスビット(いじり止め付き) ベッセルJタンパープルーフ・トルクスビット(いじり止め付き)ベッセル(5件のレビュー)
479税込527特価
1本
当日出荷
トルクス(R)ねじ専用ビットです。
先端形状トルクス呼称J差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
トルクスビット A4 ベッセルトルクスビット A4ベッセル(5件のレビュー)
629税込692
1本
当日出荷
トルクス(R)ねじ専用ショートビットです。
溝長(mm)8全長(mm)25.4先端形状トルクス呼称A4差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
TRF/ いたずら防止用ねじ 6 ロブ用 L 型レンチ ( 鉄 / 三価ホワイト ) サイマコーポレーションTRF/ いたずら防止用ねじ 6 ロブ用 L 型レンチ ( 鉄 / 三価ホワイト )サイマコーポレーション(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から翌々日出荷
表面処理三価ホワイト材質
六角ビット セット モノタロウ六角ビット セットモノタロウ(88件のレビュー)
549税込604
1セット(6本)
当日出荷
サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。
用途六角穴ねじ(キャップスクリュー・セットスクリューなど)のねじ締めに。
トルクスネジ用ビットセット SK11トルクスネジ用ビットセットSK11(25件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(8本)
当日出荷
トルクスネジ用ビット8サイズが入った便利なセット品です。カラーリングでサイズがひと目でわかります。
用途トルクスネジの簡単締め付け。
Vタンパープルーフ・トルクスビット(いじり止め付き) ベッセルVタンパープルーフ・トルクスビット(いじり止め付き)ベッセル(9件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
トルクス(R)ねじ専用ビットです。
先端形状トルクス呼称V差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
いたずら防止ねじ用ビット TRUSCOいたずら防止ねじ用ビットTRUSCO(1件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
いたずら防止ねじ用の専用ビットです。 マグネット付ドライバーB178-0014に差しこんでご使用ください。
六角ビット サンフラッグ(旧:新亀製作所)六角ビットサンフラッグ(旧:新亀製作所)(8件のレビュー)
249税込274
1本
当日出荷
インパクト対応ビット。ビスに喰い付きが良く、耐衝撃・耐摩耗性に強い。六角穴ネジ、キャップスクリュー、セットスクリュー等にご使用下さい。マグネット入。
用途パーテーション・家具組み立て・NCマシンの組み立てやメンテナンス・内装作業などに適しています。全長(mm)65先端形状六角本数1差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能片頭
TRF/いたずら防止用ねじ ピン・ボタンTRX小ねじ (ステンレス) サイマコーポレーションTRF/いたずら防止用ねじ ピン・ボタンTRX小ねじ (ステンレス)サイマコーポレーション(11件のレビュー)
489税込538
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
頭部形状ボタン穴の形状ピン・ボタンTRX
トルクスビット A5 ベッセルトルクスビット A5ベッセル(1件のレビュー)
519税込571特価
1個
当日出荷
トルクス(R)ねじ専用ショートビットです。
呼称A5全長(mm)32軸径(Φmm)8先端形状トルクス両頭機能片頭
パワーグリップトルクスドライバー 5400TX ベッセルパワーグリップトルクスドライバー 5400TXベッセル(38件のレビュー)
489税込538
1本
当日出荷
軸はクロームバナジューム鋼、全身焼入。刃先の精度を保つシャンパンゴールドメッキ。 柄はアセテート樹脂、エルゴノミックデザイン。 タンパープルーフネジ(いじり止め付きネジ)に対応(T5、T6を除く)
種類グリップドライバー材質(グリップ)アセテート樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
標準トルクスビット(E6.3) Wiha(ビーハ/ノガ)標準トルクスビット(E6.3)Wiha(ビーハ/ノガ)
839税込923
1本
当日出荷から62日以内出荷
差込角対辺(mm)6.3両頭機能片頭先端形状トルクス本数1
T型トルクス(R)ビット(いじり防止タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)T型トルクス(R)ビット(いじり防止タイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
799税込879
1セット
当日出荷
差込角6.35mmのT型トルクス(R)ビット(いじり防止タイプ)になります。
全長(mm)25先端形状トルクス本数3差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
867/1Z トルクスHFビット Wera867/1Z トルクスHFビットWera(10件のレビュー)
329税込362特価
1本
当日出荷
Wera独自の「トルクス(R)HF」はトルクス(R)のオリジナル形状に極限までフィットするよう開発されています。 トルク伝達率が向上しており、カムアウトを防止します。
全長(mm)25タイプショート先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
RS PRO ドライバビットセット Hexagon RS PRORS PRO ドライバビットセット HexagonRS PRO
999税込1,099
1個
翌々日出荷
ヘッドタイプ = Hexagonタイプ = Driver Bit個数 = 8材質 = クロムモリブデンバナジウム鋼RS Proドライバビット8個セット. このRS PRO製の便利なドライバビットセットは、パワーと耐久性を実現するように設計された頑丈なビットセットです。RS PROのビットは高品質スチール合金製で、電動工具で使用しても安全な操作と高いトルク伝達を保証します。このセットは、業務用及び本格的なDIY愛好家に最適です。 特長と利点: 高品質クロムモリブデンスチール製ビット HRC 56 → 62に熱処理済み 電動工具に最適 1/4インチ六角ドライブ及び25 mm長のビット 収納用クリップ付属 代表的用途: このドライバビットセットは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。このドライバビットセットは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバビットが必要な状況や専門的作業は少なくありません。 マイナスやプラスなどの、最も一般的なドライバビットタイプは非常に広範囲の用途に対応しています。主な用途: 機械及び工業生産 木工 / 大工作業 木材を金属に固定する 自動車産業用途 TORX、六角、Tri-Wingなどの特殊ドライバビットは、次のような特殊用途向けに設計されています。 電子機器の修理 コンソールを開く - Xbox / Playstation 携帯電話を開く MacBookを開く よくある質問: ドライバビットは磁化されていますか. いいえ。このドライバビットは磁化されていませんが、RSで入手可能なマグネタイザー(例: ; 667-3471 667-3471 )を使用することで簡単に磁化できます。 このビットはインパクト工具に適していますか. はい。このビットは特殊処理が施されており、高トルク工具で使用した場合でも、耐久性と長寿命が保証されます。 セットの内容を教えてください。 このセットには、さまざまなサイズの8本のビットと赤色のホルダが含まれています。
RS PRO スタビードライバ, プラス、マイナス, チップサイズ:1/4インチ、3/16インチ、PH1、PH2 RS PRORS PRO スタビードライバ, プラス、マイナス, チップサイズ:1/4インチ、3/16インチ、PH1、PH2RS PRO
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
RS Proリバーシブルスタビードライバ. この高品質でリバーシブルなRS PROスタビードライバは、最高品質を提供する設計です。このドライバは、中央部が六角柱でボール保持機構を備えたブレードを使用します。付属のブレード数は2本です。特別な形状のハンドルにより、滑りにくい快適な操作が実現しています。耐久性に優れたクロムバナジウムスチール製の最も一般的なビットが付属しています。プロ及びDIY愛好者のいずれにも最適なハンドツールです。 特長と利点: ボール保持機構を備えた交換可能な2枚のブレード 人間工学に基づいて設計された快適なハンドルは非常に丈夫なセルロースアセテート製で、高トルクでも簡単に操作することができます。 赤色で容易に識別可能 耐久性に優れた素材構成で長い耐久年数を保証 HRC 48 56の熱処理済みスチール マイナスビット及びプラスビット付属 コンパクトなサイズ 全長(ブレード装着時): 75 mm 代表的用途: このドライバは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。ドライバは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありません。マイナスドライバや十字穴など、一般的なドライバタイプでは、多くは幅広い用途に対応しています。工具が目的のアプリケーションに適しているかどうかは、先端のサイズによって決まります。主な用途: 機械及び工業生産 木工 大工作業 木材を金属に固定する TORX、六角、Tri-Wingなどの特殊ドライバは、次のような特殊用途向けに設計されています。 電子機器の修理 コンソールを開く Xbox Playstation 携帯電話を開く Macbookを開く 認定: BS-25592 よくある質問: このドライバは磁化されていますか? いいえ。このドライバは磁化されていませんが、RSで入手可能なマグネタイザー(例: 667-3471 667-3471 )を使用することで簡単に磁化できます このドライバはVDE認証を取得していますか? いいえ。このドライバは、電圧下で動作する設計ではなく、電気機器では使用できません。
仕様ドライバータイプ = スタビードライバーチップタイプ = プラス、マイナスチップサイズ = 1/4インチ、3/16インチ、PH1、PH2刃の長さ = 50 mm全体長さ = 75 mmハンドル材質 = セルロースアセテートブレード材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼ブレード仕上げ = サンドブラスト
Renesas Electronics マイコン R5F5210BBDFB#30 32ビット CISC RXファミリ, 50MHz, 1 MB フラッシュ, 144-Pin RENESASRenesas Electronics マイコン R5F5210BBDFB#30 32ビット CISC RXファミリ, 50MHz, 1 MB フラッシュ, 144-PinRENESAS
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
仕様ファミリー名 = RXパッケージタイプ = LQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 144デバイスコア = RXデータバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 1 MB最大周波数 = 50MHzRAMサイズ = 96 kBUSBチャンネル = 0ADCチャンネル数 = 16SPIチャンネル数 = 1標準動作供給電圧 = 1.62 → 5.5 Vプログラムメモリタイプ = フラッシュRX210マイクロコントローラ. RX210 32ビット低消費電力マイクロコントローラファミリは、大容量メモリに対応し、最大78 DMIPSの演算速度を発揮します。. 50MHz 32ビットRXコアマイクロコントローラ 最大1 MBのフラッシュメモリ 積和演算機能付き32ビット乗算器 / 除算器 4チャンネルDMAコントローラ(DMACA) データ転送コントローラ(DTCa) イベントリンクコントローラ(ELC) 温度センサ クロック周波数精度測定回路 データ演算回路 14ビット独立ウォッチドッグタイマ ADC自己診断機能 CRC演算機能RoHS指令(10物質対応)対応
Renesas Electronics マイコン R5F563NBDDFP#V0 32ビット CISC RXファミリ, 100MHz, 1 MB フラッシュ, 2xUSB RENESASRenesas Electronics マイコン R5F563NBDDFP#V0 32ビット CISC RXファミリ, 100MHz, 1 MB フラッシュ, 2xUSBRENESAS
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
仕様ファミリー名 = RXパッケージタイプ = LFQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 100デバイスコア = RX63Nデータバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 1 MB最大周波数 = 100MHzRAMサイズ = 128 kBUSBチャンネル = 2PWMユニット数 = 1ADCチャンネル数 = 22SPIチャンネル数 = 3標準動作供給電圧 = 2.7 → 3.6 V動作温度 Max = +85 ℃RX63Nマイクロコントローラ. 32ビットマイクロコントローラのRX63Nファミリは、100 MHzの高速動作で、大容量オンチップメモリを備え、イーサネット通信が可能です。. 100 MHz 32ビットRXコアマイクロコントローラ 最大2 MBのフラッシュメモリ 32 KBデータフラッシュメモリ 積和に対応する32ビットマルチプライヤ / ディバイダ 単精度IEEE 754浮動小数点演算ユニット AES128/192/256データ暗号化ユニット(選択デバイス) 4チャンネルのDMAコントローラ データ転送コントローラ シリアル通信: SPI、I2C、USB、CAN、イーサネット 14ビット独立ウォッチドッグタイマ プログラム可能なパルス発生器 リアルタイムクロック CRC計算機 温度センサ オンチップデバッグ及びトレース 電源: +2.7 → +3.6 V dc 低消費電力モード: スリープ、全モジュールクロックストップ、ソフトウェアスタンバイ、ディープソフトウェアスタンバイRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ソケットセット1/4インチ 11ピース RS PRORS PRO ソケットセット1/4インチ 11ピースRS PRO
3,798税込4,178
1セット
翌々日出荷
RS PRO 11ピースソケットビットセット(1/4インチ). 1/4インチソケットレンチ及びインパクトレンチと併用するための頑丈で耐久性の高いソケットビットセットです。スパナ、Tri-wing、Torxビットを含む11個の高品質のソケットビットが取り付け可能なソケットレールに付属しています。クロムバナジウムスチール製のソケットとビットにより、優れた強度特性と防錆及び防腐性を兼ね備え、耐摩耗性に優れた頑丈なソケットビットセットを実現します。幅広い用途での使用に最適で、燃料注入や自動車作業での使用に最適で、狭いコンパクトな場所での手の届きにくい固定具やねじをすばやく取り外すことができます。セットの内容. 1/4インチTorxビット: T6、T8、T10 1/4インチスパナビット: 4、6、8、10 mm 1/4インチトリアウィング: TW1、TW2、TW3、TW4. 特長と利点:. ソケットビットセット 1/4インチスクエアドライブ ソケット及びインパクトレンチに最適 クロムバナジウム構造 クロム仕上げのソケットと黒めっきビット 取り付け可能なソケットレールが付属 . RS PROの理由. コストを削減しながら同じ品質を維持していますか. 65,000を超える製品から選択できます。これらの製品はすべて、RS PRO認定シールを取得する前に、過酷な業界規格に準拠して厳格にテストされています。 世界中のエンジニアに信頼されており、優れた品質、信頼性、お金に対する最高の価値を実現しています。
仕様ソケットセットタイプ = ビットソケットセットドライブサイズ = 1/4インチ個数 = 11ソケットヘッドタイプ = スパナ、Torx、Tri-Wingラチェット付属 = なしVDE/1000V認証 = なし仕上げ = クロム材質 = クロームバナジウム鋼セット内容 = Torx x 3、スパナ x 4、Tri-WIng x 3
RS PRO ビット式ドライバ, プラス、マイナス, チップサイズ:3/16インチ、9/32インチ、PH1、PH2 RS PRORS PRO ビット式ドライバ, プラス、マイナス, チップサイズ:3/16インチ、9/32インチ、PH1、PH2RS PRO
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
マイナスビット: 9/32 x 3/16 mm、プラスビット: Ph1 x Ph2。RS Pro 4機能マルチビットドライバ. RS PROの高品質な業務用4-in-1マルチブレードドライバは、業務用及びDIY用に最高品質を提供する設計です。交換可能なマイナスビットとプラスビットが付属し、最も一般的なドライバ用途に最適です。このドライバには、中央部が六角柱でボール保持機構を備えたブレードが付属しており、ビットが所定の位置にしっかり固定されます。特別な形状のハンドルにより、滑りにくい快適な操作が実現しています。このドライバは耐久性に優れたクロムモリブデンバナジウムスチール製で、HRC 55 → 60で熱処理されています。セルロースアセテート製ハンドルが壊れることはまずありません。 特長と利点: 人間工学に基づいて設計された、快適なアセテート製ハンドルにより簡単な操作と高いトルクを実現 ドライバヘッド内のブレードの大きな接触面 スタイリッシュな赤いハンドルでサンドブラスト仕上げのビット 耐久性に優れた素材構成で長い耐久年数を保証 HRC 55 → 60の熱処理済みスチール 代表的用途: このドライバは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。ドライバは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありません。マイナスドライバや十字穴など、一般的なドライバタイプでは、多くは幅広い用途に対応しています。工具が目的のアプリケーションに適しているかどうかは、先端のサイズによって決まります。主な用途: 機械及び工業生産 木工 / 大工作業 木材を金属に固定する TORX、六角、Tri-Wingなどの特殊ドライバは、次のような特殊用途向けに設計されています。 電子機器の修理 コンソールを開く - Xbox / Playstation 携帯電話を開く MacBookを開く よくある質問: このドライバは磁化されていますか. いいえ。このドライバは磁化されていませんが、RSで入手可能なマグネタイザー(例: 667-3471)を使用することで簡単に磁化できます このドライバはVDE認証を取得していますか. いいえ。このドライバは、電圧下で動作する設計ではなく、電気機器では使用できません。
仕様ドライバータイプ = ビットホルダドライバチップタイプ = プラス、マイナスチップサイズ = 3/16インチ、9/32インチ、PH1、PH2全体長さ = 185 mmハンドル材質 = セルロースアセテートブレード材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼ブレード仕上げ = サンドブラスト
RS PRO ドライバビットセット 不正防止Torx RS PRORS PRO ドライバビットセット 不正防止TorxRS PRO
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
ヘッドタイプ = 不正防止Torxタイプ = ドライバビットセットサイズ = T8 、 T10 、 T15 、 T20 、 T25 、 T27 、 T30 、 T40個数 = 8材質 = クロムモリブデンバナジウム鋼RS Proドライバビット8個セット. このRS PRO製の便利なドライバビットセットは、パワーと耐久性を実現するように設計された頑丈なビットセットです。RS PROのビットは高品質スチール合金製で、電動工具で使用しても安全な操作と高いトルク伝達を保証します。このセットは、業務用及び本格的なDIY愛好家に最適です。 特長と利点: 高品質クロムモリブデンスチール製ビット HRC 56 → 62に熱処理済み 電動工具に最適 1/4インチ六角ドライブ及び25 mm長のビット 収納用クリップ付属 代表的用途: このドライバビットセットは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。このドライバビットセットは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバビットが必要な状況や専門的作業は少なくありません。 マイナスやプラスなどの、最も一般的なドライバビットタイプは非常に広範囲の用途に対応しています。主な用途: 機械及び工業生産 木工 / 大工作業 木材を金属に固定する 自動車産業用途 TORX、六角、Tri-Wingなどの特殊ドライバビットは、次のような特殊用途向けに設計されています。 電子機器の修理 コンソールを開く - Xbox / Playstation 携帯電話を開く MacBookを開く よくある質問: ドライバビットは磁化されていますか. いいえ。このドライバビットは磁化されていませんが、RSで入手可能なマグネタイザー(例: ; 667-3471 667-3471 )を使用することで簡単に磁化できます。 このビットはインパクト工具に適していますか. はい。このビットは特殊処理が施されており、高トルク工具で使用した場合でも、耐久性と長寿命が保証されます。 セットの内容を教えてください。 このセットには、さまざまなサイズの8本のビットと赤色のホルダが含まれています。
DJI SDR Transmission レシーバー (RX) DJIDJI SDR Transmission レシーバー (RX)DJI
40,200税込44,220
1個
6日以内出荷
SDR伝送による高い安定性と耐干渉性。優れた透過性、さらに長くなった伝送距離。高ビットレート、高画質。革新的なUSB-Cモニタリング体験。レシーバー数無制限の配信モード。Roninとの互換性&遠隔操作。
RS PRO 工具キット 88ピース VDE/1000V認証なし RS PRORS PRO 工具キット 88ピース VDE/1000V認証なしRS PRO
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
RS PROスマートフォンサービスキット. このRS PROスマートフォンサービスキットは、プロやDIY愛好家に最適の工具キットです。この工具キットには、家庭用電化製品の整備や修理に必要な工具が揃っています。手工具は、収納と整理に便利なポーチスタイルのバッグ入りで提供され、常に適切な工具を手元に揃えておけます。セットには、プライヤー、スパナ、ラチェット、ピンセットなど、必須の手工具が含まれています。 RS PROは、あらゆる要件に応じて、手頃な価格で高品質の完全な工具キット及び工具セットを取り揃えています。特長と利点:. 88点キット 家電のさまざまな修理サービスに最適 高品質の金属製ドライバ及び金属製ビット スマートフォンやタブレットの補修でスクリーンを安全に開くための吸引カップ SIMカードを短時間で取り外すのに便利なSIM工具 狭い隙間に入り込む小型精密工具 一般的な携帯機器用 収納しやすいケース入り 部品を壊さず安全に取り出せるスパッジャ 製品用途の情報 このスマートフォンサービス工具キットは、プロやDIY愛好家の使用を想定して特別に設計されています。整備、修理、及びメンテナンス用途に最適です。製品の内容は キットの内容. mmドライバビット プラス: 000、00、0、1、2 マイナス: 1、1.5、2、2.5、3、4 mm Torx: T2、T3、T4、T5 Torx: 安全TR6、TR7、TR8、TR9、TR10、TR15、TR20、TR25 Pentalobe: P1 (0.8)、P4 (1.2)、P6 (1.5) 六角: 0.7、0.9、1.3、1.5、2、2.5、3、3.5、4、4.5、5、6 mm Tri-point: Y000、Y00、Y0、Y1、Y2 ナットドライバー: 2.5、3、3.5、4、4.5、5、5.5 mm ピックアップ工具 四角: 0、1、2 ゲームビット: 3.8、4.5 mm スパナ: 2、2.2、2.6、3 三角: 2、3 mm SIM取り出しビット: 0.8 1/4インチ-4 mmドライバー ラチェット及び伸縮機能付きアルミハンドル mmドライブ、150 mm (6インチ)フレキシブルエクステンション 帯電防止リストストラップ 吸引カップ小 2 プラスチック製開腹工具 4 ESD精密ピンセット 3 (角度付き ブラント 先細)、ステンレススチール製 黒スティックスパッジャ 2 ニッパー、ステンレススチール製 オープンピック 6 磁性パッド及び工具ロール、ナイロン製 この製品を選択する理由 この工具セットには、ラップトップ、タブレット、iPhoneなどの電子モバイルデバイスの修理に最適な厳選された必須ツールを収納するバッグが付属しています。バッグは小型で携帯性に優れ、作業場や家庭で簡単に持ち運ぶことができます。
仕様セットタイプ = 電話の修理セット内容 = プライヤ, ラチェット, スパナ, ピンセット個数 = 88ストレージタイプ = ケース
Facom ドライバビットセット 六角、プラス、Pozidriv、マイナス、Torx E.120PB FACOMFacom ドライバビットセット 六角、プラス、Pozidriv、マイナス、Torx E.120PBFACOM
10,310税込11,341
1個
7日以内出荷
ヘッドタイプ 六角、プラス、Pozidriv、マイナス、Torxタイプ ドライバビットセット個数 28Facomドライバビットセット 28ピース. Facomは独自設計の使いやすいポリアミド(PA66)ビットセットを開発しました。耐衝撃性に優れ、非常に堅牢で、ウォレット形ケース入りの最適な電動工具アクセサリです。 ビット ビットは4区画に分かれており、硬い留め具や扱いにくい留め具用に特別に設計されています。ビットタイプの種類: マイナス プラス Pozidriv Torx 六角ビット及びビットホルダ. ケース ケースは頑丈なプラスチック製で、露出した窓によりビットを簡単に識別でき、ビットを保護するカバーが付いています。開くと、すべてのビットが水平位置に整列され、中央にビットホルダが収められています。持ち運びや保管が容易なコンパクトケースです。 . 特長と利点.28ピース ポリアミド(PA66)製 高い耐衝撃性 化学製品への耐性 使いやすいウォレットタイプのケース プッシュボタンシステムでビットをケースから取り出し. 代表的用途: このドライバビットセットは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。このドライバビットセットは、どのような作業向けのキットでも最も重要になる手動工具の1つです。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバービットが必要な状況や専門的作業は少なくありません。 マイナスやプラスなどの、最も一般的なドライバビットタイプは非常に広範囲の用途に対応しています。ビットが目的の用途に適しているかどうかは、先端のサイズによって決まります。主な用途: 機械及び工業生産 木工 大工作業 木材を金属に固定する TORX、六角、Tri-Wingなどの特殊ドライバビットは、次のような特殊用途向けに設計されています。 電子機器の修理 コンソールを開ける Xbox PlayStation 携帯電話を開く MacBookを開ける よくある質問: ドライバビットは磁化されていますか? いいえ。このドライバービットは磁化されていませんが、RSで入手可能なマグネタイザー(例: 667-3471 667-3471 )を使用することで簡単に磁化できます。 これらのビットはインパクトツールに適していますか? いいえ、このセットは手動工具専用に設計されています。使用が適切でない場合、ねじや工具が破損するおそれがあります。 セットの内容を教えてください。
RS PRO ドライバビットセット 六角、プラス、Pozidriv、マイナス、Torx RS PRORS PRO ドライバビットセット 六角、プラス、Pozidriv、マイナス、TorxRS PRO
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
RS Proビットドライバ48個セット このRS PRO製の便利な48ピースドライバビットセットは、強度と耐久性を実現するように設計された頑丈なビットセットです。RS PROのビットは高品質スチール製で、電動工具で使用しても安全な操作と高いトルク伝達を保証します。最も一般的に使用されるビットを揃えたこのセットは、業務用及び本格的なDIY愛好家に最適で、最適なポリプロピレン製ケースが付属しています。特長と利点:ナットドライバは炭素鋼製で、HRC 3845に熱処理 ビット及びパワービットはクロムバナジウム鋼製で、HRC 5258に熱処理 電動ドリルはHSSスチール製で、HRC 6064に熱処理 電動工具に最適 適切なポリプロピレン製ケース付き代表的用途:このドライバビットセットは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。このドライバビットセットは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバビットが必要な状況や専門的作業は少なくありません。マイナスやプラスなどの、最も一般的なドライバビットタイプは非常に広範囲の用途に対応しています。主な用途: 機械及び工業生産 木工大工作業木材を金属に固定する 自動車産業用途TORX、六角、Tri-Wingなどの特殊ドライバビットは、次のような特殊用途向けに設計されています。 電子機器の修理 コンソールを開くXboxPlaystation 携帯電話を開く MacBookを開くよくある質問:ドライバビットは磁化されていますか? いいえ。このドライバビットは磁化されていませんが、RSで入手可能なマグネタイザー(例:667-3471 667-3471 )を使用することで簡単に磁化できます。このビットはインパクト工具に適していますか? はい。このビットは特殊処理が施されており、高トルク工具で使用した場合でも、耐久性と長寿命が保証されます。セットの内容を教えてください。セットの内容: 1/4 インチドライブ本ナットドライバのビットサイズ: 5、6、7、8、9、10、11 mm 電動ドリル5本、サイズ:1.5、2.5、3、4、5 mm 1/4インチドライバ用1/4インチ六角ビット1本アダプタ(50 mm) 100 mmマグネット式ビットホルダ1個 ねじファインダ3個 2インチ(50 mm)パワービット30本: マイナス: 3、4、5、6、7 mmプラス: No. 0、1、2、3Poziドライバ: #1、2、3Torx: t-10、15、20、25、27、30、40、45六角: 1.5、2、2.5、3、4、5、5.5、6、8 mm 全部品が適切なポリプロピレン製ケース入り.RS PRO:RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様ヘッドタイプ = 六角、プラス、Pozidriv、マイナス、Torxタイプ = ドライバビットセット個数 = 48材質 = クロームバナジウム鋼
RS PRO ドライバビットセット いたずら防止六角 RS PRORS PRO ドライバビットセット いたずら防止六角RS PRO
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
ヘッドタイプ = いたずら防止六角タイプ = インパクトビットセット個数 = 8材質 = クロムモリブデンバナジウム鋼RS Proいたずら防止六角ヘッド電動工具ビットセット. このRS PRO製の便利ないたずら防止ドライバビットセットは、強度と耐久性を実現するように設計された頑丈なビットセットです。RS PROのビットは高品質スチール合金製で、電動工具で使用しても安全な操作と高いトルク伝達を保証します。このセットは、業務用及び本格的なDIY愛好家に最適です。 特長と利点: 高品質クロムモリブデンスチール製ビット HRC 56 → 62に熱処理済み 電動工具に最適 1/4インチ六角ドライブ及び25 mm長のビット 収納用クリップ付属 認定及び認証: DIN-7422 代表的用途: このドライバビットセットは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。このドライバビットセットは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバビットが必要な状況や専門的作業は少なくありません。 マイナスやプラスなどの、最も一般的なドライバビットタイプは非常に広範囲の用途に対応しています。主な用途: 機械及び工業生産 木工 / 大工作業 木材を金属に固定する 自動車産業用途 TORX、六角、Tri-Wingなどの特殊ドライバビットは、次のような特殊用途向けに設計されています。 電子機器の修理 コンソールを開く - Xbox / Playstation 携帯電話を開く MacBookを開く よくある質問: ドライバビットは磁化されていますか. いいえ。このドライバビットは磁化されていませんが、RSで入手可能なマグネタイザー(例: ; 667-3471 667-3471 )を使用することで簡単に磁化できます。 このビットはインパクト工具に適していますか. はい。このビットは特殊処理が施されており、高トルク工具で使用した場合でも、耐久性と長寿命が保証されます。 セットの内容を教えてください。 このセットには、さまざまなサイズ(六角: 1.5、2、2.5、3、4、5、5.5、6 mm)の8本のビットと、赤色のホルダが含まれています。
RS PRO ドライバビットセット Phillips; Pozidriv; マイナス; Torx RS PRORS PRO ドライバビットセット Phillips; Pozidriv; マイナス; TorxRS PRO
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
RS Pro スタビーラチェットドライバセットです 信頼性の高い RS RS Pro ブランドがお届けする ピーススタビーラチェットドライバセットをご紹介します。プロの職人や日常的な DIY 作業に最適な便利なドライバビットセットです。このラチェット式ドライバセットは小型でコンパクトなため、スペースが限られている場所や制限されている場所での使用に最適です。11 鍛造ラチェットコンポーネントは、プラス、 Pozidriv 、マイナス、 Torx などの各種サイズのビットから構成され、ハンドル底の格納式カートリッジに便利に格納されていて、常に正しいドライバビットを手元に用意しています。 特長と利点 Stubby 105 mm の設計は、狭い場所での作業に最適です さまざまな作業に対応できるように、さまざまなサイズのダブルエンドビットを用意しています ハンドルに収納可能なビットホルダで、収納に便利 人間工学に基づいたハンドルにより、快適で握りやすくなっています さまざまな作業に適しています 用途 ラチェットドライバビットセットは、主にプロの職人、エンジニア、又は DIY 愛好家によって使用されています。ドライバビットセットは、どのような作業向けのキットでも最も重要な手動工具の つです。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバビットが必要な状況や専門的作業は少なくありません。 プラスやマイナスなどの一般的なドライバビットタイプは幅広い用途に適しており、各種サイズが用意され、特定の作業に対応できます。このビットタイプは、一般的に次の用途に使用されます。 機械及び工業生産 木工 大工作業 木材を金属に固定する TORX、六角、Tri-Wingなどの特殊ドライバビットは、次のような特殊用途向けに設計されています。 電子機器の修理 ゲームコンソールを開く 携帯電話を開く ラップトップを開く どのようなビットサイズが含まれていますか? x2 PH1 4.0 mm 30 mm PH2 5.0 mm 30 mm x2 PZ1 4.0 mm 30 mm PZ2 5.0 mm 30 mm x ) 6.0 6.0 mm 30 mm x ) T20 T30 30 mm
仕様ヘッドタイプ = Phillips; Pozidriv; マイナス; Torxタイプ = ドライバビットセットサイズ = PH1 、 PH2 、 PZ1 、 PZ2 、 SL6 、 SL6.5 、 T20 、 T30個数 = 7
RS PRO ドライバビットセット Phillips; Pozidriv; マイナス; Torx RS PRORS PRO ドライバビットセット Phillips; Pozidriv; マイナス; TorxRS PRO
5,898税込6,488
1セット
7日以内出荷
RS Pro ドライバビット メーカー独自のブランド RS Pro 31 ピースドライバビットセットをご紹介します。汎用性が高く、高品質のコンパクトドライバビットセットです。この 31 点セットは、あらゆる手動工具キットに追加できる優れた製品で、さまざまな業務用及び家庭用 DIY 用途で各種の固定具を締め付けたり緩めたりするのに最適です。 この 31 点セットには、各種サイズのビット(六角、プラス、 Pozidriv 、マイナス)が揃っているため、手工具を個別に購入することなく、いつでも正しいビットを手に入れることができます。また、このセットには Durable Bit Holder 1/4 インチドライブが含まれています。このセットには、耐久性と安定性を高める強力な永久磁石付きのステンレススチールスリーブが含まれています。 RS Pro ドライバビット 31 点セットは、耐久性の高いプラスチックケースに収納されており、不使用時にビットを安全に保管できます。このケースには、個々のビットに割り当てられた印刷サイズも含まれているため、簡単に識別してアクセスできます。 特長と利点 セットには、 30 個のビットとマグネット式ビットホルダが含まれています 耐久性を高めるために、コンポーネントの堅牢な品質を実現 各種サイズの六角、プラス、 Pozidriv 、マイナス、 Torx ビット ビットを安全に保管できる便利なポケットサイズのケースが付属 さまざまな用途での使用に最適 用途 ドライバービットセットは、主にプロの職人、エンジニア、又は家庭の DIY 作業を完了したいユーザーによって使用されています。ドライバビットは汎用性が高いため、あらゆる手動工具キットで最も重要な手動工具の つです。ドライバービットセットは、作業中又は家庭でさまざまなタイプの留め具を締め付けたり緩めたりするときに不可欠です。ドライバビットセットには、プラス、 Pozidriv 、マイナスなど、さまざまな一般的なドライバヘッドタイプがあります。 主に次のような用途で使用されています。 機械及び工業生産 木工 大工作業 木材を金属に固定する TORX 、六角、 Tri-Wing などの特殊ドライバビットは、電子機器の修理や、次のような機器の内部コンポーネントへのアクセスなど、特定の用途向けに設計されています。 携帯電話 コンピュータ ゲームコンソール ラップトップ よくある質問 ビットを便利なポケットサイズのケースに収納 すべての部品がプロ仕様の堅牢な品質を備えています セットの内容: マイナス 3 4.0 5.5 6.5 mm Philips 6 2 PH1 3 PH2 PH3 Pozidriv ピース( x PZ1 3 PZ2 PZ3 )、 ピース Torx T10 T15 2 T20 T25 T27 2 T30 T40 ビットホルダ( 1/4 インチ 6.3 ドライブ、 1/4 インチ六角 6.3 ビットに最適、強力永久磁石付きステンレススチールスリーブ) 付属のサイズ RS Pro ドライバビット 31 点セットには、六角、プラス、 Pozidriv 、マイナス、 Torx の各タイプのビットが含まれています。各ビットのサイズは次のとおりです。 マイナス 本セット( 4.0 5.5 6.5 mm Philips 本( x PH1 3 PH2 PH3 Pozidriv ピース( x PZ1 3 PZ2 PZ3 ピース Torx T10 T15 2 T20 T25 T27 2 T30 T40 六角ビット 本セット( 、 2.5 3 4 5 6 mm ビットホルダは含まれていますか? はい。このセットには、すべての機能を備えたビットに適した 1/4 インチドライブ付きビットホルダが含まれています。 このセットは磁化されていますか? はい。ビットとホルダーは磁化されています。
仕様ヘッドタイプ = Phillips; Pozidriv; マイナス; Torxタイプ = ビットセット個数 = 31材質 = ステンレス鋼(スリーブ)
RS PRO ドライバビットセット 六角、プラス、Pozidriv、マイナス、いたずら防止Torx RS PRORS PRO ドライバビットセット 六角、プラス、Pozidriv、マイナス、いたずら防止TorxRS PRO
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
ヘッドタイプ = 六角、プラス、Pozidriv、マイナス、いたずら防止Torxタイプ = ドライバビットセット個数 = 32材質 = クロームバナジウム鋼32ピーススタビーラチェット / ビットセット. このRS PRO製32ピースドライバビットと60歯スタビーラチェットハンドルの便利なセットは、強度と耐久性を実現するように設計された頑丈なビットセットです。RS PROのビットは高品質スチール製で、安全な操作と高いトルク伝達を保証します。最も一般的に使用されるビットを揃えたこのセットは、業務用及び本格的なDIY愛好家に最適で、スタイリッシュなケースが付属しています。 特長と利点: すべての1/4インチビットは、高品質クロムバナジウムS2スチール製 耐久性に優れたケースで簡単かつコンパクトな収納を実現 あらゆる用途に対応する32本のビット入り 代表的用途: このドライバビットセットは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。このドライバビットセットは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバビットが必要な状況や専門的作業は少なくありません。 マイナスやプラスなどの、最も一般的なドライバビットタイプは非常に広範囲の用途に対応しています。主な用途: 機械及び工業生産 木工 / 大工作業 木材を金属に固定する 自動車産業用途 TORX、六角、Tri-Wingなどの特殊ドライバビットは、次のような特殊用途向けに設計されています。 電子機器の修理 コンソールを開く - Xbox / Playstation 携帯電話を開く MacBookを開く よくある質問: ドライバビットは磁化されていますか. いいえ。このドライバビットは磁化されていませんが、RSで入手可能なマグネタイザー(例: 667-3471)を使用することで簡単に磁化できます このビットはインパクト工具に適していますか. いいえ、このセットは手動工具専用に設計されています。使用が適切でない場合、ねじや工具が破損するおそれがあります。
1IPRx44mm[ITR TORX-PLUS]ドライバービット(イジ エスコ1IPRx44mm[ITR TORX-PLUS]ドライバービット(イジエスコ
3,960税込4,356
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)1.8全長(mm)44商品構成単品差込サイズ(Φmm)4アズワン品番64-2224-36