カテゴリ
- パソコン/周辺機器(14)
- 制御機器(6)
- カー用品(3)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ts gcf」の検索結果

コンパクトフラッシュ133倍速
TRANSCEND(トランセンド)(3件のレビュー)¥41,980税込¥46,1781枚当日出荷エントリーレベルの一眼レフカメラに最適 優れたパフォーマンス MLCフラッシュ搭載 UDMA4に対応 エラーを検出して訂正するECC RecoveRx 画像復旧ソフトウェア寸法(mm)42.8×36.4×3.3質量(g)最大11.4動作電圧3.3V/5V動作温度(℃)-25~85挿抜耐久10000回の抜き挿しサイクル
コンパクトフラッシュカード MLC 133倍速
TRANSCEND(トランセンド)(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個13日以内出荷エントリーレベルの一眼レフカメラに最適 優れたパフォーマンス MLCフラッシュ搭載 UDMA4に対応 エラーを検出して訂正するECC RecoveRx 画像復旧ソフトウェア寸法(mm)42.8×36.4×3.3(1.69"×1.43"×0.13")質量(g)11.4(0.4oz)速度読出し:最大50MB/s保証期間5年フラッシュMLC NANDフラッシュ動作温度(℃)-25(-13°F)~85(185°F)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCA書込速度(MB/s)最大20挿抜回数10000動作電圧(V)3.3~5
コンパクトフラッシュ ハイコストパフォーマンスモデル
BUFFALO(バッファロー)¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷たっぷり撮れる大容量モデルなどラインナップが充実 低消費電力仕様 地球に優しい国際レベルの環境性能電源電圧(V)5/3.3外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36.4×42.8×3.3(突起部を除く)消費電流(mA)5V動作時:平均22mA、3.3V動作時:平均20mAインターフェースコンパクトフラッシュTYPE I (CFA準拠)動作環境温度:0~60℃湿度:10~80%(結露なきこと)消費電力(mW)5V動作時:平均110、3.3V動作時:平均66
コンパクトフラッシュ ハイコストパフォーマンスモデル
BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)¥9,398税込¥10,3381個当日出荷32MBモデルから、高画素のデジタルカメラにも余裕の 2GBモデルも登場。デジタルカメラ用フィルムとして複数枚を使い分けできるハイコストパフォーマンスタイプ。ご利用用途に応じて豊富なラインナップから選べます。容量32MBアズワン品番64-3798-47
コンパクトフラッシュ ハイコストパフォーマンスモデル
BUFFALO(バッファロー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷各社コンパクトデジカメや一眼レフデジカメに対応するコンパクトフラッシュ。豊富な容量ラインナップとハイコストパフォーマンスでニーズにお応え致します。
コンパクトフラッシュ ハイコストパフォーマンスモデル
BUFFALO(バッファロー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷ラインナップが充実。別売りのアダプタ「RCF-A2」/「RCF-CBA」を装着すれば、PC Card Type II フラッシュカードとして利用可能。低消費電力仕様で、デジタルカメラの使用時など、長時間の利用でも安心。撮影可能枚数:2048x1536(315万画素)・ファインモード→約1060枚 1600x1200(192万画素)・ファインモード→約1637枚容量1GBアズワン品番64-3798-44
メモリリーダライタ SD+MS+CF対応 小型
エレコム(25件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷主要メディアに対応しながらコンパクトサイズを実現。持ち運びに便利なケーブル一体タイプの小型メモリリーダライタ。付属品取り扱い説明書質量(g)約35コネクタ形状USB[A](オス)x1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約59×35×13(ケーブルを除く)電源電圧(V)5インターフェースUSB2.0保証期間6カ月間動作温湿度範囲5~40℃/30~80%(結露なきこと)対応メディア【SDメモリーカード】SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2/4/6/10)・Wii/DSi用・SDHC(Class2/4/6/10/UHS-I/UHS-Ⅱ)・SDXC(UHS-I)/miniSD・miniSDHC (Class2/4/6)※/TransFlash・microSD(UHS-I)・microSDHC(Class2/4/6/10)・microSDXC(※)別途専用アダプタ必要、【マルチメディアカード】MMC・MMC4.0・セキュアMMC・RS-MMC・RS-MMC4.0/MMC micro※(※)別途専用アダプタ必要、【メモリースティック】MS(マジックゲート・マジックゲートHighSpeed,メモリーセレクト機能付)・MSPRO(HighSpeed)・MS Duo(マジックゲート・マジックゲートHighSpeed)・MSPRO Duo(HighSpeed,MARK2)・MSPRO-HGDuo・MS ROM・MSマイクロ(M2)※・PSP(R)用MSDuo(※)別途専用アダプタ必要、コンパクトフラッシュ(TypeI)(3.3V)・コンパクトフラッシュ(TypeII)(3.3V)・コンパクトフラッシュ(UDMA対応)・マイクロドライブケーブル長(cm)約50(コネクタを除く)データ転送速度USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)スロット数(個)4
コンパクトフラッシュカード MLC 800倍速
TRANSCEND(トランセンド)¥42,980~税込¥47,278~1個当日出荷から13日以内出荷CF800は耐久性と信頼性の高いコンパクトフラッシュカードです。ハイエンド一眼レフカメラに使用でき、安定した連写や高解像度の動画撮影が行えます。 MLC NANDフラッシュを使用しているCF800は耐久性と信頼性に優れています。ミドルエンドからハイエンドのビデオカメラや一眼レフカメラに最適で、スムーズな連写やコマ落ちのないフルHDや3D録画を提供します。 VPG-20に対応しており、連続データ書込みスピードが最低20MB/sであることを保証しています。最大120MB/s / 60MB/sの読出し/書込みにより、快適な映像記録を提供します。 最大256GBのストレージ容量をもつCF800は数千枚の写真撮影や数時間のフルHD録画が可能です。UDMA7モードに対応しているので、連写やRAW画像もスムーズに記録できます。 トランセンドのコンパクトフラッシュカードは厳しい環境下で試験を実施しています。CF800は-25℃から85℃の温度帯で動作可能です。 RecoveRxは写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを簡単操作で復旧できる無料ソフトウェアです。寸法(mm)42.8×36.4×3.3(1.69"×1.43"×0.13")質量(g)11.4(0.4oz)速度読出し:最大120MB/s保証期間5年フラッシュMLC NANDフラッシュ動作温度(℃)-25(-13°F)~85(185°F)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCA書込速度(MB/s)最大60挿抜回数10000動作電圧(V)3.3~5![カードリーダー USBハブ付き 48+5種メディア対応 [SD+MS+CF+XD] エレコム](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40142961-221003-02.jpg)
カードリーダー USBハブ付き 48+5種メディア対応 [SD+MS+CF+XD]
エレコム(7件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷カードリーダとUSBハブが一緒になった!コンパクトに2つの機能を合わせ持ち、PC周りをスッキリと快適にする”USBハブ付き48+5メディア対応カードリーダ”。用途USBハブ機能を搭載した48+5メディア対応のメモリカードリーダです。 3ポートUSB2.0ハブ機能を搭載し、マウス、USBメモリなどのUSB機器を3台まで接続可能です。 大容量の次世代SDメモリーカード規格のSDXCメモリーカード(64GB)にも対応しています。 アダプタを使用せずに48種類の多彩なメディアを読み書き可能で、アダプタを使用すればさらに5種類のメディアを読み書きできます。 SDメモリーカードシリーズ、メモリースティックシリーズ、マルチメディアカードシリーズ(MMCmicroを除く)などの主要なメディアに対応しています。 携帯電話の多くに採用されているmicroSDメモリーカードなどの小型メディアも、アダプタなしでそのまま挿し込み可能です。 SDHCメモリーカードやPRO HIGH SPEED SDメモリーカード、メモリースティックPRO(ハイスピード)など高速版のメディアに対応していますので、大容量データも素早く移動・コピーすることができます。 メモリースティックPRO-HG Duoの8bit高速データ転送にも対応しています。 メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを装備しています。付属品取扱説明書質量(g)約60
CFカード1000倍速
TRANSCEND(トランセンド)¥38,980~税込¥42,878~1枚当日出荷から13日以内出荷最先端のデジタル機器で高解像度の写真や動画を扱うためにCF1000は最適です。CF6.0規格に準拠しており、高速データ転送と大容量ストレージを提供します。VPG-65にも対応しているので3D動画もコマ落ちなく記録できます。 信頼性の高いソリューション MLC NANDフラッシュを使用しているCF1000は耐久性と信頼性に優れています。プロカメラマンが利用するような最新のビデオカメラや一眼レフカメラにも最適で、スムーズな連写やフルHD、3D、4K UHDTV (2160p)などの高解像度の動画撮影を提供します。 高速データ転送 CF1000はVPG-65に対応しており、連続データ書込みスピードが最低65MB/sであることを保証しています。最大160MB/s / 120MB/sの読出し/書込みにより、快適なフルHD、3D、4K録画が行えます。 大容量ストレージ 最大128GBのストレージ容量をもつCF1000は数千枚の写真撮影や数時間のフルHD録画が可能です。UDMA7モードに対応しているので、連写やRAW画像もスムーズに行えます。 厳格な試験 トランセンドのコンパクトフラッシュカードは厳しい環境下で試験を実施しています。CF1000は-25℃から85℃の温度帯で動作可能です。寸法(mm)42.8×36.4×3.3(1.69"×1.43"×0.13")質量(g)11.4(0.4 oz)種類MLC NANDフラッシュ保証期間5年挿抜耐久10000各種認証CE/FCC/RCM/EAC動作温度範囲(℃)-25(-13°F)~85(185°F)読取速度(MB/s)最大160書込速度(MB/s)最大120動作電圧(V)3.3~5
コンパクトフラッシュカード
三菱電機¥36,980~税込¥40,678~1個当日出荷適合機種MELSEC-Qシリーズ適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)36×43×3.3挿抜回数1万回
SDXC用CF変換アダプタ
サンワサプライ(2件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷SD・SDHC・SDXCカードをコンパクトフラッシュ(TypeII)に変換できます。適合(変換アダプタ)miniSDアダプタ ADR-MINIK microSDアダプタ ADR-MICROK質量(g)約10対応OSWindows 8.1・8(64bit/32bit)・7(32bit/64bit)、Vista(32bit/64bit)、XP、2000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42.8×36.4×5対応機種CF TypeIIスロットを持つデジタルカメラ・プリンタなどの機器対応メディア64GBまでのSDXCメモリーカード※SDXCメモリーカードはWindows 7・Vista(SP1以降)・XP(SP2・SP3以降)のみ対応します。64GBまでのSDXCメモリーカード Class4/6/10※SDXCメモリーカードはWindows 7・Vista(SP1以降)・XP(SP2・SP3以降)のみ対応します。※UHS-1の高速転送には対応していません。32GBまでのSDHCメモリーカード Class2/4/6/102GBまでのSDメモリーカード(Ver.1.1)アズワン品番64-0869-24
コンパクトフラッシュ ハイコストパフォーマンスモデル 128MB
BUFFALO(バッファロー)(2件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481本当日出荷各社コンパクトデジカメや一眼レフデジカメに対応するコンパクトフラッシュ。豊富な容量ラインナップとハイコストパフォーマンスでニーズにお応え致します。ラインナップが充実。PCCardTypeIIフラッシュカードとして利用可能(「RCF-A2」/「RCF-CBA」を装着)。低消費電力仕様。撮影可能枚数:PowerShotG1ファインモード→約133枚IxyDigital300ファインモード→約205枚セット内容本体/マニュアル/保証書質量(g)(最大)15電源Windowsスタンバイ/Macintoshスリープ対応対応機種コンパクトフラッシュスロット搭載機器(デジタルカメラ、デジタルビデオ、携帯端末、カードリーダー)、PC CARD TypeII スロット搭載 パソコン/PDA(コンパクトフラッシュアダプターと併用)※「RCF-X」はCFA規格に準拠した製品です。CFA規格のスロットが搭載されている国内のデジタルカメラ、携帯端末等の全機種に対応しています。(なお、ご利用の機器が動作保証している容量までの対応となります。くわしくは各機器のマニュアルをご確認ください)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約36.4×3.3×42.8(突起部除く)電源電圧(V)5/3.3消費電流(mA)5V動作時:平均22、3.3V動作時:平均20インターフェースコンパクトフラッシュTYPE I (CFA準拠)動作環境0~60℃/10~80%(結露不可)消費電力(mW)5V動作時:平均110、3.3V動作時:平均66記憶容量(MB)128アズワン品番64-3798-43
CFカード専用PCカードアダプタ
TRANSCEND(トランセンド)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷CFカードをPCカードに変換できます。 50ピンのCFカードを68ピンのPCMCIAに変換 Type I CF規格に準拠 PCカードスロット経由でCFカードの読出し/書込みが可能RoHS指令(10物質対応)対応
PCカード 512M
HIOKI(日置電機)(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷測定データの保存/読み込みに便利です。適合規格PCMCIA準拠メモリー容量512MBアズワン品番64-3412-97RoHS指令(10物質対応)対応
M5Stack用CAT-M/NB+GNSSユニット(アンテナ付き)
M5Stack¥12,980税込¥14,2781個当日出荷SIM7080Gを搭載したCAT-M/NB-IoTとGNSS用のユニット CAT-MとNB-IoTの2モードに対応したワイヤレス通信モジュールです。SIM7080Gモジュールを搭載しており、国際的なCAT-M/NB-IoT帯域とGNSSに対応しています。シリアル通信とATコマンドコントロールを採用し、複数の通信プロトコルにも対応しています。デュアルSMA外部アンテナインターフェース(LTE+GNSS)を採用しているため、通信品質と信号強度が向上しています。リモコン、遠隔モニタリング、IoT用途に適しています 通信と測位に最適化したデュアルSMAアンテナインターフェース 世界中をカバーできるCat-M/NB-IoTモード Cat-M:上り 1119kbps、下り 589kbps NB-IoT:上り 150kbps、下り 136kbps 対応プロトコル:TCP/UDP/HTTP/HTTPS/TLS/DTLS/PING/LWM2M/COAP/MQTTなど 認証など:Softbank/Telec/RoHS/REACH/JATE/Docomo/KDDI/RCM/CE(RED)/GCF Deutsche Telekom/FCC/PTCRB/AT&T/Verizon/T-Mobile/US Cellular/IC GNSS:GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo マイクロSIMカードスロット 2タイプの電源供給 外部DC 9~24V(5.5/2.1mm DCソケット)入力 9~24V - 5V変換用ビルトインDC/DC回路 HY2.0-4Pケーブルでの外部DC5V電源 通信インターフェース:UART(3.3V TTL)、ATコマンドコントロール 開発環境:Arduino IDE、UIFlow 専用取り付け穴 ×4用途リモコン、遠隔モニタリング、AGV仕様【対応CAT-M帯域】B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B14/B18/B19/B20/B25/B26/B27/B28/B66/B85【対応CAT-NB帯域】B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B66/B71/B85【GNSS】GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo【Cat-M】上り:1119kbps、下り:589kbps【NB-IoT】上り:150kbps、下り:136kbps【RF強度クラス】クラス5(標準21dbm)セット内容CAT-M/NB-IoT+GNSSユニット ×1、4Gアンテナ(SIM7080Gとセットで工事設計認証を取得しているもの) ×1(※本アンテナ以外のアンテナを使った場合、工事設計認証(技適)が無効となる可能性があります)、GPSアンテナ ×1、HY2.0-4Pケーブル(20cm) ×1寸法(mm)62×40×18.4質量(g)25.1モジュールSIM7080Gインターフェース【通信】UART:ボー 115200 8N1待機電流DC12V@13mA
LCFGC001-YL フォグランプカバー 左右セット
Hearts¥6,898税込¥7,5881セット(2個)6日以内出荷・Heartsのフォグランプカバー 左右セットです。・200系 ハイエース専用設計のフォグランプカバーです。・ボディカラーに合わせてカラーコーディネイトや注し色のアクセントとして最適です。・同色のヘッドライトカバーで色味を揃えたコーディネイトも可能!色イエロー保証期間初期不良/配送時保証あり適合車種ハイエース バン/レジアスエース バン 年式:H25/12~R4/3 グレード:スーパーGL ボディ幅:標準ボディ 備考:4型/5型/6型/7型 ダークプライム特別仕様含む、ハイエース バン 年式:H25/12~R4/3 グレード:スーパーGL ボディ幅:ワイドボディ 備考:4型/5型/6型/7型、ハイエース ワゴン 年式:H25/12~R4/3 グレード:GL ボディ幅:ワイドボディ 備考:4型/5型/6型/7型
LCFGC001-AM フォグランプカバー 左右セット
Hearts¥6,898税込¥7,5881セット(2個)6日以内出荷・Heartsのフォグランプカバー 左右セットです。・200系 ハイエース専用設計のフォグランプカバーです。・ボディカラーに合わせてカラーコーディネイトや注し色のアクセントとして最適です。・同色のヘッドライトカバーで色味を揃えたコーディネイトも可能!色アンバー保証期間初期不良/配送時保証あり適合車種ハイエース バン/レジアスエース バン 年式:H25/12~R4/3 グレード:スーパーGL ボディ幅:標準ボディ 備考:4型/5型/6型/7型 ダークプライム特別仕様含む、ハイエース バン 年式:H25/12~R4/3 グレード:スーパーGL ボディ幅:ワイドボディ 備考:4型/5型/6型/7型、ハイエース ワゴン 年式:H25/12~R4/3 グレード:GL ボディ幅:ワイドボディ 備考:4型/5型/6型/7型
LCFGC001-SM フォグランプカバー 左右セット
Hearts¥6,898税込¥7,5881セット(2個)6日以内出荷・Heartsのフォグランプカバー 左右セットです。・200系 ハイエース専用設計のフォグランプカバーです。・ボディカラーに合わせてカラーコーディネイトや注し色のアクセントとして最適です。・同色のヘッドライトカバーで色味を揃えたコーディネイトも可能!色スモーク保証期間初期不良/配送時保証あり適合車種ハイエース バン/レジアスエース バン 年式:H25/12~R4/3 グレード:スーパーGL ボディ幅:標準ボディ 備考:4型/5型/6型/7型 ダークプライム特別仕様含む、ハイエース バン 年式:H25/12~R4/3 グレード:スーパーGL ボディ幅:ワイドボディ 備考:4型/5型/6型/7型、ハイエース ワゴン 年式:H25/12~R4/3 グレード:GL ボディ幅:ワイドボディ 備考:4型/5型/6型/7型















![カードリーダー USBハブ付き 48+5種メディア対応 [SD+MS+CF+XD] エレコム](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40142961-221003-02.jpg)