カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 農業機械(3)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 制御機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ts-03sf」の検索結果

CT-3000シリーズセンサ
カスタム¥9,698税込¥10,6681台当日出荷CT-3000WPシリーズ用交換センサーです。材質(プローブ部)SUS304質量(g)53コード長さ(m)約1センサーサーミスタ測定温度(℃)-40~+250RoHS指令(10物質対応)対応
バルブレス中圧用ソケットカプラー・真鍮(オネジ取付用)
(16件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~180取り付け形状オネジ接続用ソケットorプラグソケット使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等材質(Oリング)フッ素ゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。販売区分業務用
バルブレス中圧用ソケットカプラー・ステンレス(オネジ取付用)
(10件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081個当日出荷ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。用途油圧機器、油圧配管、水配管他材質(本体)ステンレス鋼SUS304使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状オネジ取付用ソケットorプラグソケット材質(Oリング)フッ素ゴム適合流体水、蒸気、塩水、作動油など接続形状ソケット/オネジ(M)販売区分業務用
中・低圧用両路開放型クイックカップリング ソケット オネジ取付用(ステンレス製)
フローバル¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から3日以内出荷ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型カップリングです。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管系路に最適です。 流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。 ソケット、プラグともに、オネジ接続用、メネジ接続用、ホース接続用があり、自由に組合せができます。用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管/化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他 適用流体をご確認ください材質本体:ステンレス鋼(SUS304)、Oリング:バイトン(FPM)流体アルカリ、塩水等使用温度範囲(℃)-20~180RoHS指令(10物質対応)対応
中・低圧用両路開放型クイックカップリング ソケット オネジ取付用(真鍮製)
フローバル¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷から6日以内出荷ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型カップリングです。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管系路に最適です。 流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。 ソケット、プラグともに、オネジ接続用、メネジ接続用、ホース接続用があり、自由に組合せができます。用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管/化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他 適用流体をご確認ください材質本体:真鍮(C3604)、Oリング:バイトン(FPM)流体作動油、空気、水等使用温度範囲(℃)-20~180
ミツシヨン
BIGM(丸山製作所)¥44,980税込¥49,4781個8日以内出荷備考2~27フクム部品名称ミツシヨン図解NoMS653DR4T2-Y PTOミッション部品_No.1、MSA413R2T-M-1 ポンプダイクミタテ部品_No.4、MSA413R3-M(8.5) PTOミッション部品_No.1、MSA413R3-K-A ポンプダイクミタテ部品_No.4、MS755DR6SF-K(13) PTOミッション部品_No.1、MS513R2TS-K-1アワジ ポンプダイクミタテ部品_No.4、MSA613R3-M-A ポンプダイ部品_No.4、MS753DR6S-3K PTOミッション部品_No.1、MS653DR6S-K -A ポンプ台部品_No.4、MSA513R3-M PTOミッション部品_No.1、MS755DR6SF-K(13) ポンプダイ部品_No.8、MS753DR6T2-Y PTOミッション部品_No.1、MS753DR6T2-Y ポンプダイクミタテ部品_No.4、MS753DR4T2-Y ポンプダイクミタテ部品_No.4、MSA655DR4S-K(11.5) ポンプダイ部品_No.8、MSA753DR6S-3K ポンプダイ部品_No.8など
ハリマーク
BIGM(丸山製作所)¥84税込¥921個8日以内出荷備考ゼンシン・コウシン部品名称ハリマーク図解NoMSA513R2TS-M-1 ハリマーク部品_No.14、MSA410R2T-M ハリマーク部品_No.19、MSA613-M ハリマーク部品_No.14、MSA613R2T-K-1 ハリマーク部品_No.14、MSA413R3-K-A ハリマーク部品_No.10、MSA513-M ハリマーク部品_No.14、MSA413R2T-K-1 ハリマーク部品_No.14、MSA613R2T-K ハリマーク部品_No.14、MSA513R2T-M-1 ハリマーク部品_No.14、MSA410R2T-K ハリマーク部品_No.19、MSA513R2TS-K-1 ハリマーク部品_No.14、MSA413R3-K-A(8.5) ハリマーク部品_No.10、MS755DR6SF-K(13) ハリマーク部品_No.10、MSA613R3-K-A ハリマーク部品_No.10、MSA613R2T-M ハリマーク部品_No.14、MSA413R2T-K ハリマーク部品_No.14、MSA513R3-K-A ハリマーク部品_No.10、MSA413R2TS-K-1 ハリマーク部品_No.14など
カラー
BIGM(丸山製作所)¥599税込¥6591個8日以内出荷規格20.8X25.4X8部品名称カラー図解NoMS753DR6T2-K ポンプダイクミタテ部品_No.20、MSA513R3-2M-A ポンプダイクミタテ部品_No.26、MSA413R3-K-A ポンプダイクミタテ部品_No.24、MS755DR6SF-K(13) ポンプダイ部品_No.25、MS513R3S-Kアワジ ポンプダイクミタテ部品_No.24、MSA613R2TS-K-1 ポンプダイクミタテ部品_No.24、MS753DR4T2-K ポンプダイクミタテ部品_No.20、MS653DR6T2-K ポンプダイクミタテ部品_No.20、MS753DR6S-2Y -A ポンプダイ部品_No.24、MSA413R2T-K-1 ポンプダイクミタテ部品_No.24、MS753DR6T2-Y ポンプダイクミタテ部品_No.20、MSA613R2T-M ポンプダイクミタテ、PTOミッション部品_No.22、MS513R2TS-K-1アワジ ポンプダイクミタテ部品_No.20、MS753DR4T2-Y ポンプダイクミタテ部品_No.20、MSA413R2TS-M-1 ポンプダイクミタテ部品_No.24など