カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(92)
  • 農業機械(48)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(41)
  • 制御機器(36)
  • 電気材料(32)
  • 作業工具(26)
  • 介護用品(24)
  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • 切削工具(16)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • 物流用品(15)
  • 塗装・養生・内装用品(14)
  • メカニカル部品(12)
  • 救急・衛生(12)
  • バイク純正部品(11)
  • 測定用品(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 空調・電設資材(8)
  • トラック輸送・安全用品(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 研磨材(7)
  • 卓上消耗品(5)
  • 機構部品(5)
  • 事務用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 空圧工具(4)
  • 厨房用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 建築金物(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 家電(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 溶接用品(2)
  • 日用品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 自転車部品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 医療(1)
  • マスク(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ts-10」の検索結果

535件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(224件のレビュー)
2,390税込2,629
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(107件のレビュー)
3,290税込3,619
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
防じん・防毒マスク TW01S 重松製作所防じん・防毒マスク TW01S重松製作所(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
TW01SCのフィットチェッカーなしタイプで、TWシリーズの中で最軽量です。用途に応じてフィルターを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。直結式小型防毒マスクと取替え式防じんマスクの国家検定に合格しています。フィルター・吸収缶は、右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。
用途グラインダー作業から石綿作業まで、幅広い作業に。適合防じんフィルター:T2、X1、吸収缶:Tシリーズ、Xsiri-su 、XS/OV、TS/OV、フィットチェッカー:R10種別防じん・防毒マスク材質接顔部:シリコーンゴム質量(g)85国家検定合格番号型式検定合格番号:防毒マスク(面体)第TN529号、面体+T2第2TM676号、面体+X1第TM677号吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦50排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦70
ER・CE・TKシリーズ対応 ロールペーパー(普通紙・45ミリ幅) カシオ計算機ER・CE・TKシリーズ対応 ロールペーパー(普通紙・45ミリ幅)カシオ計算機(2件のレビュー)
3,490税込3,839
1箱(20巻)
当日出荷
幅(mm)45種別普通紙タイプ普通保存紙厚(mm)約0.065適合機種CE-2200/2600-5/2600-5S/2600-5M/2600-10S/2600-15S/2600-15M、CE-2000/2500-5/2500-5S/2500-5M/2500-10S/2500-15S/2500-15M/3410/3700-15/3700-20/3700-30/3820/3830/4200-15/4700-30/4300/4800、TK-1400/2400/1300/2200/2300/3500T、TM-66、PX-1000、TB-1000、CE-2102T/2104T/2104TS、CE-2300-5/2300-5S/2300-5M/3000-10M/3000-15M/3105T/3110T/3310/3515T/3520T/3530T/4112AB、TK-700/710、CE-4200/4515T/4520T/4530T、TK-2100T/3000T、2504ER/2508ER/3404ER/3408ER/4420ER/4430ER、SR-6-30P、4100SRT、TK-4000T31、TM-55/56芯径(mm)12
Transcend MicroSDカード TRANSCENDTranscend MicroSDカードTRANSCEND(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Transcend SDカード TRANSCENDTranscend SDカードTRANSCEND
3,898税込4,288
1個
当日出荷
アイドラースプロケット ノーブランドアイドラースプロケットノーブランド
1,698税込1,868
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質歯先高周波焼入タイプTS種類アイドラー列数1表面処理黒染スプロケット形状C形
ポータブルメディアプレーヤー ITPROTECHポータブルメディアプレーヤーITPROTECH(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷
わかりやすいLinuxOSでHDMI/AV出力を搭載したフルHD対応のメディアプレーヤーです。 パソコン不要で動画・写真・音楽をリモコン再生することができます。 手のひらに収まる超小型サイズですので、使用場所を選びません。オールインワンパッケージですので自宅でも車内でも用途に合わせて視聴することができます。 DVD-ISO、BD-ISOなど37種類もの再生フォーマットに対応しています。 フルHD映像や特殊な形式のファイルなども滑らかに再生することができます。 見やすく、分かりやすい表示画面で簡単に再生環境を設定することができます。 目的に合った再生方法が選べ、付属のリモコンを使って離れた場所からも操作することができます。 本体にメディア(microSD、USBメモリ、外付けSSD/HDD)をセットしケーブルを繋ぐだけで簡単に再生することができます。 HDMIとAVの2系統出力を標準装備していますので最新の機器から昔のアナログ機器まで幅広い種類のファイルを視聴できます。 ACコンセント給電と車載アクセサリ給電に対応しており、ご自宅でも車内でも目的に合った場所で使用することができます。 カード面積と比較しても変わらない程度に各機能と各ポートを集約させて最小設計を実現し、本体わずか7mm厚の超小型化を実現しました。 ご購入後にはお客様の環境下で目的の用途に合わせてすぐに使用できるオールインワンパッケージとなっています。
付属品リモコン、HDMIケーブル、AVケーブル、ACアダプタ、 車載用シガーアダプタ、マニュアル質量(g)72寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×16×69フォーマット形式FAT32、NTFS、exFAT接続端子映像/音声:HDMI出力端子、コンポジット端子、記録メディア:USB2.0、MicroSDカードスロット対応フォーマット再生映像コーデック:DVD-ISO、BD-ISO、H.264(MPEG-4AVC)、MPEG4ASP、MPEG1、MPEG2PS、MPEG2TS、MPEG2M2TS、RV8、RV9、RV10、Divx3、Divx4、Divx5、Divx6、Xvid、WMV9、MJPEG、FLV1(SorensonSpark)、再生動画拡張子:AVI、Divx、FLV、MKV、MOV、MP4、MPG、RM、SWF、VOB、WMV、ISO、再生音声コーデック:DTS、DTS-HDMA、AC3、LPCM、APE、LC-AAC、HE-AAC、TRUEHD、DolbyDigitalplus、MP3、OGG、WAV、WMA、FLAC記録メディアUSBフラッシュメモリ、USB外付けHDD、USB外付けSSD再生可能ファイル形式動画形式(映像コーデック):DVD-ISO、BD-ISO、H.264(MPEG-4 AVC)、MPEG4 ASP、MPEG1、MPEG2 PS、MPEG2 TS、MPEG2 M2TS、RV8、RV9、RV10、Divx3、Divx4、Divx5、Divx6、 Xvid、WMV9、MJPEG、FLV1(Sorenson Spark)、動画拡張子:AVI、Divx、FLV、MKV、MOV、MP4、MPG、 RM、SWF、VOB、WMV、ISO、音声形式(音声コーデック):DTS、DTS-HDMA、AC3、LPCM、APE、 LC-AAC、HE-AAC、TRUEHD、DolbyDigitalplus、 MP3、OGG、WAV、WMA、FLAC、画像形式:BMP、GIF、JPEG、PNG対応microSDカードmicroSD/SDHC/SDXC(128GBまで動作確認済)
超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-N OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-NOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1本
当日出荷から5日以内出荷
非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-N・AE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。
用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬表面処理DLC-SUPER HARDコーティング
ブレーキシュー スプリング付き Vesrahブレーキシュー スプリング付きVesrah(46件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット
3日以内出荷から32日以内出荷
フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形ピンカド AE-TS-N OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形ピンカド AE-TS-NOSG(オーエスジー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から5日以内出荷
非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。 良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。 さらに、直角コーナを加工できるピンカドタイプを追加。 あらゆるニーズにお応えします。 剛性と切れ味を両立した刃先仕様。 良好な切りくず排出性を実現する新溝フォーム。 突込み切削を可能とする中心刃付き。 高剛性でびびりを防止する大きな心厚。 ピンカドタイプ:切り残しのない直角コーナを実現。
表面処理DLC-SUPER HARDコーティングねじれ角(°)41外径許容差(mm)0~-0.02材質超硬合金刃数3
低圧進相コンデンサ Tタイプ 松栄電器低圧進相コンデンサ Tタイプ松栄電器
2,998税込3,298
1個
当日出荷から12日以内出荷
N2形 200V 10~500μF低圧進相コンデンサは金属化フィルムを使用したSH式コンデンサです。誘導体は電気特性に優れた均質性の良好なプラスチックフィルムのみで構成されていますので、高い信頼性を有し、低損失、小型軽量です。また、小型・軽量・省スペースはもとよりDIN・JIS協約形(Dタイプ)、盤内取付専用スリム型(Cタイプ)などさまざまな取付け工事に対応する品揃えをしております。低圧機器の力率改善に省エネルギー機器として大きく貢献します。
RoHS指令(10物質対応)対応
スタープラスソケットセット JTCスタープラスソケットセットJTC(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
クイックシール (継手用メタルスリーブ) TRUSCOクイックシール (継手用メタルスリーブ)TRUSCO
2,398税込2,638
1パック(20個)
当日出荷
耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。材質黄銅材質/仕上鍛造用黄銅使用温度範囲(℃)0~100℃使用圧力(MPa)10使用流体空気、油、水
フッ素樹脂 チューブアダプター 接続タイプ NR0074シリーズ フロンケミカルフッ素樹脂 チューブアダプター 接続タイプ NR0074シリーズフロンケミカル
8,998税込9,898
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐薬品性に優れています。ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
エアコンダクトカッタ101 MCC(松阪鉄工所)エアコンダクトカッタ101MCC(松阪鉄工所)(4件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
エアコン配管化粧カバー(樹脂製)を2枚(ベース・カバー)同時切断 軽量・コンパクト・新型刃の採用により作業効率が大幅アップ INABA製新型エアコン用MDダクトMD-751・MD-851にも対応(MDシリーズはベースとカバーを1枚ずつ切断します) 独自のワンタッチオープン機構で配管作業の効率アップ エンビカッタの技術が生きる抜群の切れ味 軽量、コンパクトボディ、独自の受け部形状により、ダクトをしっかりホールド、後処理不要のきれいな切り口
トラスコ品番408-7984全長(mm)305質量(g)660適合切断材因幡電機産業(株):SD-66・77・100、LD-70・90、MD-751・851パナソニック電工(株):DAS060・080・010(株)イノアックコーポレーション:DD-60・75・100オーケー器材(株):K-TD6A・8A・10A、K-TL7A・9A、K-TS85A、K-TM75A・85A
ビットセット DEENビットセットDEEN
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
専用メタルケースに各種ビットが整然と収納されたビットセットです。 プラスマイナス、HEXやTORXの主要サイズが入っているので、工具箱に入れておくと安心です。 専用ケースに収納されているため簡易的な車載用の工具セットとしても人気のアイテムです。 また、欧州家具などによく使われているポジドライブや、玩具によく使われている三角ネジ用が入っているので、ご家庭に1セットあると便利な内容です。
ケース寸法(mm)130×80×30
超硬ラジアスエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-N OSG(オーエスジー)超硬ラジアスエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-NOSG(オーエスジー)
8,798税込9,678
1本
当日出荷から5日以内出荷
非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-N・AE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。
用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬刃数3表面処理DLC-SUPER HARDコーティングねじれ角(°)41
PVC 10K TSフランジ HSバルブPVC 10K TSフランジHSバルブ
1,898税込2,088
1個
当日出荷
耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ
材質U-PVC形状フランジ規格10K使用温度(℃)0~50フランジタイプ差込式(TSフランジ)接続方式TS呼び圧力10K関連資料納入仕様書(0.07MB)
ザ・バイクカバー(防炎タイプ) アラデンザ・バイクカバー(防炎タイプ)アラデン(3件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
燃えにくい防災仕様タイプ!!マシンをガード!洗車の手間も省けて経済的!前後カギ穴付で、盗難・大気汚染(排ガス他)・酸性雨・紫外線・砂ボコリ・夜露・霜・樹液・鳥のふん・イタズラ等による塗装のいたみ・汚れを防止。太陽光の熱や紫外線・雨などから守り、ボディーや塗装面の劣化の進行を防止。厚織り生地使用で丈夫!カウル付・カウル無兼用タイプです。収納袋付!カバー前部目印の赤タグ付(財)日本防炎協会認定品
用途バイク用カバー材質ポリエステル100%厚織り生地、シルバー撥水・防炎後加工(難燃性)コーティング付属品収納袋
トルクセットビット WeraトルクセットビットWera
2,398税込2,638
1本
当日出荷から翌々日出荷
ダイヤモンドコーティングにより、食いつき性と寿命が向上したビットです。ネジのなめを防止します。
軸径(Φmm)6.35表面処理ダイヤモンドコーティング両頭機能片頭
35PC.1/4DRミニラチェットスタビーソケット&ビットセット Autobahn35PC.1/4DRミニラチェットスタビーソケット&ビットセットAutobahn
7,198税込7,918
1セット
5日以内出荷
軽量で頑丈なコンパクトケースに収納。差込角6.35mm クラス最高のコンパクトヘッドを実現!ギア数72 山(5 度)(1/4”スタビーマイクロビットラチェット)※ビットをダイレクトに装着可能です。また付属のソケットアダプターを使用するとスタビーラチェットとしてソケットも使用できます。高さ、外径とも従来品ソケットよりもコンパクトサイズのスタビーソケット。狭くタイトな場所でも使い勝手に優れています。
用途自動車の整備などに最適セット内容1/4"スタビーソケット(全長16mm)/5・5.5・6・7・8・10・12・13・14mm ●1/4”ウォーブルエクステンションバー(全長65mm) ●1/4”マグネットビットホルダー(全長75mm) ●1/4”ソケットアダプター(全長25mm) ●ビット(全長18mm)/+NO.1・2・3/-5・6/六角3・4・5・6 ●いじり止めトルクス(全長18mm)/穴付きT10・15・20・25・27・30・40 ●いじり止め星形トルクス(全長25mm)/穴付きTS10・15・20・25・27・30 ●1/4”スタビーマイクロビットラチェット(ギヤ数72山)/90mm質量(g)443ケース寸法(mm)78×131×41関連資料(1.36MB)
トーチスイッチ(レバー) ウエルドテック社トーチスイッチ(レバー)ウエルドテック社
6,598税込7,258
1本
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
3/8"DR.TSビットソケットハンガーセット Pro-Auto3/8"DR.TSビットソケットハンガーセットPro-Auto(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット(9個組)
当日出荷
いじり止め対応穴付き。欧州車のエアフロメーターやスロットルバルブ等に使用されています。
差込角(mm)9.5セット内容3/8インチDR.9PC.TSビットソケットハンガーセットTS10、15、20、25、27、30、40、45、50 各1個
シムプレート寸法カット品 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所シムプレート寸法カット品 材質ステンレス(SUS304)岩田製作所(37件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1枚
当日出荷から6日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
9PCS ショート穴開5PTスターレンチセット JTC9PCS ショート穴開5PTスターレンチセットJTC
2,898税込3,188
1個
当日出荷
入組点数9RoHS指令(10物質対応)対応
トーチスイッチ(押しボタン) ウエルドテック社トーチスイッチ(押しボタン)ウエルドテック社
6,598税込7,258
1本
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
エアコンダクトカッタ VICTOR(花園工具)エアコンダクトカッタVICTOR(花園工具)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から翌日出荷
用途エアコンダクトのカッター質量(g)570寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)310×90×18
ミニラチェットビットセット JTCミニラチェットビットセットJTC
8,298税込9,128
1セット
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング 日東工器Oリング日東工器
1,598税込1,758
1個
当日出荷から9日以内出荷
水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS]TOYOX(トヨックス)(65件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から7日以内出荷
【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース特性耐油、折れつぶれに強い材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.68MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.59MB)
詰め替えインク キヤノン用 サンワサプライ詰め替えインク キヤノン用サンワサプライ
1,598税込1,758
1セット
3日以内出荷
詰め替えインク初心者でも使いやすいお試しセットキヤノン用詰め替えインクです。詰め替えインクを初めて買う人におすすめです。キヤノンの幅広い種類のインクに対応しています。顔料ブラック、ブラック、シアン、マゼンタ、イエローの5色セットです。(インクのみ)
セット内容手袋×1組種類インクのみ※工具なしで詰替できます。内容量(mL)各30プリンターキヤノンMG5630 、MG5530、MG5430、MX923、iX6830 、iP7230、MG7530 、MG7530F、MG7130、MG6730 、MG6530、MG6330、iP8730TS6030、TS5030S、TS5030 、MG5730、TS9030、TS8030、MG7730、MG7730F、MG6930TS7430、TS7330、TS6330、TS6230、TS6130 、TR9530a、TR9530 、TR8630、TR8630a 、TR8530 、TR7530 、TR703、TR703a、TS8430、TS8330、TS8230、TS8130TS8830、TS8730 、TS8630、TS8530TS7530XK90、XK80、XK70、XK60、XK50XK130、XK120、XK110、XK100、XK500インク色顔料ブラック、ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー詰替方式点下方式対応カートリッジXKI-N21 M、XKI-N21 C、XKI-N21 BK 、XKI-N20 PGBK、XKI-N11Y、XKI-N11XLY、XKI-N11XLM、XKI-N11XLC、XKI-N11XLBK、XKI-N11M、XKI-N11C、XKI-N11BK、XKI-N10PGBK、BCI-381Y、BCI-381XLY、BCI-381XLM、BCI-381XLC、BCI-381XLBK、BCI-381sY、BCI-381sM、BCI-381sC、BCI-381sBK、BCI-381M、BCI-381C、BCI-381BK、BCI-381+380/5MP、BCI-380XLPGBK、BCI-380sPGBK、BCI-380PGBK、BCI-371Y、BCI-371XLY、BCI-371XLM、BCI-371XLC、BCI-371XLBK、BCI-371M、BCI-371C、BCI-371BK、BCI-371+370/5MP、BCI-370XLPGBK、BCI-370PGBK、BCI-351Y、BCI-351XLY、BCI-351XLM、BCI-351XLC、BCI-351XLBK、BCI-351XL+350XL/5MP、BCI-351M、BCI-351C、BCI-351BK、BCI-350XLPGBK、BCI-350PGBK、BCI-331XL Y、BCI-331XL M、BCI-331XL C、BCI-331XL BK、BCI-331 Y、BCI-331 M、BCI-331 C、BCI-331 BK、BCI-330XL PGBK、BCI-330 PGBK、BCI-301 Y、BCI-301 M、BCI-301 C、BCI-301 BK、BCI-300 PGBK
カテゴリ6A LANケーブル サンワサプライカテゴリ6A LANケーブルサンワサプライ(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。 エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現しました。余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。 10ギガビットイーサネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。 ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。 火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
コネクタ形状RJ-45ツメ折れ防止コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)対応機種FTTHモデム/ADSLモデム/CATVモデム/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル導体単線対数(P)4適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)7.1カテゴリーCAT6APoE対応4-pair PoE対応
緩衝スプリングキャスターⅤ ゴム車輪付 ベアリング入 自在 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)緩衝スプリングキャスターⅤ ゴム車輪付 ベアリング入 自在SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から7日以内出荷
フォークそのものがスプリングのユニークなスタイルのキャスタです。 トーションスプリングの採用で全方向からの衝撃・振動をやわらげ、なおかつ騒音の発生も減少します。 2種類の荷重設定があります。 TS4(線径4mm):緩衝荷重~10Kg/最大許容荷重~20kg TS6(線径6mm):緩衝荷重~50Kg/最大許容荷重~70kg 緩衝により車輪回転部への負担が少なく長持ちします。
用途福祉医療機器 軽量運搬用 各種デザインワゴン ※カバー付きでのお届けとなります。(カバーは取り外し可能です)材質(車輪)ゴムSBRストッパーなし
セプタム EYELA(アイラ/東京理化器械)セプタムEYELA(アイラ/東京理化器械)
2,998税込3,298
1セット(10個)
当日出荷から31日以内出荷
TSルーズフランジ10K セキスイTSルーズフランジ10Kセキスイ
2,298税込2,528
1枚
当日出荷から9日以内出荷
フランジ部分が回転可能なため、現場での位置合せが容易で施工時間を短縮できます。抜け止めリブが付いているので縦配管での抜け落ちを防止します。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなどの配管に。形状フランジ
スタープラスドライバーセット JTCスタープラスドライバーセットJTC
7,798税込8,578
1セット
5日以内出荷
ケース入りで持ち運びにも便利です。
セット内容TS8×100L・TS9×100L・TS10H×100L・TS15H×125L・TS20H×125L・TS25H×125L・TS27H×150L・TS30H×150L・TS40H×150LRoHS指令(10物質対応)対応
サーモスタット ミヤコ自動車サーモスタットミヤコ自動車(189件のレビュー)
1,590税込1,749
1個
当日出荷から11日以内出荷
自動車用サーモスタッドです。
グリース NSK(日本精工)グリースNSK(日本精工)(7件のレビュー)
7,498税込8,248
1本
当日出荷から10日以内出荷
危険物の類別非危険物
...