カテゴリ
- 物流用品(56)
- トラック用品・パーツ(36)
- 農業機械(35)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
- 配管・水廻り設備部材(15)
- 電気材料(12)
- 制御機器(10)
- メカニカル部品(10)
- 油圧機器・油圧ホース(10)
- 切削工具(7)
- パソコン/周辺機器(6)
- 測定用品(5)
- 科学研究・開発用品(4)
- 安全標識(2)
- 自動車補修部品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 機構部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 事務用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- KITO(キトー)(56)
- 雅(36)
- BIGM(丸山製作所)(35)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(12)
- コンバム(旧:妙徳)(10)
- シグマ光機(9)
- イスカル(7)
- 日本ジョイント(6)
- SMC(4)
- フジトク(4)
- アズワン(3)
- イノック(3)
- CKD(3)
- QNAP(3)
- 藤井高圧(3)
- エスコ(2)
- TRUSCO(2)
- テンパール工業(2)
- 日本理化学器械(NRK)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ts-10a」の検索結果

ストレートソケット(ステンレス)
TRUSCO¥289税込¥3181個当日出荷様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。用途水・油・ガス用。材質ステンレス304形状ストレートソケット使用温度範囲(℃)-20~220最高許容圧力(MPa)常温1
テーパーソケット(ステンレス)
TRUSCO¥569税込¥6261個当日出荷様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。用途水・油・ガス用。材質ステンレス304使用温度範囲(℃)-20~220最高許容圧力(MPa)常温1
エアスルーサイン(プラダン看板) 封入反射
トーグ安全工業¥21,980税込¥24,1781枚3日以内出荷から4日以内出荷風でなびく為倒れにくく樹脂製でより安全。封入反射仕様。折りたためて平らになるので持ち運びにや保管に便利。取付方式スタンド式縦(mm)1560横(mm)550
ポリエチレン製品(薄肉タイプ)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥4,998税込¥5,4981巻(50m)6日以内出荷から7日以内出荷作業性をさらに向上させるため、薄肉タイプのスパイラルもご用意しています。材質ポリエチレン色乳白使用温度範囲(℃)-40~+85
エアスルーサイン(プラダン看板) プリズム反射
トーグ安全工業¥23,980税込¥26,3781枚3日以内出荷風でなびく為倒れにくく樹脂製でより安全。プリズム反射仕様。折りたためて平らになるので持ち運びにや保管に便利。取付方式スタンド式縦(mm)1560横(mm)550
2.0m 超小型シリンダセキュリティ
エスコ¥4,840税込¥5,3241個翌日出荷鍵とワイヤーが一体型なので、邪魔になりません。 シリンダが非常に小さいので、取付後、シリンダの厚みでパソコン本体が浮かず、薄型のノートパソコンにも最適です。 移動の多い方に最適な着脱簡単タイプです。適合機種セキュリティスロットを持つノートパソコン、デスクトップパソコンなどセット内容本体×1,鍵×2ワイヤー径(Φmm)4.4ワイヤー長さ(m)2型番SL-80シリンダー径(Φmm)直径9.8
PC-6用 テンションF
エナジーサポート¥2,798税込¥3,0781本7日以内出荷変圧器の単体保護に最適。変圧器二次側の短絡保護用として適しています。PC-7シリーズにのみ取付可能です仕様消弧方法:非限流ヒューズ適合ヒューズホルダー:PC-7用動作特性速動形爪部有
TSフランジ JIS10K PVC 150A
セキスイ¥7,998税込¥8,7981個当日出荷耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様●材質/仕上:硬質ポリ塩化ビニル(PVC)●接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。●施工方法は標準施工をお願いします。●カタログ参考資料の施工・性能・安全性の注意を必ずご参照下さい。●締め付けトルクにご注意ください。●原産国:台湾●コード番号:850-5725材質PVCJIS規格JIS 10K呼び径(A)150アズワン品番67-2353-14特性耐食性呼び圧力10K
Samtec ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 TS-110-G-A
SAMTEC¥739税込¥8131個7日以内出荷仕様●シリーズ : TS●ピッチ : 2.54mm●極数 : 10●行数 : 1●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 1.0A●テールピン長 : 3.96mm●対応ピン長 : 4.22mm●このTSシリーズの基板対基板ねじ機械加工ヘッダストリップは次とかん合します。 SSシリーズのソケットストリップ - 代表品番 ; 767-9707 767-9707 を参照してください。 SLシリーズのソケットストリップ - 代表品番 ; 767-9319 767-9319 を参照してください。. 精密ねじ機械加工2.54 mmヘッダ端子ストリップ - TSシリーズ. TSシリーズの基板対基板スルーホール1列精密ねじ機械加工端子ヘッダストリップのピッチ間隔は2.54 mm、テール長は3.96 mmです。 ボディは黒色ガラス繊維入りポリエステル製で、0.51 μmの金めっきを施したりん青銅コンタクトを備えています。 この端子ストリップの使用温度範囲は-55 → +125 ℃です。RoHS指令(10物質対応)対応