カテゴリ
- 切削工具(5)
- バイク部品(1)
- 医療(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 安全保護具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
「ts-119」の検索結果

深穴テーパドリル K-WTS
三菱マテリアル¥7,898税込¥8,6881本翌々日出荷深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)37~38
花魁アルミホイール シャイニーブライト
花魁JAPAN¥54,980税込¥60,4781本翌々日出荷JWL-T認証、VIA認証取得。保安基準適合品。クロームメッキ仕様とシャイニーブライト(R)の2種類をリリース。クロームメッキ仕様保証期間 1年間。シャイニーブライト(R)保証期間 製造年月日から5年間または購入日より1年間のいずれか長い方。用途トラック用アルミホイール適合4軸低床車リム幅(mm)(J)6.75規格新ISO穴数飾り:8ボルト穴数8リム径(inch)19.5
超硬3Dタイプオイル穴有り2枚刃ドリル【刀】 CTS3D
TOTIME¥22,980税込¥25,2781本当日出荷品質の良い2枚刃超硬ドリルを低価格でご提供いたします。コーティングはAlTiNを施しております。シリーズには内部クーラントホール付きと無しがあり、刃長は3Dタイプと5Dタイプがございます。用途SUS/鉄兼用材質超硬刃数2刃長3Dタイプ公差h6シリーズドリル|CTS3DコーティングAlTiN油穴オイル穴有り
アルミツールフック
BIGMAN(ビッグマン)¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷ハンマー、バールなどの携帯に便利です。オフセットアダプターとセットでスイング仕様。用途ベルトに装着して工具などの取り下げに。材質アルミ色ブラック穴幅(mm)ベルト:62
BS オーラルチップ コア・オーラルチップ-Y フレキシブル ライトボディ印象材/コア材用 50個入
bitstrong(ビットストロング)¥1,398税込¥1,5381袋(50個)6日以内出荷・ライトボディ印象材用ミキシングチップ(イエロー)、コア材用ミキシングチップ(ブルー)の先端に取り付けて使用します。・自由に曲げられるニードルにより充填部位にアクセスし、適量を押し出せます。用途ミキシングチップの先端に付け、適量を押し出します。材質PP樹脂、ステンレス(ニードル部)色イエロー(樹脂部)質量(g)0.15寸法(Φ×mm)5×30医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000402医薬品医療機器等法一般医療機器
iPDU 単相 AC100V 30A 3.0kVA 2U
ラリタン¥459,800税込¥505,7801台8日以内出荷インテリジェントハイブリッドラックトランスファースイッチ、SCRが実現する給電切り替え時間4~8ミリ秒、信頼性のある逆位相切り替え対応。ギガビットイーサネットポート搭載。デュアルネットワーク接続可能。2本のPDUでパワーシェアリング接続対応。豊富なカスケード接続オプション。
サイドスタンド エクステンション BLK/SIL
SW-MOTECH (エスダブリューモテック)¥9,798税込¥10,7781個63日以内出荷このサイドスタンドエクステンションは、地面との接触面積を増やし、砂利や凹凸などの不安定な場所でも安心して駐輪できるアイテムです。CNC切削されたアルミと高強度のステンレスの組み合わせは全ての天候下で高い耐久性を発揮します。凸凹の輪郭はブーツのかかりが良く、スタンドの出し払い時のストレスがありません。