カテゴリ

  • 作業工具(3)
  • 制御機器(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)

「ts-12-w」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(224件のレビュー)
830税込913
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
5,790税込6,369
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
ソケット(12角) TRUSCOソケット(12角)TRUSCO(104件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角12角
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(70件のレビュー)
1,390税込1,529
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
ランプソケット 東西電気産業ランプソケット東西電気産業
209税込230
1個
当日出荷から14日以内出荷
スパイラルチューブ 6ナイロン製 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)スパイラルチューブ 6ナイロン製ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1巻(25m)ほか
当日出荷から6日以内出荷
ナイロン製のスパイラルチューブは、ポリエチレン製と比較し、耐摩耗性に優れています。標準グレードは、表面に光沢を出す技術を用いており、従来品より美観が向上しました。
防滴ゴムソケット 東西電気産業防滴ゴムソケット東西電気産業
529税込582
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質外郭:PVC(塩ビ)定格3A300V
スパイラルチューブ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)スパイラルチューブヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6件のレビュー)
5,998税込6,598
1巻
当日出荷から29日以内出荷
スパイラルチューブは電線磨耗の保護と結束が同時にできます。スパイラルチューブの締め付け力は、プラスチックの弾力性を利用したものです。導線・分岐が自由にでき、束線のわん曲部の装着に最適です。取り外し、再使用可能で、配線の変更の際も便利です。
材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-40~+85
ソケットセット 12角・ホルダー付 TRUSCOソケットセット 12角・ホルダー付TRUSCO
3,500税込3,850
1セット
当日出荷から翌々日出荷
高級感あふれるアルミ製ソケットホルダーが付属したソケットセットです。クリップは360度回転するので、サイズや品番確認を容易に行えます。
材質内容品:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、三価クロムメッキ2018年トラスコ掲載ページ4 0111
ウォッチリペアツールセット E-ValueウォッチリペアツールセットE-Value(7件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット
当日出荷
腕時計のメンテナンス作業に必要な工具13点をセットしました。腕時計のバンド長調整、バンド交換、電池交換用ツールキットです。
用途腕時計のバンド長調整、バンド交換、電池交換作業。セット内容ピン抜き器押し出しピン0.8mm・替え押し出しピン0.8mm・ピン抜き棒(0.8・0.9・1.0mm)、バネ棒はずし・ナイフ式裏ぶたオープナー・2点支持式裏ぶたオープナー、精密ドライバー(+00・-1.2・-1.8mm)・ラジオペンチ125mm・ミニハンマー
ツールスタンド・カスタム ホワイト カール事務器ツールスタンド・カスタム ホワイトカール事務器
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
40度の傾斜角度がついているため、筆記具の出し入れが簡単です。背面にはマグネット、スタッキング機能も付いているので、空間収納が可能になりました。また、5段階の仕切りがあり、3枚の仕切り板は取り外し可能なので、収納物によって幅をカスタマイズできます。ブラック、ホワイト、アイボリーの3色展開背面にマグネット付きスタッキング機能付き縦置き/横置き 両用可能背面はマグネット仕様なので、スチール家具やホワイトボードなどの収納に最適5段階の仕切りと3枚の仕切り板で自由にカスタマイズ可能スタッキング機能付なので、縦に重ねて収納ができます。収納物が取り出しやすい40度の傾斜角度設計縦置き・横置きのどちらでもお使いいただけます。
ホワイト関連資料(1.86MB)
薄型防噴流ギャラリー 篠原電機薄型防噴流ギャラリー篠原電機
17,980税込19,778
1台
当日出荷から翌々日出荷
薄型設計により、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現しました。前面側からのフィルターのメンテナンス作業が可能です。
用途雨風にさらされる条件の厳しい屋外などに設置される盤に。ベージュ(5Y7/1)奥行(mm)16.5
組込形移動回転表面用温度センサ UHシリーズ 安立計器組込形移動回転表面用温度センサ UHシリーズ安立計器
14,980税込16,478
1本
8日以内出荷から14日以内出荷
UHシリーズは狭小部にあるローラーの表面温度計測に適した組込形移動回転表面用温度センサです。
用途プリンタローラの表面温度管理と温度計測等長さ(mm)300(つなぎ線)使用温度範囲(℃)-50~210コード長さ(m)1コード径(Φmm)2.3耐熱温度(℃)240許容差±2.5℃(0~100℃における)応答速度4秒プラグ形状切りっぱなし被覆材シリコン
プレート BIGM(丸山製作所)プレートBIGM(丸山製作所)
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
部品名称プレート関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(1.01MB) 展開図8(1.18MB) 展開図9(0.97MB) 展開図10(1MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(1MB) 展開図13(1MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(1MB) 展開図16(1.01MB) 展開図17(1.08MB) 展開図18(1.28MB) 展開図19(1.19MB) 展開図20(1.18MB) 展開図21(1.08MB) 展開図22(1.19MB) 展開図23(1.18MB) 展開図24(1.08MB) 展開図25(1.08MB) 展開図26(0.97MB) 展開図27(0.99MB) 展開図28(0.97MB) 展開図29(0.99MB) 展開図30(1.17MB) 展開図31(1MB) 展開図32(0.99MB) 展開図33(1.27MB) 展開図34(1.26MB) 展開図35(1.26MB) 展開図36(1.27MB) 展開図37(1.32MB) 展開図38(0.99MB) 展開図39(0.98MB) 展開図40(0.98MB) 展開図41(1.01MB) 展開図42(0.98MB) 展開図43(0.96MB) 展開図44(0.98MB) 展開図45(0.98MB) 展開図46(1MB) 展開図47(0.97MB) 展開図48(0.99MB) 展開図49(1.02MB) 展開図50(1.01MB)図解NoMRS40H-150 エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.18、MSV413B-K(8.5X130) エンジン リコイルスタータ、イグニッションコイル部品_No.41、MSA513R2TS-K-1アワジ エンジン ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.12、MS330CA-K エンジン リコイルスタータ、イグニッションコイル、スパイラルケース部品_No.25、MFH-G350(W) エンジン リコイルスタータ、フライホイール、点火装置部品_No.5、MS334CNA-K エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.20、MS413CA2-K-A エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.20、MS313EW-K リコイルスタータ,イグニッションコイル部品_No.25、MS413EA-2K-A リコイルスタータ プラグ部品_No.20、MS413EW-2K -A リコイルスタータ,プラグ部品_No.20、MSV413B-K エンジン リコイルスタータ、イグニッションコイル部品_No.41など
TANK PAD MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)TANK PADMOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
4,998税込5,498
1個
62日以内出荷
イギリス、天才グラフィックデザインナー、マーク・ジャルビスが3001を超えるアイテムをお届けする、 メーカー、車種を見事に捉えたデザインは他には類を見ません。 タンクプロテクションも兼ねたタンクパッドは、純正カラーリングに対応したデザインのため、バイクの表情を簡単にイメージチェンジしてくれる、ハイクオリティなバイクライフを送るスパイスになります。
樹脂製アートサイン(封入反射) トーグ安全工業樹脂製アートサイン(封入反射)トーグ安全工業(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
4日以内出荷
工事中、危険予告などをサインで伝えるコーン専用封入反射サインです。両面タイプと片面タイプがございます。
取付方式カラーコーン取付材質(標示面)PP寸法(横×縦)(mm)300×450
薄型防噴流ギャラリーファン付 篠原電機薄型防噴流ギャラリーファン付篠原電機
22,980税込25,278
1台
当日出荷から翌々日出荷
薄型設計により、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現しました。前面側からのフィルターのメンテナンス作業が可能です。排気用ファン付です。
用途雨風にさらされる条件の厳しい屋外などに設置される盤に。形状1連幅(mm)160タイプ前面フィルター交換型奥行(mm)59寸法(縦×横)(mm)穴あけピッチ:140×140(Φ6×4)縦(mm)160横(mm)160パネルカット寸法(mm)縦130×横130