カテゴリ
- 科学研究・開発用品(152)
- 農業機械(99)
- 物流用品(72)
- 制御機器(68)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(67)
- 切削工具(60)
- オフィス家具(43)
- パソコン/周辺機器(32)
- トラック用品・パーツ(31)
- 作業工具(31)
- 配管・水廻り設備部材(23)
- バイク部品(22)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(21)
- 電気材料(20)
- メカニカル部品(19)
- 建築金物(18)
- 機構部品(13)
- FA担当者のオススメ新商品(12)
- 測定用品(10)
- 事務用品(10)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 店舗什器・備品(8)
- 厨房用品(8)
- 安全標識(7)
- 空圧工具(7)
- 溶接用品(6)
- 住設機器(6)
- 医療(6)
- 自動車補修部品(6)
- 自転車部品(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- クリーンルーム用品(5)
- 家電(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- バイク純正部品(4)
- 安全保護具(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 電動工具(4)
- 卓上消耗品(3)
- 塗料(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 防災用品(3)
- 研磨材(3)
- 学童・教育用品(3)
- 農業・園芸資材(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 保管用品(2)
- 梱包用品(2)
- 清掃用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 作業服(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 日用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 洗車・清掃(1)
- カー用品(1)
- 手袋(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 農具(1)
- トラック純正部品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(85)
- コスモスビード(83)
- KITO(キトー)(64)
- TRUSCO(34)
- 雅(30)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(29)
- SAMTEC(27)
- TRANSCEND(トランセンド)(22)
- TOTO(20)
- SMC(19)
- ニシキ工業(18)
- 新ダイワ(13)
- 桐山製作所(11)
- ナベヤ(10)
- OSG(オーエスジー)(9)
- ADVANTEC(9)
- AFAM(アファム)(9)
- イスカル(8)
- フジキン(8)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「ts-12」の検索結果

ターミナルボルト&ナット <TS-12>
KITACO¥349税込¥3841個4日以内出荷●ジーエス・ユアサバッテリーに適合したターミナルボルトのセット。 ※予めカーボングリス(0900-969-00160)を塗布することにより端子部分のサルフェーション(白色硫酸鉛化)を防止することが出来ます。古く傷んだ状態や、既にサルフェーションが発生したバッテリーには効果がありませんのでご注意下さい。 ※製造ロットの違いにより材質や表面処理等が予告無く変更となる場合があります。
T型ホース継手
ノールマ(49件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。用途産業用水・油・ガソリンの使用に材質ポリアセタール(白色)形状ティー種類ホース継手使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン耐熱温度(℃)-10~+100RoHS指令(10物質対応)対応![水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46906415-220715-02.jpg)
水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS]
TOYOX(トヨックス)(66件のレビュー)¥659~税込¥725~1本当日出荷から5日以内出荷【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油、折れつぶれに強い
ラベルプリンタ BA420T-TS12-S BA420T 4インチ幅
東芝テック¥369,800税込¥406,7801台6日以内出荷従来機の良いところをそのまま踏襲し、さらに高いパフォーマンスを持ったラベルプリンタ。ノンストップオペレーションをアシストする扱いやすさ:ラベル発行の高速化が実現。交換時間を最小限にする工夫。混線しないための装備。ダウンタイムの削減へ。プリンタ両サイドのスペースを有効に活用可能。。スムーズなオペレーションを実現するためのシステム環境。・スムーズな印刷を実現するためのツール:各種プリンタドライバのご提供。ラベル発行アプリを開発するツールSDKのご提供。さまざまな業務との連携が可能。・導入の手間を軽減するためのツール:RFIDタグの機能の設定時間を短縮。スマートデバイスなどからの各種設定にも対応。・オペレーションを監視するツール:多くのプリンタを一括管理するSNMPネットワークツール。稼働の停止を事前に回避するBCSヘルスモニタ。RFIDワンストップサービスの提供:RFIDオプション。ノンストップオペレーションを加速するオプション機器用途4インチ幅電源AC100V±10% 50/60Hz印字速度50.8mm(2インチ)/秒 、101.6mm(4インチ) / 秒、152.4mm(6インチ)/秒、 203.2mm(8インチ)/秒 …切換式密度11.8ドット/mm(300dpi)モード連続発行/剥離発行(オプション) /カット発行(オプション)印刷方式熱転写方式(リボン転写)/感熱方式(直接発色)
ラベルプリンタ BA410T-TS12-S BA410T 4インチ幅
東芝テック¥399,800税込¥439,7801台6日以内出荷従来機の良いところをそのまま踏襲し、さらに高いパフォーマンスを持ったラベルプリンタ。ノンストップオペレーションをアシストする扱いやすさ:ラベル発行の高速化が実現。交換時間を最小限にする工夫。混線しないための装備。ダウンタイムの削減へ。プリンタ両サイドのスペースを有効に活用可能。。スムーズなオペレーションを実現するためのシステム環境。・スムーズな印刷を実現するためのツール:各種プリンタドライバのご提供。ラベル発行アプリを開発するツールSDKのご提供。さまざまな業務との連携が可能。・導入の手間を軽減するためのツール:RFIDタグの機能の設定時間を短縮。スマートデバイスなどからの各種設定にも対応。・オペレーションを監視するツール:多くのプリンタを一括管理するSNMPネットワークツール。稼働の停止を事前に回避するBCSヘルスモニタ。RFIDワンストップサービスの提供:RFIDオプション。ノンストップオペレーションを加速するオプション機器用途4インチ幅電源AC100V±10% 50/60Hz印字速度50.8mm(2インチ)/秒 、101.6mm(4インチ) / 秒、152.4mm(6インチ)/秒、 203.2mm(8インチ)/秒 …切換式密度11.8ドット/mm(300dpi)モード連続発行/剥離発行(オプション) /カット発行(オプション)印刷方式熱転写方式(リボン転写)/感熱方式(直接発色)
Mylabel 互換テプラテープ
日本ナインスター(18件のレビュー)¥689~税込¥758~1個ほか当日出荷キングジムテプラプロ用の互換テープカートリッジ。スリット入りの裏紙、簡単に剥がせます。使用後も糊残りが少ないです。(純正品にはスリットありません)タイプ簡単にはがせる
ステンレスヒートン
TRUSCO(21件のレビュー)¥629税込¥6921パック(3本)当日出荷用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。材質ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー
クイック継手スマートタイプ ストレート
コガネイ(9件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気/真空推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
熱収縮チューブ カラーコンビネーションパック
(42件のレビュー)¥899税込¥9891袋当日出荷熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 黒、青、赤、緑、黄、白、透明の各色の組み合わせになっています。用途機器内配線の絶縁の保護、端末処理、識別に最適です。材質ポリオレフィン長さ(m)0.152使用温度範囲(℃)55~125耐電圧600V収縮温度70℃RoHS指令(10物質対応)対応収縮比2:1
小形六角ナット SUS304 並目 極薄型
ラクテム(1件のレビュー)¥570税込¥6271個当日出荷最大限薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角並目ナットです。厚みは1種ナットと比較し約半分、3種ナットよりも更に薄く仕上げてます。六角対辺も市販品より1サイズ小さくしている為、省スペースで使用可能です。緩み止め防止にダブルナットでのご使用も有効です。本品より若干厚い薄型タイプもございます。材質SUS304ねじの種類ナットRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
小形六角ナット SUS304 細目 極薄型
ラクテム¥549税込¥6041個当日出荷最大限薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角の細目ナットです。厚みは3種ナットと比較し約半分、六角対辺も市販品より1サイズ小さくしています。緩み止め防止にダブルナットでのご使用も有効です。また、本品より若干厚い薄型タイプもございます。通常のナットより厚みが薄い為、強く締め付けると破損するおそれがあります。通常のナットより六角対辺が小さい為、当たる面積は少なくなります。材質SUS304ねじの種類ナットRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル細目
立形水石けん入れ
TOTO¥5,398税込¥5,9381個当日出荷用途一般地用 洗面所・手洗い、洗面器用仕様ハンドシャワー:無、吐水切替:無長さ(mm)スパウト:70色止水ハンドル:メタル種類水石けん入れ形態吐水:液状取付け方法台付き操作方法(水の出し方)棒を押し上げる
ウォッチリペアツールセット
E-Value(7件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581セット当日出荷腕時計のメンテナンス作業に必要な工具13点をセットしました。腕時計のバンド長調整、バンド交換、電池交換用ツールキットです。用途腕時計のバンド長調整、バンド交換、電池交換作業。セット内容ピン抜き器押し出しピン0.8mm・替え押し出しピン0.8mm・ピン抜き棒(0.8・0.9・1.0mm)、バネ棒はずし・ナイフ式裏ぶたオープナー・2点支持式裏ぶたオープナー、精密ドライバー(+00・-1.2・-1.8mm)・ラジオペンチ125mm・ミニハンマー
脚付両面掲示板
日学¥54,980~税込¥60,478~1台16日以内出荷空間と調和する両面掲示板。移動が楽なキャスター付、ピンの跡が残りにくい、e-コルックスを板面に使用したピンナップ脚付両面掲示板です。用途オフィスや学校、病院や公共施設でも邪魔にならない、空間と調和するシックなデザイン。付属品画鋲ピン6本仕様吊具:無厚さ(mm)560高さ(mm)1790材質(表面)ビニールレザーグリーン購入法適合面数両面
電動ドリル用強軸ソケット
トップ工業¥1,298税込¥1,4281個当日出荷40V対応(7.2~18Vいずれも対応)。抜群の耐久性を発揮。シャンク部を見直しねじれ応力を緩和するロングシャンクを採用で高耐久・長寿命を実現。6角サーフェイス。用途各種ボルト・ナットの着脱にトルク(N・m)75RoHS指令(10物質対応)対応
TOTO 水石けん入れ TS126R
TOTO¥3,998税込¥4,3981個当日出荷用途一般地用 洗面所・手洗い仕様ハンドシャワー:無、吐水切替:無形状止水ハンドル:その他色止水ハンドル:メタル種類水石けん入れ形態吐水:液状取付け方法壁付き操作方法(水の出し方)棒を押し上げる
光山作 ステンレス鋼鋸鎌
豊稔企販(8件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷高級ステンレス鋼を使用し、刃先硬度を高くすることにより大変良い切れ味とさびにくさを実現しました。用途稲刈り草取り用。全長(mm)335柄長210質量(g)100刃長(mm)170刃幅(mm)30刃部硬度HRC58~59
電動ドリル用強軸ソケット ロングタイプ
トップ工業¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から翌日出荷耐久性は5倍以上(40V使用時)(トップ工業社比:EDS-C)。18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!。40vインパクト対応(7.2v~18vいずれも対応) 耐久性5倍以上(40v使用時・トップ工業社比:EDS-C)。ロングシャンク採用でより高トルクインパクトの使用でもねじれ応力を緩和し、軸折れを防ぐことで高耐久、長寿命を実現。6角サーフェイス用途各種ボルト・ナットの着脱に。高トルクインパクトドライバーに最適材質クロムモリブデン鋼トルク(N・m)保証:75RoHS指令(10物質対応)対応
柔軟フッ素ホース専用継手(ホースニップルタイプ)
八興¥4,798税込¥5,2781個当日出荷用途八興製柔軟フッ素ホース専用ジョイント。 印刷機械・食品機械・理化学実験用などの多用途配管。適合流体海水、塩化メチル、クレゾール
12pcs.工具セット
trad¥2,398税込¥2,6381セット欠品中使用頻度の高い工具をセットアップ! 備えて安心、使って便利な工具セット!セット内容システムネイルハンマー、万能鋏、カッター、万能ラジオペンチ150mm、ヤスリ:平型・丸型、クリップ3個、コンベックス2m質量(g)840寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ケース:195×275×51セット商品数12
電卓 チルト式卓上
Canon¥1,798税込¥1,9781個当日出荷大画面&チルト式液晶の卓上電卓 商売計算機能/時間計算機能/大型表示 画面の角度を、見やすく調整できます。サイズチルト式卓上質量(g)172(電池含む)電源太陽電池+リチウム電池(CR2032×1)エコマーク認定認定表示桁数12桁寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)108×167×22RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)108×167×22エコマーク認定番号11 135 001
...








![水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46906415-220715-02.jpg)