カテゴリ
- バイク部品(31)
- 農業機械(19)
- 配管・水廻り設備部材(14)
- 切削工具(13)
- 制御機器(9)
- メカニカル部品(4)
- 研磨材(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 作業工具(3)
- 電動工具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 塗料(2)
- 電気材料(2)
- 自動車補修部品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- 新ダイワ(13)
- AFAM(アファム)(10)
- セキスイ(7)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- ナベヤ(6)
- brembo(4)
- 高速電機(富士製砥)(3)
- TOTO(3)
- Vesrah(3)
- STMicro(3)
- イノック(2)
- S&K(三興製作所)(2)
- PANDUIT(パンドウイット)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- DID(2)
- 四国化成(2)
- KSフィルター(2)
- ニデックテクノモータ(2)
- ATHENA(アテナ)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ts-125」の検索結果
![水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46906415-220715-02.jpg)
水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS]
TOYOX(トヨックス)(67件のレビュー)¥3,249~税込¥3,574~1本当日出荷から5日以内出荷【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油、折れつぶれに強い
板クリップ(ワンタッチホースクランプ)
SAWAKYU(85件のレビュー)¥459税込¥5051袋(10個)当日出荷扱いやすさが最大の特徴のワンタッチクランプ。 プライヤーだけで、ワンタッチで締め付けができるため作業性が高い。 自動車製造ラインにて特に使用が多く、経済的にも優れる。用途自動車 ゴム DIY バイク 管材 建機 大型車 船舶 家電 その他材質SK85M、又はS60CM熱処理オーステンパー表面処理亜鉛めっき後3価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
セラミックヒーター 1200W,600W
TEKNOS¥4,298税込¥4,7281台当日出荷・温風による循環暖房効果。・セラミックなので足元に近づけても安全。・1200W/600Wの2段切替。・転倒OFFスイッチ用途補助暖房として質量(kg)2.3色ホワイト消費電力(W)1200/600寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.0×14.0×37.0
Gテーパシャンク ショートドリル
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い位置精度が得られます。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)135ねじれ角標準コーティングG(TiN)コートドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
ハイス鋼 小鉋 ミニ 押金付 裏出不要
常三郎¥18,980税込¥20,8781台翌日出荷身幅50mmと業界で初めてハイス鋼を製品化した常三郎ベストセラーの鉋使いやすい裏出し不要の鉋。集成材を削っても刃こぼれしにくく永切れします。また、複合材(ハイス鋼+極軟鉄)のため研ぎ安く、人造砥石で簡単に刃がつきます。刃先をグラインダーで中スキしても焼き戻りしません。【裏出し不要鉋とは】裏出し不要鉋は鋼の中央部分から刃先にかけて大きくR加工を施しているため、刃先が減っても裏だしせずに裏研ぎするだけで裏刃ができます。材質ハイス鋼刃長(mm)80刃幅(mm)50材質(台)白樫台厚(mm)28台の幅(mm)65刃先幅寸法(mm)45
水石けん入れ(壁付、押しボタン式)
TOTO¥5,698税込¥6,2681組当日出荷仕様ハンドシャワー無、吐水切替無、吐水形態:液状、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無タイプ水石けん入れ適合場所洗面所・手洗いハンドル色メタル取付け方法壁付きハンドル形状その他使用地区一般地操作方法棒を押し上げる吐水口長さ(mm)90
バッチリカッターチップソー
トライアルコーポレーション¥6,798税込¥7,4781枚当日出荷から4日以内出荷消音スリット入りで静音・低振動! 高品質チップで滑らかな軽い切断と耐久性が実現! 国産のブレードでチップが飛びにくく、欠けにくい! ステンレス用と鉄工用の2種類から選べます!内径(Φmm)20
弱電端子台 TS-100シリーズ
キムラ電機¥189~税込¥208~1個当日出荷から9日以内出荷さらにグレードアップしたワンタッチカバー付弱電端子台。絶縁材料には耐電圧、電気絶縁に優れ、強靭性にとんだガラス繊維入PBT樹脂を使用。PBT樹脂には難燃性グレードのUL94V-0を使用。端子ねじは角座セルフアップねじを使用。ワンタッチカバー付。材質絶縁台:PBT樹脂(黒色)端子ねじ:炭素鋼(ニッケルめっき)端子金具:黄銅端子カバー:ポリカーボネート(透明)使用温度範囲(℃)-30~80定格絶縁電圧(V)250端子ねじM3×6(角座セルフアップねじ)適合電線(mm2)1.25金具プリント基板用準拠規格JIS C 2811工業用端子台使用湿度範囲45%~85%RH(ただし氷結または結露しないこと)絶縁抵抗(MΩ)充電時相互間、充電部接地間:DC500Vメガ500以上定格通電電流(A)10推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])0.6~0.9耐電圧(V/min)充電時相互間、充電部接地間:AC2000 異常なし(TS-171:AC2500 異常なし)
タブカットシール シートタイプ
オープン工業¥1,498税込¥1,6481袋(5個)3日以内出荷指紋を付けないキレイに貼れる透明シール。透明シールが商品の開封防止や美観を損なわない点で支持されています。物流業・食品業・製造業・検品代行者・小売業などで使用されています。特許取得済の独自構造で現場の課題を解決する商品です。材質透明PET50μm入数60片入り(12片×5シート)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷から9日以内出荷円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。付属品セットスクリュー材質(本体)SUS303タイプセットスクリュータイプ種類スリットタイプ許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)
電気2重絶縁ディスクグラインダ
高速電機(富士製砥)¥19,980税込¥21,9781台翌日出荷強力トルク。粘り強い回転。ボディグリップ力アップ。 耐震型電源コードにより撚れにくく絡みにくい。二重絶縁。付属品砥石、スパナ消費電力(W)760コード耐震型 0.75×2C VCT砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22
STB・STS ステンレス盤用キャビネット 露出型
日東工業¥73,980~税込¥81,378~1個翌日出荷から翌々日出荷材質ステンレス(SUS304)ハンドル平面ハンドル小 (H-11AN)(キーNo.N200)保護等級IP2XD塗装色ヘアーライン仕上(塗装なし)設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.2前面枠:1.5扉形式片扉
深穴テーパドリル K-WTS
三菱マテリアル¥6,998税込¥7,6981本翌々日出荷深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)37~38
超硬3Dタイプオイル穴有り2枚刃ドリル【刀】 CTS3D
TOTIME¥29,980税込¥32,9781本当日出荷品質の良い2枚刃超硬ドリルを低価格でご提供いたします。コーティングはAlTiNを施しております。シリーズには内部クーラントホール付きと無しがあり、刃長は3Dタイプと5Dタイプがございます。用途SUS/鉄兼用材質超硬刃数2刃長3Dタイプ公差h6シリーズドリル|CTS3DコーティングAlTiN油穴オイル穴有り
ユニレバーアクションバイス
ナベヤ¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷から32日以内出荷新しい機構で能率倍増。 片手でラクラク操作が可能です。 特殊口金が取付けてあり丸棒、薄物等挟むのに便利です。 ボール盤にお使い下さい。RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)3.5
コルゲートチューブ 耐熱性ナイロン6 スリットなし 黒
PANDUIT(パンドウイット)¥25,980税込¥28,5781巻当日出荷から95日以内出荷よじれず柔軟性があります。耐衝撃、耐摩耗に優れています。用途電線、ケーブルの保護及び摩耗防止材質耐熱性ナイロン6色黒
コルゲートチューブ ポリエチレン スリットなし
PANDUIT(パンドウイット)¥19,980~税込¥21,978~1巻当日出荷から100日以内出荷よじれず柔軟性があります。耐衝撃、耐摩耗に優れています。用途電線、ケーブルの保護及び摩耗防止
天井材 けいそうモダンコート天井 4坪セット
四国化成¥25,980税込¥28,5781ケース(2150g×4セット)5日以内出荷高い吸放湿性と悪臭分解機能を持つ天井材。小さなお子様のいるご家庭のリビングや子供部屋、機材の使用などで比較的壁面が汚れやすい医療施設などは、汚れの心配がない天井面への施工がおすすめです。また、天井面は吸放湿機能をはじめ消臭機能など、けいそう土のもつ優れた機能が効率良く発揮できますので、快適な空間づくりには最適です。用途調湿、ホルムアルデヒド吸着・分解、悪臭吸着・分解、吸音・遮音、アク・シミ止め、ビニルクロスリフォームセット内容(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット使用方法1:標準加水量の8割の水と「SKセレクトカラー」をリシンマザールで混ぜる。2:次に「基材」を混ぜた後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。3:塗りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後主成分珪藻土・炭素繊維・砂主な用途天井正味質量(g)基材2000/袋、SKセレクトカラー150/袋危険物の類別非危険物適応下地ビニルクロス(汚れがひどい場合はシーラー処理が必要)、天井用化粧石膏ボード、セメントモルタル塗布面積(m2/セット)3.3(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)塗布厚さ(mm)2.0~2.5標準加水量3.7L/袋
けいそうジュラックス土壁 4坪セット
四国化成¥18,980税込¥20,8781ケース(3850g×4セット)5日以内出荷伝統的な聚楽壁調のけいそう壁。モダン和風の空間に。けいそう土を主成分とした「けいそう壁」シリーズは、優れた調湿性、断熱効果、吸音性・遮音性、耐火性など、けいそう土の特長をそのまま活かした塗り壁です。高い結露防止効果はカビやダニの発生を抑制。高温多湿の日本の気候風土に最も適した仕上材として、安全で快適な居住空間を提供いたします。用途調湿、ホルムアルデヒド吸着・分解、悪臭吸着、アク・シミ止め、古壁リフォーム、ビニルクロスリフォームセット内容(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット使用方法1:標準加水量の8割の水と「SKセレクトカラー」をリシンマザールで混ぜる。2:次に「基材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。3:塗りつけ。主成分砂・土・珪藻土・木粉(ヒノキ)正味質量(g)基材3700/袋、SKセレクトカラー150/袋危険物の類別非危険物適応下地ボード用石膏プラスター、中塗土、古壁、ビニルクロス(汚れがひどい場合はシーラー処理が必要)塗布面積(m2/袋)3.3(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)塗布厚さ(mm)1.2~1.5
ストッパードリルSDS軸(クロス刃)
コマドリル¥4,498~税込¥4,948~1本6日以内出荷ストッパーに特殊ゴムを採用する事により躯体到達時に空転し的確な穿孔長が可能。 適合ドリル:軽量ハンマードリル用。用途天井用アンカーの穴あけ工事に最適です。
ABB 端子シュラウド OTP Series用
ABB¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = Terminal Shroud併用可能製品 = OTP Series併用機器OTP SeriesアクセサリタイプTerminal Shroud
折りたたみハンドルステンレスマグ
MARKLESS STYLE¥4,498税込¥4,9481セット(5個)7日以内出荷秋冬のアウトドアに最適なハンドルが折りたためるステンレス製のマグです。バッグに付けて持ち運びも、折りたたんだ形でバッグに収納するのもお好みでご利用いただけます。材質ステンレス(18-8)寸法(mm)Φ75×90色シルバー色(本体)シルバー
チーズ
イノック¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管材質SUS316形状チーズ種類ステンレス製突合せ溶接式管継手スケジュールSch10RoHS指令(10物質対応)対応
井筒製作所 PTS 304 テーパーソケット PT
井筒製作所¥97,980税込¥107,7781個8日以内出荷材質SUS304サイズ125A流体水・空気・油・溶液呼び径PT 5”RoHS指令(10物質対応)対応
エスロン HI-TS継手異径ソケット125×100
セキスイ¥5,498税込¥6,0481個3日以内出荷トラスコ品番850-6293材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)形状ソケットJIS規格JIS K 6743
エスロン HI-TS継手径違いチーズ125×100
セキスイ¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷トラスコ品番850-6310材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)形状チーズJIS規格JIS K 6743




![水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46906415-220715-02.jpg)