カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 農業機械(6)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 作業工具(1)

「ts-19 ホース」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS]TOYOX(トヨックス)(65件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から7日以内出荷
【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース特性耐油、折れつぶれに強い材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.68MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.59MB)
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]TOYOX(トヨックス)(95件のレビュー)
189税込208特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気特性圧送、耐油、柔軟性、透明性機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.66MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.56MB)
スプリングホース モノタロウスプリングホースモノタロウ(39件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
スプリングが中に入っていますので、つぶれに強く折れにくいので流体が詰まりにくいです。
用途工場配管や土木建築の給排水に。材質PVC/鉄透明使用温度範囲(℃)-5~65使用圧力(MPa)-0.1~0.5最高使用圧力(MPa)0.5使用流体水/油/粉体特性透明性
T型ホース継手 ノールマT型ホース継手ノールマ(47件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に種類ホース継手形状ティー使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン材質ポリアセタール(白色)耐熱温度(℃)-10~+100RoHS指令(10物質対応)対応
ブレードホース モノタロウブレードホースモノタロウ(126件のレビュー)
69税込76
1本
当日出荷
耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース材質PVC材質(補強材)ポリエステル糸使用流体空気・水透明使用温度範囲(℃)0~50特性耐圧/柔軟性
クリアグリーンホース 三洋化成クリアグリーンホース三洋化成(28件のレビュー)
279税込307
1巻
当日出荷
水流が見える中間補強糸の入ったクリアホースで耐圧性にすぐれています。 二重管。 食品衛生法適合
最高使用圧力(MPa)(23℃)1.1/(60℃)0.8材質PVC、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合構造糸入り二重管ホース外径(Φmm)20使用流体脆化温度(℃)-44特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG]TOYOX(トヨックス)(10件のレビュー)
619税込681
1本
当日出荷から7日以内出荷
【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】特殊PET樹脂による補強構造で折れ・つぶれに強く、つぶれても復元性があり、安定的に流体を供給可能。 【簡単施工】ホースはハサミで簡単にカットでき、柔らかく、分別廃棄も不要。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油ブレードホースをお探しの方は「ハイパートヨロン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂ナチュラル透明/イエローライン入り特性耐油、折れつぶれに強い、復元性使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) TOYOXお取引先様インタビュー(2.02MB) 商品情報1.(1.1MB) 商品情報2.(1.5MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.58MB)
漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 真鍮製[トヨコネクタ TC3-B型] TOYOX(トヨックス)漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 真鍮製[トヨコネクタ TC3-B型]TOYOX(トヨックス)(4件のレビュー)
1,635税込1,799
1個
当日出荷
◆◇特長◇◆ 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止するホース継手 【取付作業標準化】袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【省エネ】従来の竹の子継手に比べて継手口径が大きく、圧力損失を低減 【簡単挿入】ホースを挿入しやすい構造で簡単に取付可能 【リスク低減】 振動や地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止 【リユース可能】再利用時は内部部品交換のみで継手本体の再利用が可能 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・ホース内径32~50mm用のサイズをお探しの方は「TC6-B型」を検索ください。 ・ステンレス製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-S型」「TC2-S型」を検索ください。 ・樹脂製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-PC型」を検索ください。 ・樹脂+真鍮製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-PB型」を検索ください。
用途・トヨックスホース専用継手 ・工場設備配管・各種機械組込用継手材質【ニップル・袋ナット】真鍮使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる機能簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2修正規制適合材質(スリーブ)ポリアセタール材質(パッキン)【ゴム】NBRRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書取扱説明書(0.37MB)
耐熱・食品用耐圧ホース 圧送[トヨシリコーンホース TSI] TOYOX(トヨックス)耐熱・食品用耐圧ホース 圧送[トヨシリコーンホース TSI]TOYOX(トヨックス)(19件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
◆◇特長◇◆ 【耐熱・耐寒】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース 【トラブル防止】 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安全・安心 【安全・安心】シリコーンホースは低溶出、絶縁性、低臭などの特性を活かし、食品・化粧品・薬品などの配管用ホースとして使用可能 【柔軟性】ゴムホースや塩ビホースに比べて、柔軟で配管等がしやすい 【法適合】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)適合・登録品、USP(米国薬局方)ClassVI適合、RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、折れ防止をお探しの方は「トヨシリコーンS」を検索ください。 ・スチームホースをお探しの方は「トヨシリコーンスチーム」を検索ください。 ・70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「液だまり防止」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・充填機・食品機械・冷却装置・耐熱配管用耐圧ホース ・食品、飲料、薬品の搬送、耐熱性が必要なホース配管用(圧送)乳白/グリーンライン入り材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-30~150法規制食品衛生法(昭和34年厚生労働省告示第370号)適合、FDA(CFR21.170~199)適合、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録品、USP ClassⅥ適合、RoHS2指令適合関連資料製品比較表_シリコーン(0.3MB) 現場改善事例(4.13MB) HACCP義務化(1.16MB) 商品情報1.(8.69MB) 商品情報2.(1.08MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.96MB)
耐油ピンク 十川産業耐油ピンク十川産業(6件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷から3日以内出荷
内径×外径(Φmm)9.5×14.5ピンク材質軟質ポリ塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)9.5外径(Φmm)14.5使用流体特性耐油
エアロフレックス(断熱ホース) アラムエアロフレックス(断熱ホース)アラム(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻
当日出荷から5日以内出荷
吸水性の低さに優れています。 非常に安定した熱伝導率を有します。 弾力性・柔軟性に優れています。
材質ネオプレンスポンジ長さ(m)2使用温度範囲(℃)-50~105(無負荷)
水・油・エアー 高耐圧用耐圧ホース[トヨシグナルホース TSG] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー 高耐圧用耐圧ホース[トヨシグナルホース TSG]TOYOX(トヨックス)(4件のレビュー)
609税込670
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
【高耐圧 樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能な耐圧ブレードホース。 【トラブル防止】従来のブレードホースに比べ、耐圧性能が高くパンクしにくい。 【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬化しにくく柔軟性が持続。 【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。 【保全性アップ】ホース側面にある「シグナルライン」と「矢印マーキング」により配管時のねじれ、流体の方向も確認可能。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 軽量なエアーホースをお探しの方は「ヒットホース」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。
用途工場設備配管・各種機械配管用高耐圧耐圧ブレードホースライトグレー/透明ライン入り材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、高耐圧、柔軟性、分別廃棄不要使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性高耐圧関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報1.(0.75MB) 商品情報2.(3.22MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.54MB)
耐油ビニールホース OHNO(大野ゴム工業)耐油ビニールホースOHNO(大野ゴム工業)(6件のレビュー)
2,798税込3,078
1巻
当日出荷から5日以内出荷
従来のチューブに比べ、硬くなりにくいよう特殊配合により、物性の向上がはかられています。 やわらかく、折れにくいので曲げ半径が小さく、狭小部の取付、配管も最適です。 クリアーピンクで透明性が高く、液体が良く透視できます。
用途耐圧性を要求しない工作・農業機械等の狭小部の燃料油・潤滑油・廃油などの運搬用に。 洗濯機排水・エアーホース観賞魚等家庭用・林業・木工用・機械用・園芸用・農業用ピンク(半透明)材質ビニール使用流体燃料油・潤滑油・廃油など特性耐油
水・油・エアー・バキューム用耐圧ホース《スーパーサンスプリングホース》 十川産業水・油・エアー・バキューム用耐圧ホース《スーパーサンスプリングホース》十川産業(14件のレビュー)
839税込923
1本
当日出荷から6日以内出荷
『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!バキューム(吸引)・圧送可能な耐圧ホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径6mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション
用途水:工場・機械の給排水、土木建築 エアー:工場内の配管・空圧機器用 粉体:吸引配管・空圧圧送 防触、防護・地中埋設管に特性耐寒/耐油/食衛適合/バキューム/弾性材質軟質ポリ塩化ビニール使用流体水、油、粉体クリア使用温度範囲(℃)-5~+60連続使用温度(℃)-5~50RoHS指令(10物質対応)対応
漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタ TC3-S型] TOYOX(トヨックス)漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタ TC3-S型]TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
5,336税込5,870
1個
当日出荷
◆◇特長◇◆ 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止するホース継手 【取付作業標準化】袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【省エネ】従来の竹の子継手に比べて継手口径が大きく、圧力損失を低減 【耐腐食性】ステンレスSCS13(SUS304相当)を使用し、さびにくく耐久性に優れる 【簡単挿入】ホースを挿入しやすい構造で簡単に取付可能 【リスク低減】 振動や地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止 【リユース可能】再利用時は内部部品交換のみで継手本体の再利用が可能 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・ホース内径32~50mm用のサイズをお探しの方は「TC6-S型」を検索ください。 ・真鍮製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-B型」を検索ください。 ・樹脂製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-PC型」を検索ください。 ・樹脂+真鍮製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-PB型」を検索ください。
用途・トヨックスホース専用継手 ・工場設備配管・各種機械組込用継手使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油材質【ニップル】SCS13(SUS304相当)【袋ナット】SCS13(SUS304相当)使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる機能簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース法規制RoHS2指令適合材質(スリーブ)ポリアセタール材質(パッキン)【ゴム】NBRRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書取扱説明書(0.62MB)
耐油ホース ピンク KIJIMA(キジマ)耐油ホース ピンクKIJIMA(キジマ)(6件のレビュー)
489税込538
1本
当日出荷
フューエルライン等熱のかからない箇所にお使い下さい。熱い箇所や熱くなる箇所へは不向きです。また、インジェクション車等へはご使用できません。
仕様クリップ付長さ(m)1使用温度範囲(℃)-38~60
耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨシリコーンPホース TSIP] TOYOX(トヨックス)耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨシリコーンPホース TSIP]TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
3,208税込3,529
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
◆◇特長◇◆ 【耐熱・耐寒】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース 【トラブル防止】 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安全・安心 【折れ・つぶれ防止】特殊PET樹脂による補強構造で折れ・つぶれに強く、狭所配管に最適 【安全・安心】シリコーンホースは低溶出、絶縁性、低臭などの特性を活かし、食品・化粧品・薬品などの配管用ホースとして使用可能 【衛生的】補強材が特殊PET樹脂なので錆びの不安がなく、分別廃棄不要 【簡単施工】ホースはハサミで簡単にカットでき、施工性に優れる 【法適合】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」「トヨシリコーンS」を検索ください。 ・スチームホースをお探しの方は「トヨシリコーンスチーム」を検索ください。 ・70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・充填機・食品機械・冷却装置・耐熱配管用耐圧ホース ・食品、飲料、薬品の搬送、耐熱性が必要なホース配管用(吸引・圧送)使用流体水(工業用)、エア、動植物油、耐熱、食品・飲料、粉末材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】特殊PET樹脂乳白/グリーンライン入り特性圧送、吸引、耐熱、耐寒、低臭、柔軟性、折れつぶれに強い、分別廃棄不要使用圧力(MPa)-0.05~0.2使用温度範囲(℃)-30~100機能圧送・吸引用途に対応、耐熱・耐寒性に優れる、分別廃棄不要で廃棄作業が簡単法規制食品衛生法(昭和34年厚生労働省告示第370号)適合、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録品、RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_シリコーン(0.3MB) 現場改善事例(4.13MB) 商品情報1.(0.81MB) 商品情報2.(8.7MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.96MB)
スタンダードタイプ近接センサ E2E 直流3線式 omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサ E2E 直流3線式omron(オムロン)(4件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から121日以内出荷
磁性金属有無検出のスタンダード。条件に合わせて最適な機種を選択可能。 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え 優れた耐環境性を実現。標準コードの材質は耐油PVC。検出面に切削油に強い材質を採用。 断線対策にコードプロテクタを標準採用。
用途金型の位置決め。 パレットの通過検出。 部品の満杯検出。
耐油ホース 日之出化成耐油ホース日之出化成
5,898税込6,488
1巻(50m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
耐油ホースは独自の特殊配合により、弾力性と柔軟性を兼ね備えた使いやすいホースです。
ピンク透明使用流体軽油・灯油・重油巻種類ドラム巻
凝縮トラップ 三商凝縮トラップ三商
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
従来の冷却トラップでは低沸点物質が充分に回収されていませんでしたが、この凝縮トラップを使用することで回収効率が大幅にアップされます!スクリュージョイント式ガラスノズルを採用しておりますので真空ホース等の脱着が容易に行えます。また、0リングはバイトン製ですので耐薬品性に優れております。
寸法L5(mm)50
T型ホース継手 コクゴT型ホース継手コクゴ
6,298税込6,928
1袋(10個)
4日以内出荷から8日以内出荷
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている。材質:ポリアセタール色:白色加重たわみ温度:110℃(1.82MPa)最高使用圧力:1MPa使用温度範囲:-10~+70℃
用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に。材質ポリアセタール白色使用温度範囲(℃)-10~+70最高使用圧力(MPa)1主な用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に荷重たわみ温度(℃)110(1.82MPa)特性機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている
ビニールホース BIGM(丸山製作所)ビニールホースBIGM(丸山製作所)
289税込318
1個
7日以内出荷
規格20X23X250L(ホゴ)部品名称ビニールホース関連資料展開図1(0.71MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(0.91MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(0.85MB) 展開図7(0.7MB) 展開図8(0.7MB) 展開図9(0.69MB) 展開図10(0.69MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(1.07MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(0.97MB) 展開図16(1.09MB) 展開図17(0.86MB) 展開図18(1.09MB) 展開図19(0.86MB) 展開図20(1.11MB) 展開図21(1.11MB) 展開図22(1.09MB) 展開図23(0.86MB) 展開図24(1.09MB) 展開図25(0.86MB) 展開図26(1.11MB) 展開図27(1.11MB) 展開図28(0.86MB) 展開図29(0.86MB) 展開図30(0.71MB) 展開図31(0.76MB) 展開図32(0.76MB) 展開図33(0.75MB) 展開図34(0.73MB) 展開図35(0.73MB) 展開図36(0.75MB) 展開図37(1.14MB) 展開図38(1.14MB) 展開図39(0.97MB) 展開図40(0.97MB) 展開図41(0.66MB) 展開図42(0.66MB) 展開図43(0.66MB) 展開図44(1.09MB) 展開図45(1.08MB) 展開図46(1.08MB) 展開図47(1.09MB) 展開図48(1.09MB) 展開図49(1.07MB) 展開図50(1.06MB)図解NoMS513EFR-K ドラム組立部品_No.39、MSV413R1T-M ドラムクミタテ部品_No.39、MSA513R2T-M-1 ドラムクミタテ部品_No.43、MSA413R2T-M-1 ドラムクミタテ部品_No.43、MSA413-K ドラム組立部品_No.39、MS410ESR-S ホース巻取機部品_No.59、MSA410R2T-M ドラム組立部品_No.48、MS413EFR-M ドラム組立部品_No.39、MS613EFR-K ドラム組立部品_No.39、MSV413-M ドラムクミタテ部品_No.27、MS410ESR-2M ホース巻取機部品_No.59、MSA413R2T-K ドラム組立部品_No.43、MS410RCL-2K 噴霧ホース部品_No.15、MS513DNR-Y 配管部品_No.19、MSA413-M ドラム組立部品_No.39、MS410RCL-K 噴霧ホース部品_No.12、MS410R2-M ホースリール部品_No.42、MSA413R2TS-K-1 ドラムクミタテ部品_No.43、MSA513R2T-M ドラム組立部品_No.43など
6カクボルト M10X30X26 BIGM(丸山製作所)6カクボルト M10X30X26BIGM(丸山製作所)
539税込593
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M10X30X26部品名称6カクボルト M10X30X26関連資料展開図1(1.11MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(1.16MB) 展開図6(1.27MB) 展開図7(1.29MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(0.72MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.1MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(1.1MB) 展開図15(1.11MB) 展開図16(1.11MB) 展開図17(1.03MB) 展開図18(1.03MB) 展開図19(1.1MB) 展開図20(1.1MB) 展開図21(1.04MB) 展開図22(1.04MB) 展開図23(1.02MB) 展開図24(1.02MB) 展開図25(1.04MB) 展開図26(1.04MB) 展開図27(1.11MB) 展開図28(1.11MB) 展開図29(0.89MB) 展開図30(0.89MB) 展開図31(1.04MB) 展開図32(0.89MB) 展開図33(1.04MB) 展開図34(0.89MB) 展開図35(1.06MB) 展開図36(1.06MB) 展開図37(1.04MB) 展開図38(0.89MB) 展開図39(1.04MB) 展開図40(0.89MB) 展開図41(1.06MB) 展開図42(1.06MB) 展開図43(1.06MB) 展開図44(1.01MB) 展開図45(1.04MB) 展開図46(0.89MB) 展開図47(0.89MB) 展開図48(1.1MB) 展開図49(1.03MB) 展開図50(1.03MB)図解NoSSA-C421 操作レバー部品_No.20、MSA513R2T-K ホースガイド組立部品_No.19、MS613R4T-K ホースガイドクミタテ部品_No.39、MS753DR6T-K 整列巻組立2部品_No.39、SSA-α500 リヤデフ1部品_No.29、MS653DR4T-K ホースガイド組立部品_No.39、MRS40H-150 フレーム部品_No.35、MSA413R2T-K-1 ホースガイドクミタテ部品_No.19、SSA-α510 M-A フロントデフ(2)部品_No.25、VSM110-15S スライド噴頭部品_No.26、SSA-G650 フロントアクスル-2部品_No.27、MS753DR4T-K ホースガイド組立部品_No.39、MSA613R2T-M-1 ホースガイドクミタテ部品_No.19、SSA-α510DX M-A フロントデフ(2)部品_No.25、SSA-α510 M-A リヤデフ(1)部品_No.26、MSA513R2TS-K-1 ホースガイドクミタテ部品_No.19、MS753DR4T-Y ホースガイド組立部品_No.39など
フンムホース クロ10X1.2M ISO BIGM(丸山製作所)フンムホース クロ10X1.2M ISOBIGM(丸山製作所)
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
備考34~38フクム規格10X1BX1.2M部品名称フンムホース クロ10X1.2M ISO関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(0.69MB) 展開図5(0.69MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(0.67MB) 展開図10(0.67MB) 展開図11(0.81MB) 展開図12(0.81MB) 展開図13(1.09MB) 展開図14(0.91MB) 展開図15(1.09MB) 展開図16(0.91MB) 展開図17(1.15MB) 展開図18(1.15MB) 展開図19(1.09MB) 展開図20(0.91MB) 展開図21(1.09MB) 展開図22(0.91MB) 展開図23(1.15MB) 展開図24(1.15MB) 展開図25(1MB) 展開図26(0.86MB) 展開図27(1.11MB) 展開図28(0.66MB) 展開図29(0.91MB) 展開図30(0.91MB) 展開図31(0.91MB) 展開図32(0.91MB) 展開図33(0.81MB) 展開図34(0.81MB) 展開図35(0.9MB) 展開図36(0.9MB) 展開図37(0.9MB) 展開図38(0.9MB)図解NoMS513EFR-M 薬液配管部品_No.1、MS513DR6T-Y 配管部品_No.1、MSA413R2TS-M-1 ヤクエキハイカン部品_No.1、MSA513R2TS-K-1 ヤクエキハイカン部品_No.1、MSA513R2T-K-1 ヤクエキハイカン部品_No.1、MS413R2T-M-1 ヤクエキハイカン部品_No.1、MS450RC-2K 高圧ホース部品_No.1、MSA413R2T-K-1 薬液配管部品_No.1、MSA513R2T-M 薬液配管部品_No.1、MS450RCY-2Y 高圧ホース部品_No.1、MSA413R2T-M 薬液配管部品_No.1、MS413R2TS-M-1 ヤクエキハイカン部品_No.1、MSA410-K 薬液配管部品_No.12、MSA513-M 薬液配管部品_No.1、MS410RC-K3 ホース巻取機部品_No.19、MSA513R2T-K 薬液配管部品_No.1、MS410ENL-K 高圧ホース部品_No.1、MSA513R2TS-M-1 ヤクエキハイカン部品_No.1、MS410RC-M3 ホース巻取機部品_No.19、MS413EFR-M 薬液配管部品_No.1、MSA410R2T-K 薬液配管部品_No.12、MS410RCL-K 噴霧ホース部品_No.1、MS413EFR-K 薬液配管部品_No.1、MS513DR4T-Y 配管部品_No.1、MSA513-K 薬液配管部品_No.1、MSA413R2T-K 薬液配管部品_No.1、MS410RCL-M 噴霧ホース部品_No.1、MS450ADR4 ホース巻取機部品_No.33、MSA513R2T-M-1 ヤクエキハイカン部品_No.1、MSA410R2T-M 薬液配管部品_No.12、MSA413-M 薬液配管部品_No.1、MSA413R2TS-K-1 ヤクエキハイカン部品_No.1、MS413R2T-K-1 ヤクエキハイカン部品_No.1、MSA413-K 薬液配管部品_No.1、MSA413R2T-M-1 ヤクエキハイカン部品_No.1、MSA410-M 薬液配管部品_No.12、MS450DR6T-Y 配管部品_No.1、MS513EFR-K 薬液配管部品_No.1
6カクナット M5X0.8 BIGM(丸山製作所)6カクナット M5X0.8BIGM(丸山製作所)
239税込263
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M5X0.81シユ部品名称6カクナツト M5X0.8関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.77MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(0.71MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(1.16MB) 展開図12(1.1MB) 展開図13(1.16MB) 展開図14(0.89MB) 展開図15(0.54MB) 展開図16(0.75MB) 展開図17(0.86MB) 展開図18(0.8MB) 展開図19(0.76MB) 展開図20(0.84MB) 展開図21(0.88MB) 展開図22(0.85MB) 展開図23(0.72MB) 展開図24(0.88MB) 展開図25(0.82MB) 展開図26(1.1MB) 展開図27(1.16MB) 展開図28(1.1MB) 展開図29(1.16MB) 展開図30(0.84MB) 展開図31(0.81MB) 展開図32(0.99MB) 展開図33(0.74MB) 展開図34(0.78MB) 展開図35(0.78MB) 展開図36(0.84MB) 展開図37(0.9MB) 展開図38(0.79MB) 展開図39(1.09MB) 展開図40(1.27MB) 展開図41(1.09MB) 展開図42(1.27MB) 展開図43(0.96MB) 展開図44(1.27MB) 展開図45(1.04MB) 展開図46(1.09MB) 展開図47(1.27MB) 展開図48(0.95MB) 展開図49(1.11MB) 展開図50(1.18MB)図解NoHR-10K 駆動部部品_No.90、MB2013MU 本体部品_No.15、TSB3-13(44)-SR 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.29、TSB2-10 2002ネン 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.29、MS653DR6S-K -A デンソウヒン~2007年4月部品_No.46、TSB3-13(44)-SR 第2段ブーム,ノズル 右部品_No.29、MSA613R2T-M-1 ホースガイドクミタテ部品_No.27、BC231RSL 本体部品_No.24、MJI300 1996ネン 撹拌モータ部品_No.10、MS551DR6T-K 整列巻組立1部品_No.16、BSM-1310L 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.38、MS450DR6T-Y 電装品部品_No.37、MB2605MU-1 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.19、MS413R2TS-M-1 ホースガイドクミタテ部品_No.27、BCS32A 本体部品_No.34、MS551DR4T-K 整列巻組立1部品_No.16、MB2330L 本体部品_No.19など
6カクアナツキトメネジ BIGM(丸山製作所)6カクアナツキトメネジBIGM(丸山製作所)
309税込340
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M8X30クボミサキ関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(0.96MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(1.07MB) 展開図14(0.92MB) 展開図15(0.92MB) 展開図16(1.07MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(0.97MB) 展開図19(0.97MB) 展開図20(1.09MB) 展開図21(0.86MB) 展開図22(1.09MB) 展開図23(0.86MB) 展開図24(1.11MB) 展開図25(1.11MB) 展開図26(1.07MB) 展開図27(1.05MB) 展開図28(1.06MB) 展開図29(1.05MB) 展開図30(0.93MB) 展開図31(0.93MB) 展開図32(1.09MB) 展開図33(0.86MB) 展開図34(1.09MB) 展開図35(0.86MB) 展開図36(1.11MB) 展開図37(1.11MB) 展開図38(1.11MB) 展開図39(1.05MB) 展開図40(1.05MB) 展開図41(0.93MB) 展開図42(0.93MB) 展開図43(1.09MB) 展開図44(0.86MB) 展開図45(0.86MB) 展開図46(1.14MB) 展開図47(1.14MB) 展開図48(0.98MB) 展開図49(1.14MB) 展開図50(0.95MB)図解NoMSA513R2TS-M-1 ドラムクミタテ部品_No.19、MSA513-M ドラム組立部品_No.23、MSV313B-K ドラムクミタテ部品_No.14、MSA613R3-K-A ドラムクミタテ部品_No.19、GSL205-H ドラムクミタテ部品 6カクアナツキトメネジ_No.14、MS753DR6S-K -A ドラムクミタテ部品_No.19、MSV313B-M-1 ドラムクミタテ部品_No.14、MS413DNR-Y ドラム組立部品_No.18、MSV413B-K-A(8.5) ドラムクミタテ部品_No.14、MSV313-K ドラムクミタテ部品_No.14、MS410ENA-3K ホースリール部品_No.21、MSA613R2T-M ドラムクミタテ部品_No.19、MSA413R3-2M-A(8.5) ドラムクミタテ部品_No.19、MS653DNR-Y ドラム組立部品_No.18、MS613DFR-Y ドラムクミタテ部品_No.23、MSA410R2T-M ドラム組立部品_No.24、MSV413R2-M-A(8.5) ドラムクミタテ部品_No.15など
キャップ BIGM(丸山製作所)キャップBIGM(丸山製作所)
309税込340
1個
7日以内出荷
規格ナチユラル部品名称キヤツプ関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(1.19MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(1.25MB) 展開図6(1.12MB) 展開図7(0.89MB) 展開図8(0.81MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(0.89MB) 展開図12(1.19MB) 展開図13(1.01MB) 展開図14(1.07MB) 展開図15(1.14MB) 展開図16(1.14MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(1.04MB) 展開図19(1.14MB) 展開図20(1.14MB) 展開図21(1.19MB) 展開図22(1.07MB) 展開図23(1.17MB) 展開図24(1.17MB) 展開図25(1.01MB) 展開図26(1.05MB) 展開図27(1.02MB) 展開図28(1.32MB) 展開図29(1.04MB) 展開図30(0.88MB) 展開図31(1.45MB) 展開図32(0.64MB) 展開図33(1.12MB) 展開図34(0.64MB) 展開図35(0.64MB) 展開図36(1.04MB) 展開図37(0.62MB) 展開図38(1.08MB) 展開図39(1MB) 展開図40(0.94MB) 展開図41(1MB) 展開図42(1.21MB) 展開図43(1.01MB) 展開図44(1.2MB) 展開図45(1.03MB) 展開図46(0.99MB) 展開図47(0.8MB) 展開図48(0.93MB) 展開図49(1.11MB) 展開図50(1.01MB)図解NoMD471 センサ,カーペット噴頭部品_No.26、MD5020LTS 本体部品_No.15、GKD6000タンク,セオイワク部品キャップ_No.8、MDJ41G-23 -A タンク,セオイワク部品_No.11、MD4020Kカーペット噴頭,その他部品_No.21、MD-J60SG 本体部品_No.11、DK-47-3 センサ,カーペット噴頭部品 キャップ_No.26、MD572 本体部品_No.7、MDJ8001G-30 タンク,背負枠部品_No.12、MDJ9000G-30 タンク,セオイワク部品_No.12、GKD600 タンク,背負枠部品 キャップ_No.12、MD571TS ミスト装置(26リットル)部品_No.19、AD572TS ミスト装置(26リットル)部品 キャップ_No.19、MD5010KT カーペット噴頭,ホース噴頭,その他部品_No.25、MD571 ミスト装置(26リットル)部品_No.19、AD571S ミスト装置(26リットル)部品_No.19、MD6010K 本体部品_No.12、MD6010TS ミスト装置(26リットル)部品_No.19など
コネクター T型ホース継手 10入 NORMA GROUP(ノールマグループ)コネクター T型ホース継手 10入NORMA GROUP(ノールマグループ)
6,998税込7,698
1袋
10日以内出荷
複数袋はまとめて1梱包になります。
818 アルミストレートパイプレンチ RIDGID(日本エマソン)818 アルミストレートパイプレンチRIDGID(日本エマソン)
21,980税込24,178
1丁