カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 切削工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業工具(1)

「ts-207」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サーモスタット ミヤコ自動車

    サーモスタット

    ミヤコ自動車(190件のレビュー)
    1,490税込1,639
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用サーモスタッドです。
  • ソケット(6角タイプ) 差込角6.35mm TRUSCO

    ソケット(6角タイプ) 差込角6.35mm

    TRUSCO(16件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)25差込角(mm)6.35表面処理三価クロムメッキ穴角6角
  • スパチュラ TRUSCO

    スパチュラ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    579税込637
    1丁
    当日出荷
    欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。 金属がハンドル末端まで貫通した頑強設計です。
    用途ペンキ塗り・調合。仕様貫通型形状スパチュラ硬度HRC50°刃厚(mm)1材質(柄部)ポリプロピレン(PP)材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
  • 深穴テーパドリル K-WTS 三菱マテリアル

    深穴テーパドリル K-WTS

    三菱マテリアル
    18,980税込20,878
    1本
    翌々日出荷
    深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。
    用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)37~38
  • エース取手 ツキエス

    エース取手

    ツキエス
    599税込659
    1個
    5日以内出荷
    取手取手
  • ドリル コートHS T柄 GTS NACHI(不二越)

    ドリル コートHS T柄 GTS

    NACHI(不二越)
    48,980税込53,878
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質HSS-COコーティングTiNコーティング
  • スプールストッパ タカノ

    スプールストッパ

    タカノ
    649税込714
    1個
    3日以内出荷
    材質(ボルト)SMC435、(ブシュ)S45C・表面処理 四三酸化鉄被膜硬度HRC(ボルト)硬度33~44、(ブシュ)硬度38~43
  • チュニック TS-2077 ナガイレーベン

    チュニック TS-2077

    ナガイレーベン
    5,898税込6,488
    1枚
    6日以内出荷
    素材ポリエステル90%、綿10%制菌加工、制電、吸水、防汚効果RoHS指令(10物質対応)対応
  • TENQOO非常灯20形直付70 東芝ライテック

    TENQOO非常灯20形直付70

    東芝ライテック
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷
    TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
    用途水平天井取付専用材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス幅(mm)70厚さ(mm)本体/0質量(kg)1.3本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20電池内蔵形(ニッケル水素電池)光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)内蔵電池6HR-AG-TL型式承認番号3AE-1054、LALE-023調光方式不可点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯カテゴリー笠なし器具併用形非常灯
  • スーパーウエイトローラー Grondement(グロンドマン)

    スーパーウエイトローラー

    Grondement(グロンドマン)(1件のレビュー)
    739税込813
    1セット
    9日以内出荷
    ウエイトローラーはプーリー(プーリーは駆動系部品の一部)の中に装着する部品、プーリーが回転するときに遠心力でウエイトローラーが転がり変速を可能としています。ウエイトローラーはその名の通りウエイト(重り)ローラー(転がる)という2つの役割を持ち、重さを変化させることで変速のセッティングを変更することが出来ます。グロンドマンのスーパーウエイトローラーはウエイトローラー樹脂部分に品質の高いプラスティックを使用することで耐摩耗性、耐熱性向上。駆動系のセッティングやメンテナンスに使用しやすい重さをラインナップしています。ウエイトローラーは5000km~1万キロでの交換が必要な消耗部品です。樹脂の部分が摩耗しサイズが小さくなりますと、アクセルを開けてもスピードが出ない、加速が遅くなった等、燃費にも関わりますので、定期的な点検、交換を行ってください。点検時にはスライドピース、ドライブベルト等、同時期に消耗する駆動部品の同時交換をお勧め致します。同時交換をすることで、相乗効果となり各部品の寿命、パフォーマンスが保たれ、スクーター本来の性能に向上します
  • TENQOO非常灯20形直付W70 東芝ライテック

    TENQOO非常灯20形直付W70

    東芝ライテック
    34,980税込38,478
    1個
    6日以内出荷
    幅(mm)器具:70質量(kg)1消費電力(W)70グリーン購入法適合