カテゴリ

  • 塗料(2)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業機械(1)

「ts-247」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーモスタット ミヤコ自動車サーモスタットミヤコ自動車(189件のレビュー)
1,290税込1,419
1個
当日出荷から11日以内出荷
自動車用サーモスタッドです。
T-H385/TS-W385用棚板 T-H385S-SF グレー   25-2477-10 MTセキュリティジャパンT-H385/TS-W385用棚板 T-H385S-SF グレー 25-2477-10MTセキュリティジャパン
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
樹脂製耐酸キャビネット&保管庫 TPLA-H385シリーズ、TS-W385シリーズ用
ドア傷防止+静電気軽減プロテクター 槌屋ヤックドア傷防止+静電気軽減プロテクター槌屋ヤック(1件のレビュー)
669税込736
1セット
当日出荷
ドアハンドル下の傷防止シート+静電気を軽減。 ドアノブ下に付く、爪等によるひっかき傷を効果的に防ぐ。 シート表面に、静電気を軽減する帯電防止処理済み。 曲面にフィットしやすく、透明で目立たない軟質素材を使用。
ボルトSW(SUS) BIGM(丸山製作所)ボルトSW(SUS)BIGM(丸山製作所)
72税込79
1個
7日以内出荷
部品名称ボルトSW(SUS)関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(0.74MB) 展開図5(0.71MB) 展開図6(0.54MB) 展開図7(0.84MB) 展開図8(0.6MB) 展開図9(0.82MB) 展開図10(0.65MB) 展開図11(0.56MB) 展開図12(0.83MB) 展開図13(0.87MB) 展開図14(0.56MB) 展開図15(0.83MB) 展開図16(0.88MB) 展開図17(0.56MB) 展開図18(0.84MB) 展開図19(0.88MB) 展開図20(0.56MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(0.87MB) 展開図23(0.88MB) 展開図24(0.88MB) 展開図25(0.73MB) 展開図26(0.78MB) 展開図27(0.73MB) 展開図28(0.78MB) 展開図29(0.83MB) 展開図30(0.65MB) 展開図31(0.92MB) 展開図32(0.66MB) 展開図33(0.61MB) 展開図34(0.94MB) 展開図35(0.64MB) 展開図36(0.63MB) 展開図37(0.51MB) 展開図38(0.5MB) 展開図39(0.56MB) 展開図40(0.86MB) 展開図41(0.86MB) 展開図42(0.56MB) 展開図43(0.86MB) 展開図44(0.86MB) 展開図45(0.85MB) 展開図46(0.85MB) 展開図47(0.92MB) 展開図48(0.92MB) 展開図49(0.58MB) 展開図50(0.86MB)図解NoMB247VGT 付属品部品_No.38、MS410RC-2M 希望付属品部品_No.38、MS753MC-A-50HZ オプション部品_No.38、BSD-5010LT センタブーム部品_No.38、MS513R2TS-K-1アワジ ラジコンソウチ部品_No.38、MB247VL 付属品部品_No.38、MS410RCL-2K 付属品部品_No.38、MSA515R4C-1(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.38、MS415R4CF-125(8.5) エンジンクミタテ部品_No.38、BSM300 FRAME部品_No.38、BSD-5010LTP 動力噴霧機-2(増速機)部品_No.38、BSM-201-2JP CENTER BOOM部品_No.38、MS515R4CF(10) フゾクヒン部品_No.38、MS154MC -A-50HZ(0.75KW) -A専用部品_No.38、MS615R8CGF-RV(11.5) フレーム部品_No.38、DB265SP 2G 本体部品_No.38など
天井材 けいそうモダンコート天井 4坪セット 四国化成天井材 けいそうモダンコート天井 4坪セット四国化成
25,980税込28,578
1ケース(2150g×4セット)
5日以内出荷
高い吸放湿性と悪臭分解機能を持つ天井材。小さなお子様のいるご家庭のリビングや子供部屋、機材の使用などで比較的壁面が汚れやすい医療施設などは、汚れの心配がない天井面への施工がおすすめです。また、天井面は吸放湿機能をはじめ消臭機能など、けいそう土のもつ優れた機能が効率良く発揮できますので、快適な空間づくりには最適です。
用途調湿、ホルムアルデヒド吸着・分解、悪臭吸着・分解、吸音・遮音、アク・シミ止め、ビニルクロスリフォーム主な用途天井主成分珪藻土・炭素繊維・砂セット内容(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット使用方法1:標準加水量の8割の水と「SKセレクトカラー」をリシンマザールで混ぜる。2:次に「基材」を混ぜた後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。3:塗りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後正味質量(g)基材2000/袋、SKセレクトカラー150/袋危険物の類別非危険物適応下地ビニルクロス(汚れがひどい場合はシーラー処理が必要)、天井用化粧石膏ボード、セメントモルタル塗布面積(m2/セット)3.3(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)塗布厚さ(mm)2.0~2.5標準加水量3.7L/袋
けいそうジュラックス土壁 4坪セット 四国化成けいそうジュラックス土壁 4坪セット四国化成
18,980税込20,878
1ケース(3850g×4セット)
5日以内出荷
伝統的な聚楽壁調のけいそう壁。モダン和風の空間に。けいそう土を主成分とした「けいそう壁」シリーズは、優れた調湿性、断熱効果、吸音性・遮音性、耐火性など、けいそう土の特長をそのまま活かした塗り壁です。高い結露防止効果はカビやダニの発生を抑制。高温多湿の日本の気候風土に最も適した仕上材として、安全で快適な居住空間を提供いたします。
用途調湿、ホルムアルデヒド吸着・分解、悪臭吸着、アク・シミ止め、古壁リフォーム、ビニルクロスリフォーム主成分砂・土・珪藻土・木粉(ヒノキ)セット内容(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット使用方法1:標準加水量の8割の水と「SKセレクトカラー」をリシンマザールで混ぜる。2:次に「基材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。3:塗りつけ。正味質量(g)基材3700/袋、SKセレクトカラー150/袋危険物の類別非危険物適応下地ボード用石膏プラスター、中塗土、古壁、ビニルクロス(汚れがひどい場合はシーラー処理が必要)塗布面積(m2/袋)3.3(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)塗布厚さ(mm)1.2~1.5
ドリル コートHS T柄 GTS NACHI(不二越)ドリル コートHS T柄 GTSNACHI(不二越)
59,980税込65,978
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS-COコーティングTiNコーティング