カテゴリ
- 店舗什器・備品(5)
- 科学研究・開発用品(4)
- パソコン/周辺機器(3)
- 農業機械(2)
- 制御機器(1)
- 測定用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車補修部品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 切削工具(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- タチバナ製作所(5)
- アズワン(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- コスモスビード(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- 小野測器(1)
- NACHI(不二越)(1)
- 日油技研工業(1)
- ミドリ安全(1)
- TRANSCEND(トランセンド)(1)
- ミヤコ自動車(1)
- KSフィルター(1)
- TAKAGI(高儀)(1)
- LITE-ON(1)
エコロジープロダクト
「ts-270」の検索結果

Gテーパシャンク ショートドリル
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥42,980税込¥47,2781本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い位置精度が得られます。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)135ねじれ角標準コーティングG(TiN)コートドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
パワフル金切鋏
TAKAGI(高儀)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷パワフルに切る。薄鉄板1.2mm・ステンレス0.7mmまで切断可能!。安心構造:突起部が切った材料を下に逃すので手に当たません。用途薄鉄板・ステンレス板・アルミ板・針金などの切断に材質【刃部】クロムモリブデン鋼【ハンドル】スチール【グリップ】ポリ塩化ビニル質量(g)530サイズ(mm)270
静電 安全長靴 921T
ミドリ安全¥13,980税込¥15,3781足当日出荷から3日以内出荷熱・薬品・水・油に強い、ベーシックなゴム1層の靴底です。靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。用途建設業。製造業。点検・整備。ビルメンテナンス。清掃。形状ミドルカット質量(kg)1色ブラック高さ(mm)270種類静電安全靴材質(アッパー)合成ゴム材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)1380機能静電JIS規格JIS T 8101 総ゴム製L種合格、JIS T 8103 一般静電安全靴に準拠材質(先芯)鋼筒周(mm)380靴タイプ長靴
鋳物コンロ パイロット(種火付)一重大 410×270×105mm TS-540P 一重・大 パイロット(種火付シリーズ
タチバナ製作所¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷二次空気不足で赤火になる時、五徳をご使用になれば熱効果抜群です。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
ハイカロリーコンロ 種火なし 一重大 415×270×110mm TS-502 一重大(種火なしシリーズ
タチバナ製作所¥20,980税込¥23,0781個5日以内出荷二次空気不足で赤火になる時、五徳をご使用になれば熱効果抜群です。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
鋳物コンロ 種火なし 一重大(中型)410×270×105mm TS-540 一重大 中型(種火なしシリーズ
タチバナ製作所¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷二次空気不足で赤火になる時、五徳をご使用になれば熱効果抜群です。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
ハイカロリーコンロ パイロット(種火付)一重大(中型)415×270×110mm TS-502P 一重大(中型 種火付シリーズ
タチバナ製作所¥23,980税込¥26,3781個5日以内出荷から7日以内出荷二次空気不足で赤火になる時、五徳をご使用になれば熱効果抜群です。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Sharp IG-NM1S 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。SHARP。・イオン発生機。IG-NM1S。・電子ノート。WG-PN1。シグマ。SIGMA fp。SIGMA fp L。プリンストン。PHD-PS240GU。PHD-PS480GU。PHD-PS960GU。モバイルディスプレイ。UP-M156T4K。UP-M156THD。PTF-M156T。PTF-M133T。イヤホン/ヘッドホン/ヘッドセット。nuratrue。JAYS t-Seven True Wireless。JAYS f-Five True Wireless。JAYS m-Five True Wireless。JAYS q-Seven Wireless。JAYS a-Seven Wireless。HDMIスルー対応 ビデオキャプチャー+ライブストリーミングユニット。UP-GHDAVL。ワイヤレスプレゼンテーション「EZCast Pro Dongle2」。EZPRO-DONGLE2。aptX Low Latency(低遅延)対応 Bluetooth送受信ユニット。PTM-BTLLTR。トランセンド。ポータブルSSD。・ESD370C。・ESD350C。・ESD270C。TS250GESD270C。TS500GESD270C。TS1TESD270C。・ESD250C。・ESD240C。・ESD230C。ポータブルHDD。StoreJet 25C3S。カードリーダー。TS-RDE2。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) トランセンド ESD370C 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。トランセンド。ポータブルSSD。・ESD370C。・ESD350C。・ESD270C。TS250GESD270C。TS500GESD270C。TS1TESD270C。・ESD250C。・ESD240C。・ESD230C。StoreJet 25C3S。Lenovo。Pシリーズ。Lenovo Tab P11。Lenovo Tab P11 Pro。Tab M シリーズ。Tab M10 HD (2nd Gen)。Tab M10 FHD Plus(2nd Gen)。Tab E シリーズ。Lenovo Tab4 8 Plus。Yoga Smart Tab。Lenovo Tablet 10。Lenovo IdeaPad Duet Chromebook。Lenovo 10e Chromebook Tablet。JENESIS。タブレット/タブレット型PC。WDP-104-2G32G-CT-LTE。ブラザー。ラベルプリンター。PJ-863。RJ-3230B。RJ-3250WB。モバイルプリンター。MW-170。MW-270。PJ-823。PJ-863。PJ-883。エアロゾルクリーナー。DF-2。YAMAHA。イヤホン。EP-E30A。EP-E50A。EP-E70A。TW-E3A。TW-E3B。TW-E5A。TW-E5B。TW-E7A。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
HPsp滅菌バッグ ワンシールタイプ(カット品)
日油技研工業¥22,980税込¥25,2781巻(750枚)当日出荷から9日以内出荷ワンシールバッグは、三周辺がヒートシールされた袋状になっており、直ちに内容物を挿入し、一端をヒートシールして使用することができます。仕様オートクレーブ滅菌/EO ガス滅菌両用バッグRoHS指令(10物質対応)対応
信号ケーブル 20M
小野測器¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷用途対応検出器:LG-916**、LG-9200、MP-981、MP-9820、 対応カウンタ:CT-6520**/6520B、FV-5300、TS-2700 (LG-916は使用不可)、TS-3200A (LG-916は使用不可) **:販売終了品 販売終了品MX-800 シリーズの後継機種。ケーブル長(m)20対応検出器:MP-981/MP-9820/LG-9200/LG-916**カウンタ:CT-6520B**・CT-6700・FV-5300**・TS-2700**/2800/3200A(LG-9200,LG-916**は使用不可)(**:販売終了品)信号ケーブルR04-PB6F ←→ R03-PB6MRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類D5-UL (複合5芯ビニールシースケーブル)
上置 一重大用
タチバナ製作所¥7,698税込¥8,4681個5日以内出荷縁付鍋を使用又は、風防が必要な時は上置をご使用下さい。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
ナット
BIGM(丸山製作所)¥225税込¥2481個8日以内出荷部品名称ナツト図解NoGB1010BSR オルタネータ分解部品_No.270、BSA-662 1062シリーズ エンジン オイルネータ、プーリ部品_No.37、SSA-V602C-DX エンジン(オイルネータ・プーリ)部品_No.32、SSA-F617VT-1 エンジン(オルタネータ・プーリ)部品_No.32、SSA-アルフア1005VT オルタネータ,プーリ部品_No.32、GB1010ASR オルタネータ分解部品_No.270、SSA-アルフア1005MAT オルタネータ,プーリ部品_No.32、MSA513R2TS-K-1アワジ エンジン スタータ、フゾクヒン部品_No.20、SSA-V602C エンジン(オルタネータ・プーリ)部品_No.32、MS513R2TS-K-1アワジ エンジン スタータ、フゾクヒン部品_No.20、SSA-E602DX エンジン(オルタネータ・プーリ)部品_No.39、SSA-E602 エンジン (オルタネータ・プーリ)部品_No.39、SSA-Z550 エンジン(オルタネータ・プーリ)部品_No.37、SSA-F617MAT-1 エンジン(オルタネータ・プーリ)部品_No.32、SSA-V1002CT-DX エンジン(オルタネータ・プーリ)部品_No.32、GB1010ALN オルタネータ分解部品_No.270、SSA-アルフア605MA オルタネータ,プーリ部品_No.32、SSA-アルフア605V オルタネータ,プーリ部品_No.32、BSA-661C,1061Cシリーズ エンジン オルタネータ、プーリ部品_No.37、エンジン(BSA-600LDQ) オルタネータ,プーリ部品_No.38
ボルト
BIGM(丸山製作所)¥289税込¥3181セット(10個)8日以内出荷図解NoMSA413R2T-K-1 エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.16、MS410EA-K クランクケース バルブ部品_No.31、MSA513R2TS-K-1アワジ エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.16、MS310EW-2K クランクケース,バルブ部品_No.31、MGC1000 バルブ,ロッカアーム部品_No.120、MSA413R2TS-K-1 エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.35、MBW270E-K クランクケース,バルブ部品_No.31、MS310EC-3K クランクケース バルブ部品_No.31、MSV413B-K(8.5X130) エンジン クランクケース、ピストン部品_No.16、MS171EMK クランクケース,シリンダ,マフラ,カム,ピストン部品_No.47、MSA410R2T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、クランクケースカバー、カムシャフト部品_No.16、MS410RC-2K エンジン クランクケース部品_No.32、MRS30-130T エンジン 燃料フィルタ、燃料ポンプ部品_No.8など
外付けSSD
TRANSCEND(トランセンド)¥21,980~税込¥24,178~1個13日以内出荷ポータビリティと信頼性を併せもつトランセンドのESD270C ポータブルSSDは、安心で高速なデータ転送を提供します。クレジットカードサイズにたくさんのファイルを保存できるので、外出時に欠かせないデバイスとして活躍します。寸法(mm)77×55.7×9.6質量(g)35対応OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 10.10以降(オペレーティング・システム)インターフェースUSB種類:USB Type C - USB Type A/USB Type C - USB Type C、接続:USB 3.1 Gen 2保証期間3年保証RoHS指令(10物質対応)対応データ転送スピード リード/ライト:最大 520/460 MB/s動作温度範囲(℃)0~70